絞り込み
コンセント個数
- 3(3)
- 6(2)
- 9(1)
- 11(1)
- 12(2)
機能
- 雷ガード(1)
色
グレー(7)
ブラック(1)
ホワイト(7)
プラグ(凸部)形状
- スイングプラグ(3)
- 海外 - Bタイプ(1)
- その他(1)
ブランド
- TESSAN
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- ELPA(77)
- Fargo(18)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SONIC(ソニック)[文具](6)
- STAR Light(15)
- TOPLAND(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
- アメリカン電機(8)
- エスコ(17)
- エレコム(79)
- オーム電機(98)
- カシムラ(21)
- サンワサプライ(46)
- サンワダイレクト(27)
- ナカバヤシ(6)
- 明工社(11)
- ブランドをもっと見る

コード式6ポート電源タップ (超薄型プラグ)
TESSAN¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷6台の機器を同時に充電可能電源タップ。45°の超薄型プラグで、場所を取らずに使えます!。3方向差込口で、他の機器と干渉しにくい。延長コード2M。ほどよい長さでスマ-トに使える!。コンパクトサイズで持ち運びにも便利
タワー型USB電源タップ 延長コード2m
TESSAN¥5,598税込¥6,1581式7日以内出荷・【1台6役のタイプc 充電器】3個USB-Aポート及び3個USB-Cポートを搭載しているUSB 充電器で、6台の電子機器を同時充電できます。充電器やコンセント不足などの問題を解決します。また、この携帯充電器は「Smart USB System」出力自動判別機能を搭載して、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。1個USB-Aあたり最大3.1A、3個USB-A合計4.8Aを出力し、ご利用者の需要を満たします。・【TYPE-C付USB急速充電器】Power Delivery 20W対応のUSB-Cポートが搭載されています。USB-Cのみ利用する場合には、最大PD20Wの高出力による最速充電で、わずか30分でiPhone 14へ50%充電することができます。従来のUSB-A規格の5W出力の充電器に比べて、はるかに高い出力で最大3倍速く充電することが実現できます。・【タワー式小型軽量USB コンセント】省スペースのタワー式 合計65w充電器は縦型デザインで仕上がって、ACアダプターとケーブルの乱雑さを解消できます。また、この充電器 type-cのサイズは51*51*116mmで、コンパクトで、収納しやすくて持ち運びに便利です。なお、2mの延長コードが付いて、少し離れた場所でも給電できます。・【幅広いUSB機器に対応】このpd 充電器はUSB-Aポートが付いて、Android対応のスマホ、タブレット、カメラ、MP3 プレイヤー、ポータブル充電器、ゲーム機器、モバイルバッテリーなどに幅広く対応できます。 USB-Cポートが付いて、iPhoneにも対応できます。電流値を超えていない場合には、6個のUSBポートで同時使用可能です。・【多重安全保護機能付】USB タップの外側の材料はABS+PC難燃材を採用して、充電時の安全性を確保するだけでなく、耐久性も向上します。また、過充電保護、過放電保護、過熱防止、漏電保護などの多重安全保護機能が付いて、ご使用のデバイスの安全を配慮しています。色Whiteタイプ65W without AC最大出力(W)65USBポート数3USB-A+3USB-Cモデル取替え可能電話機/iPhone Galaxy Android など機器対応USBType-C、USB Type-A
薄型電源タップ 延長コード2m 4AC+2USB-A+2USB-C
TESSAN¥3,598税込¥3,9581式7日以内出荷・超薄型・おしゃれ】そんな声にお応えして、超薄型・コンパクトながらも充実した機能を搭載した電源タップが新登場!普通の延長コードに比べ、ACコンセントやUSBポートの数を減らすことなく、使用スペースのみを削減しました。スリムでコンパクトなデザインで、わずか2.6cmの超薄さを実現しました。デスクの上や荷物の中でも場所を取りません。さらに、わずか165gの重さなので、バッグに簡単に収まり、軽量で持ち運びにも便利です。・【最大20Wの急速充電・スマートIC】また、このUSBコンセントはPD規格に対応した20Wの高速充電を実現することができる。携帯電話やタブレットPCなどを短時間で効率よく充電できる、充電速度が60% 向上し、30 分で50%の充電ができます。また、USBポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「スマートIC」機能を搭載しています。効率的な充電により、充電体験が再定義されます。・【省スペース設計・コーナータップ】この延長コード 2m 薄型と薄型プラグの採用により、1.1cm の薄さを持ち、壁面にぴったりと密着します。45°の傾斜設計のL型プラグにより、下のコンセントを邪魔せず利用できます。薄型設計を採用したこのデザインは、家具の後ろや狭い隙間にもスムーズに挿入可能です。・【三面デザイン・広い間隔】この延長コードは正面に2つのACコンセントと両側に1つずつを搭載しているほか、USBポートも4口用意されています。タップの差込口の間隔が約36mmと通常の テーブルタップと比較して広く、隣の差し込み口に干渉せずゆったりとつかえます!タコ足配線の設計を採用しており、AC差込口が三方向に分配されて、ACアダプター同士を挿入しても隣コンセント干渉しません、配線がスッキリしています。・【卓上用・一台8役】2つのUSB-Cポート、2つのUSB-Aポートと4つのAC差込口を搭載したマルチタップです。そのため、最大8台まで同時に充電が可能で、コンセントが足りないという問題を解決します。電源 タップのベースの四隅にゴム製の滑り止めパッドが付いているので、机の上で安定します。複数機器の充電ニーズを「整理整頓」、「効率化」、「高速化」 の面で一気に解決してくれるのが、急速充電対応USB電源タップです。オフィスのデスク周りやご自宅のリビング、ベッドサイドなど、様々なシーンで活躍する便利なPCアイテムと言えるでしょう色ホワイト
6ポート電源タップ
TESSAN¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷最大6台同時充電!3AC+USBポート搭載。雷サージ保護で大切な機器を守る安全タップ。3方向差込口で、他の機器と干渉しにくい。最大1500W対応、USB付き多機能タップ。小型軽量で持ち運び便利、どこでも使えるUSBタップ
コード式12ポート電源タップ
TESSAN¥2,998税込¥3,2981個当日出荷9個AC差込口とUSBポート3口が一体となったの1台12役の電源タップ。強力マグネット付きでデスク脚にもピタリ!。干渉しにくい設計、9個AC口は3方向に配置。180°回転プラグで家具の裏に隠れた生活空間を解放
薄型電源タップ 延長コード2m 8AC+3USB-A+1USB-C
TESSAN¥4,298税込¥4,7281式7日以内出荷・一台12役・延長コードUSB付き】1つのUSB-Cポート、3つのUSB-Aポートと8つのAC差込口を搭載したマルチタップです。ACコンセントで複数の家電を接続しながら、USBポートでお使いのUSB機器を充電できます。自宅やオフィスで複数の電子機器を充電したい場合、最大 12 台の機器を同時に充電できるこのusb電源タップが、あなたのニーズに完璧に応えます。2m 電源延長コード付きのスイッチ付きタップは、離れたコンセントへの接続が簡単です。・【4個常時通電&4個スイッチ付き節電タップ】1 つの独立したスイッチが正面の1つのACコンセントを制御するため、合計4つ個別スイッチがあります。正面の4 つのスイッチ付きコンセントは、スイッチで電源のオン/オフを制御でき、パソコン、電気ケトルなどに接続できます。左側の4つの AC コンセンは常に電源が供給されており、正面の4つ個別スイッチによって制御されません。この常時電源では、ルーターや見守りカメラなど、常に電源をオンにしておく必要があるデバイスを接続できます。このタコ足配線の柔軟な制御により、エネルギーと節電が非常に簡単になります。・【電源タップ 薄型・コーナータップ】この延長コード 2m 薄型と薄型プラグの採用により、1.1cm の薄さを持ち、壁面にぴったりと密着します。45°の傾斜設計のL型プラグにより、下のコンセントを邪魔せず利用できます。薄型設計を採用したこのデザインは、家具の後ろや狭い隙間にもスムーズに挿入可能です。コンパクトで収納しやすく、使いやすい設計なので、ご家庭やオフィスでの日常使用に最適です。・【壁掛け用/卓上・干渉しにくい】コンセントタップは壁等に仮固定できるフック穴付き、壁にかけてご利用できます。スペースを節約し、配線をすっきりさせます。電源 タップのベースの四隅にゴム製の滑り止めパッドが付いているので、机の上で安定します。タップコンセントとUSBポートは両面配置の蛸足コンセントで設計されており、配線がスッキリしています。2つのACコンセント間の距離は3.8cm、ちょうど良い距離で、大型のACアダプターを使用使用してもお互いに干渉にくいです。・【ほこりシャッター・雷ガードタップ】このケーブルタップは雷ガード機能も装備されており、内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続機器を守ります。このコンセント タップの差込口に「ほこり防止シャッター」を搭載した、未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止する、トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
薄型電源タップ 延長コード2m 12AC+1USB-A+2USB-C
TESSAN1式取扱い終了・USB+コンセント合計15口で電源不足を解消】この電源タップは、コンセント12口、USB-C3ポートの合計15口を備えており、大容量タイプです。家庭やオフィスでよくあるコンセント不足という問題が完璧に解決されます。たこあしコンセントの間隔は十分があり、大型のACアダプター同士でも干渉することはありません。また、たこあし配線タップの背面には滑り止めフットパッドと壁掛け用の穴もあり、壁掛けやテーブル用も便利です。・【USBタップコンセント】このusb 電源タップは3つのUSB-Aポートがあります。単ーusbポートは5V 2.4A。 全てのusb合計出力は5V3.0Aです。理想的な出力でインテリジェントに充電します。カメラ、スマートフォン、タブレット、パワーバンクなどに最適です。・【延長コード2m付超薄型プラグで狭い場所にも対応】この延長コード2mは壁にぴったりとフィットする極薄1.1cmのプラグを備えて、家具の後ろやコーナーなどの狭い場所でも楽に使用できます。45度の角度が付いたL字型のプラグは、下のコンセントに干渉しません。コンセントから離れた場所でも使いやすい2mのコード長で、家具の後ろや手の届きにくい隅にも設置しやすく、お部屋のレイアウトの自由度が高まります。・【エリア別電源管理が可能な2種類のスイッチ設計】テーブルタップは、一括集中スイッチと個別スイッチを搭載し、差込口を「常時通電」タイプ(6口)と「個別スイッチ制御」タイプ(6口)に分類しています。一括スイッチは12口のAC差込口と3つのUSBポートすべての電源を一括管理し、過負荷時には自動的に電源を遮断します。一方、個別スイッチは接続機器ごとに電源を個別に制御できるため、待機電力の削減にも役立ちます。日々の生活において、よりスマートな電源管理を実現します。・【雷ガード保護機能内蔵で機器をサージから保護】内蔵の1700J高性能サージ抑制素子(バリスタ)が落雷を低減し接続された機器を守ります。なお、タップに耐雷サージ機能が正常に作動し、通電しているかを視覚的に確認できるLED表示ランプを搭載し、ランプが点灯していることで、保護機能がしっかりとはたらいている状態をいつでもひと目でチェック可能です。質量(kg)0.58色白、グレー電圧(V)125コンセント個数12機能サージ保護長さL×幅W(cm)29.8×10USBポート数3プラグタイプ薄型プラグ


薄型電源タップ 3AC 2個セット
TESSAN¥2,598~税込¥2,858~1式7日以内出荷・【1台多役コンセント タップ】1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。一度に3台の機器に同時に使用が可能です。2個セットで6台の機器に使用が可能です。コンセント不足の問題を解決します。・【互いに干渉しない蛸足コンセント】TESSANの電源式コンセントは違った方向に分岐していて、プラグ同士が邪魔にならない、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません。電源プラグが中央に配置されていないデザインで、小型であり、壁のコンセントは上下二つの差込み口が同時に使えます。・【小型・軽量増設用壁タップ】このコーナータップは手のひらサイズで持ち運びに便利です。小型・軽量なので、自宅に狭いスペースでのご使用に最適、外出や出張にも最適です。・【便利な充電タップ】壁直差しタイプのマルチタップは延長コードの巻き付けがないので、コンセントの周りがスッキリです。壁のコンセントにぴったりとフィットし、安定性高い、差込めたり抜いたりもし易いです。・【雷ガード付の電源タップ】この電源タップは雷サージガードが搭載しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。サージ保護機能が正常に動作している時に赤色なランプが点灯します。電源プラグには絶縁キャップが付いており、トラッキング火災の予防に役立ちます。電圧(V)125長さL×幅W(cm)5.7×4.5
薄型電源タップ
TESSAN¥2,898税込¥3,1881式7日以内出荷・【1台6役】3個のac差込口、2個のusb-aポートと1個のusb-cポートを搭載しているusb コンセント タップです。3個のAC口は三つの方向に配置されていて、お互いに干渉しないで、大きなアダプター同士が同時に挿入しても大丈夫です。これ1つのusb タップで、6台の機器を同時に充電できます。・【小型軽量なコーナータップ】72*55*28mmのサイズで、手で握れるぐらい小型で、カバンのスペースを占めません。また、約100gの重量で、軽くて、コンパクトのusb 充電器として自宅だけでなく、旅行や出張などの外出際にもご携帯頂けます。それに、薄いデザインのため、安定性高い壁挿しタップとして、壁のコンセントにしっかり挿入できます。・【多機種対応】このusb アダプタ 電源タップは二つのtype-aポート及び一つのtype-cポートがあります。type-aポート単独で使用する場合、12Wを出力します。type-cポート単独で使用する場合、15Wを出力します。スマートフォンやタブレットなどの多機種の電子機器への充電ができます。・【安全便利】本体は耐熱性に優れたABS樹脂94V0で作られて、耐火は750℃に達して、万一の発熱の際にも、融解しにくく、電気火災を防止できます。2ピン式のACプラグの根本には、絶縁キャップが付いて、トラッキングの防止に有効です。また、雷ガード機能を搭載して、ご使用の電器をしっかり守れます。・【多場所ご利用され】従来の伝統的なこんせんと たっぷと違って、type-cポート及びtype-aポートが同時搭載している壁直差しタップです。また、1500Wの合計最大出力で、宅内のリビング、キッチン、ベッドサイドやトイレなどの様々な場所にご利用頂けます。違った場所に複数の電子機器に充電したい場合、これ一つの分岐コンセントがあれば、十分です。ご注意:日本国内のみご使用できて、海外での使用は禁止です。材質外装/アクリロニトリルブタジエンスチレン色グレータイプ3AC+2USB-A+1USB-C グレー電流(A)15電圧(V)125コンセント個数3長さL×幅W(cm)7.2×5.5USBポート数1
タワー型電源タップ 延長コード2m 8AC+2USB-A+2USB-C
TESSAN¥4,998税込¥5,4981式7日以内出荷・【12役のタワー型電源タップ】8個の広間隔ACコンセントに加え、最大の特徴は2つのUSB-Cと2つのUSB-A、合計4ポートのUSB充電機能です。単口使用時、USB-Cポートは最大20W、USB-Aポートは最大18Wでの高速充電が可能。 全USBポートにスマートICを搭載し、接続する機器に応じて最適な電流を自動分配。複数のデバイスを同時に効率よく充電できます。・【2m延長コード 薄型プラグ】家具で塞がれたコンセントも、これで解決。45°薄型プラグが、ソファやキャビネットの隙間といった狭い空間にもすっきり収まり、取り回しが楽です。プラグ根部の絶縁キャップが万一の過熱を防ぎ、見えない場所での使用も安心。付属の延長コード 2mで、かつて使いづらかったコンセントを、便利に活用できます。・【おしゃれな電源タップ】このmini型電源タップは日本のために研究し、設計されていて、一般的なタワー型コンセントより小型でコンパクトです(本体サイズ:僅か10x10x12.7cm)。在宅勤務、オフィス、会議室、学校、寮、パーティーなど様々な使用場所で活用できます。・【一括スイッチ付き マルチタップ】一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFF可能。過負荷保護機能が付いており、過負荷、過電流などの状態で使用すると自動的に電源をオフし、事故防止できます。(通電すると緑ランプが点灯します)。・【雷ガード機能付き たこ足配線】高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。(サージ保護機能が正常に動作している時に赤ランプが点灯します)。安全性が高いコンセント タップです。色グレー
タワー型電源タップ 延長コード2m 8AC+2USB-A+1USB-C
TESSAN¥4,698税込¥5,1681式7日以内出荷・【タワー電源タップmini型】この電源タップは日本のために研究し、設計されていて、一般的なタワー型コンセントより小型でコンパクトです(本体サイズ:僅か10x10x12.7cm)。在宅勤務、オフィス、会議室、学校、寮、パーティーなど様々な使用場所で活用できます。・【 一台11役のタワー型電源タップ】これは8個AC差込口、1個USB-Cポート及び2個USB-Aポートを搭載しているUSB 電源タップです。8個AC コンセント口の間隔が広くて、大きいACアダプタでもすっきり接続できます。三つのUSBポートにはスマートICを内蔵して、最適な電流を提供します。なお、僅か10x10x12.7cmのサイズで、一般的なタワー型コンセントより小型で軽量で、持ち運びに便利です。・【延長コード 2m 薄型プラグ】このタップは狭い場所でも配線しやすい45°薄型プラグを採用しています。 それに、プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。2メートルの延長コードも付いており、コンセントから少し距離を離れても配線しやすいです。・【一括スイッチ付き マルチタップ】一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFF可能。過負荷保護機能が付いており、過負荷、過電流などの状態で使用すると自動的に電源をオフし、事故防止できます。(通電すると緑ランプが点灯します)。・【雷ガード機能付き たこ足配線】高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。(サージ保護機能が正常に動作している時に赤ランプが点灯します)。安全性が高いコンセント タップです。材質外装/ゴム電圧125電流(A)15ポート数3コンセント個数11長さL×幅W(cm)13.8×10USBポート数3
コード式6ポート電源タップ(巻取り式)
TESSAN¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷6台の機器を同時に充電可能電源タップ。45°の超薄型プラグで、場所を取らずに使えます!。・巻取り式ケーブル。・1台6役でも干渉しにくい設計。・超薄型設計プラグ
薄型電源タップ 延長コード1m 4AC+2USB-A+1USB-C
TESSAN¥3,298税込¥3,6281式7日以内出荷・【狭い場所対応延長コード】超薄型プラグと薄型延長コードを採用し、壁際配置にした家具に隠れてしまったコンセントからも電源が取り易いです。・【出張旅行用充電タップ】蛸足コンセントは、省スペース設計のコーナータップです。長さ10.8cm、幅6.1cm、厚さ4.6cm、重さ約240gのコンパクトサイズを採用しており、1mの延長コードを本体に巻き付けてそのまま簡単に収納できます。・【4口AC口+3個USBポート】このタップは1度に7台の電化製品対応しているUSB電源タップです。出張先のホテルでコンセントが足りない問題が解決しました。・【2種類USBポート付き】このUSB付き電源タップのUSB-Cは最大15W/3Aの出力をします。USB-A出力は最大12W/2.4Aです。「スマートIC」があり、より適切で安定した電流を提供します。・【配線スッキリ】三面にACコンセントとUSBポートを配置した蛸足コンセントです。電子機器が互いに干渉せずに使用できます。プラグのケーブルがサイドから出る設計で、隣のコンセントに干渉しにくく、配線もスッキリまとめられます。色ブラックプラグタイプスイングプラグ
薄型電源タップ 6AC+2USB-A+2USB-C
TESSAN¥3,298税込¥3,6281式7日以内出荷・「10-in-1 usb コンセント」この電源タップ usb-c付きは、2つのUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートに加え、6つのACポートを搭載します。なんと最大10台のデバイスを同時に充電できます。ACポートは1500Wまで対応しているので、テレビやゲーム機、家電製品などの大容量機器も安心して接続可能です。リビングでも書斎でも、ご家族全員の充電ニーズを一手に引き受けます。・「安定性UP」:USB 電源タップは、16~30mmの可変式補助ピンを搭載し、壁コンセントの穴間隔に合わせて最適な位置で固定可能です。おしゃれ電源タップは設置場所を選ばず、安定した給電環境を提供します。正面・側面の3方向にAC口を配置したタコ足設計により、大型プラグを使用する際も他のポートの使用を邪魔しません。「抜けやすい」「場所を取る」といった従来の問題を解決します。・「PD 20W充電対応usb充電タップ」:USB-C2ポートはPD 20W急速充電に対応するコンセントタップです。USB-C1は最大15W、USB-Aは最大12Wを出力し、全てのUSBポートで快適な充電体験を提供します。スマート充電機能により、定格出力を超えることなく、各機器に最適な電力を安定供給します。・「コンパクトなタコ足コンセント」:145gと11×5.9×3.2cmというコンパクトなサイズながら、6ACポートと4USBポートの計10ポートを搭載し、日常的な家庭使用にも十分対応可能です。特に正面のACコンセントは間隔を2.5cmに拡大設計で、大型プラグ同士の干渉や、隣のポートが塞がってしまうストレスを大幅に軽減します。壁コンセントにぴったり密着。使用中のぐらつきや予期せぬ抜け落ちを防ぎ、安定した電力供給を実現します。・「安全設計のusb 充電器」:雷ガード保護機能を内蔵。雷サージや急な電圧変動から、お使いのパソコンやAV機器を確実に守ります。保護機能作動中は赤ランプが点灯するため、正常に動作しているか一目で確認可能。安全性にも徹底的にこだわり、本体は耐熱ABS樹脂を採用。プラグ部分には絶縁キャップを装備し、ほこりや湿気が原因のトラッキング火災を未然に防ぎます。色ホワイト電圧(V)125コンセント個数6長さL×幅W(cm)15.4×5.6USBポート数2
コード式6ポート電源タップ (スイングプラグ)
TESSAN¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷6台の機器を同時に充電可能電源タップ。180°回転のスイングプラグ。3方向差込口で、他の機器と干渉しにくい設計。コンパクトサイズ
スマート電源タップ Alexa Google Home 対応
TESSAN¥5,498税込¥6,0481式5日以内出荷・【1台9役】この電源タップは3つスマートコンセントと3つ通常コンセントを搭載しているほか、3つUSBポートも用意されています。最大9台までの同時充電が可能で、コンセントが足りないという問題を解決します。AC出力は最大1250Wので、接続する前にデバイスをご確認頂きます。・【音声操作】Amazon AlexaとGoogle Homeと連携すれば、スマホアプリとスマートスピーカーを通して、声だけで家の電源をコントロールすることができます。・【タイマー設定】スケジュール、カウントダウン、サイクルタイミングなどの機能があるので、必要に応じて接続されたデバイスの働く時間と曜日を設定することも可能です。タイマー付きコンセントは省エネルギーや電気代の節約に役立ちます。・【遠隔操作】3つスマートコンセントは「Smart Life」アプリで電源を直接コントロールすることが可能です。家でも外でも接続したデバイスの電源オン/オフを操作できます。家電などの電源消し忘れも心配する必要がありません。・【壁掛け用・卓上に】コンセントタップは壁等に仮固定できるフック穴付き、壁にかけてご利用できます。テーブルタップの底の四角にゴム製の滑り止めがついており、卓上で安定感があります。様々な場所に対応し、お客様に便利な生活を与えます。形状方形色ホワイト電圧(V)125コンセント個数9長さL×幅W(cm)13.8×10.1USBポート数3プラグタイプBタイプデバイス互換/ac
薄型電源タップ 延長コード2m 9AC+2USB-A+1USB-C
TESSAN¥3,998税込¥4,3981式7日以内出荷・「一台12役・電源タップ usb付き」:これはAC差込口9個口とUSBポート3口が一体となったのUSBタップです。まとめて12台の機種が同時に充電で、コンセント不足が解決できます。USB接続機器はデジダル製品の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。コンパクトな設計の上に機能性もよく 実現します!。・「使用者の便利に配慮」:この延長コードは日本のために研究し、設計されています。45°薄型プラグを採用して、延長コードは狭い隙間にも配線しやすい。使い勝手のいい2mケーブルを採用し、コンセントから少し離れた場所でも利用できます。家庭、オフィス、会議室、パーティーなどにも大活用できます。・「干渉しづらいデザイン」:ACコンセントを3方向に分配して、どちら側からも気軽にケーブルを挿すことができます。ACアダプタが同時挿せでも互いに干渉せず。AC出力は最大1500W(125V/15A)、ほとんどの家電製品が使用可能!。・「壁掛け用・卓上に」:コンセントタップは壁等に仮固定できるフック穴付き、壁にかけてご利用できます。省スペースで、配線もスッキリになります。テーブルタップの底の四角にゴム製の滑り止めがついており、卓上で安定感があります。両立な使い方あり、お客様に心地よい生活を与えます。・「安全性ある・タコ足配線」:一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFF可能。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止。それに、電源確認ライト付き、通電中かは一目瞭然。材質外装/PC 阻燃材料 94V0電圧(V)125コンセント個数12長さL×幅W(cm)18.8×5.2容量(A)電源プラグ/12USBポート数3プラグタイプスイングプラグ
薄型電源タップ 延長コード2m 3AC+1USB-A+2USB-C
TESSAN¥2,898税込¥3,1881式7日以内出荷・【横型デザインで、脱落の悩みを解決】力学設計を極めて生まれたコンセント!プラグのピンとコンセントの穴を分離して配置し、「てこの原理」を巧みに活用しました。かさばるアダプターを差し込む際、ケーブルにかかる下向きの重力(引き下げる力)は、プラグが抜ける原因ではなくなり、むしろプラグを壁面にしっかりと「ロック」する「固定力」に変換されます。これにより、壁コンセントの傾きやゆるみ、落下のリスクを効果的に防止し、より安心してご使用いただけます。・【コンセント 3口+3USB・最大1500W対応】AC差込口3個とUSBポート3個(USB-A×1・タイプc×2)を搭載。スマホ・タブレット・ノートPC、さらにデスクライト・加湿器・ルーターなど日常的な機器を合計1500Wまで同時接続可能。一台で6台分の給電・充電をまかなえます。・【おしゃれ・小型・軽量で携帯に便利】サイズはわずか9.2×3.4×3.5cm、重さ約98g。バッグの隙間にも収まるコンパクト設計で、自宅使いはもちろん出張・旅行にも◎。ただし本製品は日本国内専用(海外使用不可) となりますので、ご利用は国内に限ります。・【たこあしコンセント・2台並べて拡張】AC口を前面・上下の3方向に配置し、大型アダプター同士の干渉を軽減。付属の貼り付け式サポートパッドを壁面に貼れば、本体がぐらつかずしっかりと固定され、抜き差し時のストレスも軽減されます。壁コンセントへの装着がより安定し、長期間のご使用でもずれにくくなります。・【USB コンセント】USB-A(最大12W)+USB-C(最大15W)+USB-C(PD20W対応)。各ポートは接続されたデバイスの充電プロトコルを自動判別し、対応するプロトコルに基づいて最適な電圧・電流を出力します。PD20Wポートでは、PD対応機種に対して高速充電が可能です。・【三重の安心機能】難燃性素材(94V-0)を採用し、過電圧防止・過電流防止・短絡防止の各回路を内蔵。さらにプラグ根元には絶縁キャップを装着し、トラッキング現象(ほこり等による発火の原因)を防止。定格範囲(100V・1500W)内でご使用いただければ、万一のトラブル時も機器への影響を抑えます。色グレー
薄型電源タップ
TESSAN¥2,898税込¥3,1881式7日以内出荷・【3AC+3USB】3個AC差込口が搭載している同時に、2個usb-aポート及び1個usb-cポートが付いています。3個のAC口は異なる三つの方向に分配されていて、お互いに干渉しないで、大きなアダプター同士が同時に挿入しても問題ないです。これ1つのusb アダプタ 電源タップで、6台のデバイスを同時に給電できます。・【持ち運びに便利】カバンのスペースを占めない72*55*28mmのサイズで、手で握れるような小型です。また、約100gだけの重量で、コンパクトのusb 充電器として自宅だけでなく、旅行や出張などの外出際にも軽くてご携帯頂けます。それに、薄いデザインのため、壁のコンセントにしっかり挿入できて、安定性高い壁挿しタップとして使用しやすいです。・【多機種に充電可能】二つのtype-aポート及び一つのtype-cポートが付いているusb 電源タップになります。type-cポート単独で使用する場合、15Wを出力します。type-aポート単独で使用する場合、12Wを出力します。スマートフォンやタブレットなどの多機種の電子機器への充電は可能になります。・【安心使用できる】耐熱性に優れたABS樹脂94V0で作られた本体は安全保証で、耐火は750℃に達して、万一の発熱の際にも、融解しにくく、電気火災を防止できます。また、雷ガード機能を搭載して、ご使用の電器をしっかり守れます。なお、2ピン式のACプラグの根本には、絶縁キャップが付いて、トラッキングの防止に有効です。・【多場所に適したコーナータップ】従来の伝統的なこんせんと たっぷと違って、この壁直差しタップはtype-cポート及びtype-aポートが同時搭載しています。また、1500Wの合計最大出力で、ベッドサイド、リビング、キッチンやトイレなどの様々な宅内場所にご利用頂けます。違った場所に複数の電子機器に充電したい場合、これ一つの分岐コンセントがあれば、十分です。ご注意:日本国内のみご使用できて、海外での使用は禁止です。色ホワイトタイプ3AC+2USB-A+1USB-C ホワイト電圧(V)125コンセント個数6USBポート数3
薄型電源タップ
TESSAN¥3,598税込¥3,9581式7日以内出荷・「高出力対応usb 充電器」:充電器 type-cにPD 30W高速充電(USB-C2)を搭載し、さらにUSB-C1/C3(最大15W)とUSB-Aポート(最大12W)を備え、合計5ポートで効率的な充電が可能です。各ポートは接続機器を自動判別し、スマートフォンやタブレットなどに最適な電流を配分できます。快適な充電体験を実現します。・「8-in-1 コンセントタップ」:5つのUSBポート(USB-Cポート3つ、USB-Aポート2つ)と3つのAC差込口を備えたpd 充電器です。最大で8台の機器を同時に充電できるため、たった1つのタコ足コンセントから、友人や家族全員のデバイスを一度に充電できます。オフィス、リビング、寝室など、あらゆる場所のコンセント不足をスマートに解決します。(AC定格出力:合計1500W;125V/15A)。・「干渉しにくい設計」:手のひらサイズで、前面・両側面にACコンセントを各1口ずつ配置し、3方向に分散できる設計のため、コンセント同士の干渉を防ぎ、配線をすっきり整理できます。タイプc 充電器の側面に設けたUSB-Cポートはスペースを最大限に活用でき、他の差込口の使用を全く妨げず、同時利用も快適です。コンパクトなボディに、高性能を凝縮します!。・「便利性向上マルチタップ」:サイズは80*58*28mmで、手で握れるぐらい小型で、カバンのスペースを占めません。また、重量は約100gで、軽くて、コンパクトなスマホ 充電器として自宅だけでなく、旅行や出張などの外出際にもご携帯頂けます。それに、薄いデザインのため、安定性高い壁挿しタップとして、壁のコンセントにしっかり挿入できます。・「雷ガード付き電源タップ」:コンセント タップは雷ガードが搭載しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。サージ保護機能が正常に動作している時に赤色なランプが点灯します。耐熱ABS樹脂製本体で安全性を確保で、電源プラグには絶縁キャップを装備し、トラッキング火災を防止します。色グレー質量(g)100タイプ3AC+2USB-A+2USB-C PD30W対応 グレー電圧(V)125コンセント個数3長さL×幅W(cm)8.1×5.9
薄型電源タップ
TESSAN¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷・「1台7役なコンセントタップ」4つのUSBポート(2USB-C,2USB-A)と3つのAC差込口を搭載した、あらゆる機器を最大7台同時に充電できるのタップです!たった1つのコンセントから友達や家族全員の機器を同時に充電できます。色々な場所でのコンセントの増設に適用です!(AC定格出力:合計1500W;100-125V/15A)。・「便利な旅行用usb充電タップ」:最大20W PD充電を実現するUSB-C2を搭載し、USB-C1(最大15W)、USB-A(最大12W)と全てのポートで効率的な充電が可能です。USBポートには接続機器の端末を自動で判別し、スマホとタブレットなど、それぞれの機器に合わせた最適な出力で充電します。約100g軽量で携帯便利、旅行や出張などにも使いやすいなusbコンセント!。・「コンパクトなタコ足コンセント」手のひらのサイズで、前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。AC電源口を3方向に分配できる設計なので、コンセント同士の干渉を防ぎ、すっきりとした配線を実現できます!(AC定格出力:合計1500W;125V/15A)*ご注意:本製品は日本国内の電圧(100-125V)を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。・「雷ガード付の電源タップ」このusb アダプタ 電源タップは雷サージガードが搭載しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。サージ保護機能が正常に動作している時に赤色なランプが点灯します。・「様々な安全面に配慮したコーナータップ」電気火災を防止するため、タップ本体は耐熱性にすぐれたABS樹脂を使用。プラグには絶縁キャップが付いており、トラッキング火災の予防に役立ちます。それに、薄いのデザインのため、壁のコンセントにぴったりとフィットし、安定性高い壁挿しタップ!色グレー質量(g)100タイプ3AC+2USB-A+2USB-C PD20W対応 グレー電圧(V)125コンセント個数3長さL×幅W(cm)8.1×5.9USBポート数2プラグタイプスイングプラグ
2P電源タップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら