カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TESSAN
  • AKRacing(エーケーレーシング)(1)
  • AMPHENOL(2)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • Canon(1)
  • DBLTACT(2)
  • GB[制御機器](3)
  • GEMS SENSORS(1)
  • I-VALUE(1)
  • TRUSCO(2)
  • unitech(1)
  • WEST INSTRUMENTS(1)
  • アサヒAV(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • ゼピール(1)
  • ナイキ(2)
  • ホンダ(40)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 東栄管機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsws」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型電源タップ 6AC+2USB-A+2USB-C TESSAN

    薄型電源タップ 6AC+2USB-A+2USB-C

    TESSAN
    ¥3,298税込¥3,628
    1式
    7日以内出荷
    ・「10-in-1 usb コンセント」この電源タップ usb-c付きは、2つのUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートに加え、6つのACポートを搭載します。なんと最大10台のデバイスを同時に充電できます。ACポートは1500Wまで対応しているので、テレビやゲーム機、家電製品などの大容量機器も安心して接続可能です。リビングでも書斎でも、ご家族全員の充電ニーズを一手に引き受けます。・「安定性UP」:USB 電源タップは、16~30mmの可変式補助ピンを搭載し、壁コンセントの穴間隔に合わせて最適な位置で固定可能です。おしゃれ電源タップは設置場所を選ばず、安定した給電環境を提供します。正面・側面の3方向にAC口を配置したタコ足設計により、大型プラグを使用する際も他のポートの使用を邪魔しません。「抜けやすい」「場所を取る」といった従来の問題を解決します。・「PD 20W充電対応usb充電タップ」:USB-C2ポートはPD 20W急速充電に対応するコンセントタップです。USB-C1は最大15W、USB-Aは最大12Wを出力し、全てのUSBポートで快適な充電体験を提供します。スマート充電機能により、定格出力を超えることなく、各機器に最適な電力を安定供給します。・「コンパクトなタコ足コンセント」:145gと11×5.9×3.2cmというコンパクトなサイズながら、6ACポートと4USBポートの計10ポートを搭載し、日常的な家庭使用にも十分対応可能です。特に正面のACコンセントは間隔を2.5cmに拡大設計で、大型プラグ同士の干渉や、隣のポートが塞がってしまうストレスを大幅に軽減します。壁コンセントにぴったり密着。使用中のぐらつきや予期せぬ抜け落ちを防ぎ、安定した電力供給を実現します。・「安全設計のusb 充電器」:雷ガード保護機能を内蔵。雷サージや急な電圧変動から、お使いのパソコンやAV機器を確実に守ります。保護機能作動中は赤ランプが点灯するため、正常に動作しているか一目で確認可能。安全性にも徹底的にこだわり、本体は耐熱ABS樹脂を採用。プラグ部分には絶縁キャップを装備し、ほこりや湿気が原因のトラッキング火災を未然に防ぎます。
    色ホワイト電圧(V)125コンセント個数6長さL×幅W(cm)15.4×5.6USBポート数2
  • 薄型電源タップ 延長コード2m 3AC+1USB-A+2USB-C TESSAN

    薄型電源タップ 延長コード2m 3AC+1USB-A+2USB-C

    TESSAN
    ¥2,898税込¥3,188
    1式
    7日以内出荷
    ・【横型デザインで、脱落の悩みを解決】力学設計を極めて生まれたコンセント!プラグのピンとコンセントの穴を分離して配置し、「てこの原理」を巧みに活用しました。かさばるアダプターを差し込む際、ケーブルにかかる下向きの重力(引き下げる力)は、プラグが抜ける原因ではなくなり、むしろプラグを壁面にしっかりと「ロック」する「固定力」に変換されます。これにより、壁コンセントの傾きやゆるみ、落下のリスクを効果的に防止し、より安心してご使用いただけます。・【コンセント 3口+3USB・最大1500W対応】AC差込口3個とUSBポート3個(USB-A×1・タイプc×2)を搭載。スマホ・タブレット・ノートPC、さらにデスクライト・加湿器・ルーターなど日常的な機器を合計1500Wまで同時接続可能。一台で6台分の給電・充電をまかなえます。・【おしゃれ・小型・軽量で携帯に便利】サイズはわずか9.2×3.4×3.5cm、重さ約98g。バッグの隙間にも収まるコンパクト設計で、自宅使いはもちろん出張・旅行にも◎。ただし本製品は日本国内専用(海外使用不可) となりますので、ご利用は国内に限ります。・【たこあしコンセント・2台並べて拡張】AC口を前面・上下の3方向に配置し、大型アダプター同士の干渉を軽減。付属の貼り付け式サポートパッドを壁面に貼れば、本体がぐらつかずしっかりと固定され、抜き差し時のストレスも軽減されます。壁コンセントへの装着がより安定し、長期間のご使用でもずれにくくなります。・【USB コンセント】USB-A(最大12W)+USB-C(最大15W)+USB-C(PD20W対応)。各ポートは接続されたデバイスの充電プロトコルを自動判別し、対応するプロトコルに基づいて最適な電圧・電流を出力します。PD20Wポートでは、PD対応機種に対して高速充電が可能です。・【三重の安心機能】難燃性素材(94V-0)を採用し、過電圧防止・過電流防止・短絡防止の各回路を内蔵。さらにプラグ根元には絶縁キャップを装着し、トラッキング現象(ほこり等による発火の原因)を防止。定格範囲(100V・1500W)内でご使用いただければ、万一のトラブル時も機器への影響を抑えます。
    色グレー
  • 薄型電源タップ TESSAN

    薄型電源タップ

    TESSAN
    ¥3,598税込¥3,958
    1式
    7日以内出荷
    ・「高出力対応usb 充電器」:充電器 type-cにPD 30W高速充電(USB-C2)を搭載し、さらにUSB-C1/C3(最大15W)とUSB-Aポート(最大12W)を備え、合計5ポートで効率的な充電が可能です。各ポートは接続機器を自動判別し、スマートフォンやタブレットなどに最適な電流を配分できます。快適な充電体験を実現します。・「8-in-1 コンセントタップ」:5つのUSBポート(USB-Cポート3つ、USB-Aポート2つ)と3つのAC差込口を備えたpd 充電器です。最大で8台の機器を同時に充電できるため、たった1つのタコ足コンセントから、友人や家族全員のデバイスを一度に充電できます。オフィス、リビング、寝室など、あらゆる場所のコンセント不足をスマートに解決します。(AC定格出力:合計1500W;125V/15A)。・「干渉しにくい設計」:手のひらサイズで、前面・両側面にACコンセントを各1口ずつ配置し、3方向に分散できる設計のため、コンセント同士の干渉を防ぎ、配線をすっきり整理できます。タイプc 充電器の側面に設けたUSB-Cポートはスペースを最大限に活用でき、他の差込口の使用を全く妨げず、同時利用も快適です。コンパクトなボディに、高性能を凝縮します!。・「便利性向上マルチタップ」:サイズは80*58*28mmで、手で握れるぐらい小型で、カバンのスペースを占めません。また、重量は約100gで、軽くて、コンパクトなスマホ 充電器として自宅だけでなく、旅行や出張などの外出際にもご携帯頂けます。それに、薄いデザインのため、安定性高い壁挿しタップとして、壁のコンセントにしっかり挿入できます。・「雷ガード付き電源タップ」:コンセント タップは雷ガードが搭載しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。サージ保護機能が正常に動作している時に赤色なランプが点灯します。耐熱ABS樹脂製本体で安全性を確保で、電源プラグには絶縁キャップを装備し、トラッキング火災を防止します。
    色グレー質量(g)100タイプ3AC+2USB-A+2USB-C PD30W対応 グレー電圧(V)125コンセント個数3長さL×幅W(cm)8.1×5.9
  • 薄型電源タップ TESSAN

    薄型電源タップ

    TESSAN
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    ・「1台7役なコンセントタップ」4つのUSBポート(2USB-C,2USB-A)と3つのAC差込口を搭載した、あらゆる機器を最大7台同時に充電できるのタップです!たった1つのコンセントから友達や家族全員の機器を同時に充電できます。色々な場所でのコンセントの増設に適用です!(AC定格出力:合計1500W;100-125V/15A)。・「便利な旅行用usb充電タップ」:最大20W PD充電を実現するUSB-C2を搭載し、USB-C1(最大15W)、USB-A(最大12W)と全てのポートで効率的な充電が可能です。USBポートには接続機器の端末を自動で判別し、スマホとタブレットなど、それぞれの機器に合わせた最適な出力で充電します。約100g軽量で携帯便利、旅行や出張などにも使いやすいなusbコンセント!。・「コンパクトなタコ足コンセント」手のひらのサイズで、前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。AC電源口を3方向に分配できる設計なので、コンセント同士の干渉を防ぎ、すっきりとした配線を実現できます!(AC定格出力:合計1500W;125V/15A)*ご注意:本製品は日本国内の電圧(100-125V)を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。・「雷ガード付の電源タップ」このusb アダプタ 電源タップは雷サージガードが搭載しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。サージ保護機能が正常に動作している時に赤色なランプが点灯します。・「様々な安全面に配慮したコーナータップ」電気火災を防止するため、タップ本体は耐熱性にすぐれたABS樹脂を使用。プラグには絶縁キャップが付いており、トラッキング火災の予防に役立ちます。それに、薄いのデザインのため、壁のコンセントにぴったりとフィットし、安定性高い壁挿しタップ!
    色グレー質量(g)100タイプ3AC+2USB-A+2USB-C PD20W対応 グレー電圧(V)125コンセント個数3長さL×幅W(cm)8.1×5.9USBポート数2プラグタイプスイングプラグ
PCアクセサリーカテゴリ