「サブウーファー」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・キッカーのパワードサブウーハー、 51HS10です。・シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。・HS8とほぼ同じサイズでコンパクトなボディながら頑強なオールアルミフレームを採用した重量級。剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。・もちろん現在お使いのHS8と簡単に差し替えができます。・専用の25cmウーファーを定格出力180Wの強力なアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。・リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。※RCA入力の際には別売のKISLが必要となります。
セット内容ワイヤードベースコントローラー・コントローラー用接続ケーブル約5m・接続ケーブル(コネクター一式)・固定用金具&ビス/ヒューズホルダー(ヒューズ付)
タイプ10インチ(25cm) ウーファー
定格出力(W)アンプ:180
機能KickEQ boost:+6db @40Hz、クロスオーバー:18dB Lowpass / 24dB Hipass 25Hz
周波数帯域(Hz)25-120
1個
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
KICKER(キッカー)の20cmサブウーファー、L7T8です。L7Tは丸型に比べ、約20%表面積を大きくすることで、より迫力のある低音再生が可能になったサブウーファーです。7cmの薄型ボディ設計により、座席の下や後ろなど狭い場所にも取り付ける事ができます。サントプレーンサラウンドとUniPlateバックプレートとポールピースによりボイスコイルを効果的に冷却します。商品は1本での価格になります。
仕様20cm極薄サブウーファー
直径(Φcm)取付穴:18.8
周波数特性30-100Hz
定格入力(W)350
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)取付:7
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
キッカーのボックスサブウーファー、DL7TDF122です。KICKERダウンファイアデュアルサブロードサブウーファーエンクロージャは、スクエアの薄型ウーハーL7T 12インチサブウーファーを備えています。ダウンファイアリングエンクロージャーデザインにより、上に荷物を積むことが可能な為、トランク等のスペースを有効活用することが出来ます。特許取得済みのスクエアコーンテクノロジーにより、同じサイズのより迫力のある低音再生が可能となります。薄くコンパクトなウーファーBOXは取り付ける車種を選びません。
定格入力(W)1200
インピーダンス(Ω)2
能率(dB)98.6(1W/m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)97×21×43.5
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
KICKER(キッカー)のマリンLEDコントローラー、KMLCです。キッカーのサブウーファーLED搭載グリルのLEDの点滅スピード、明るさ、カラーパターン等が変更でき、計20色、19種類からお好みや気分に合わた設定にできます。
仕様●主な適合/KMTCシリーズ:KMTC65/KMTC65W、KMTC8/KMTC8W、KMTDC65/KMTDC65W、KMTC94/KMTC94W、KMTC114/KMTC114W●主な適合/KMシリーズ:KMG10C/KMG10W、KMG12C/KMG12W、KM654L/KM654LCW、KM84L/KM84LCW●主な適合/Solo-Baric L7S:710GLC/L710GLW、L712GLC/L712GLW
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
キッカーのマリン用16cm2wayスピーカー、KM654です。KMシリーズのマリンコアキシャルはボート等の純正交換用に設計されているので、海上での使用も考え耐久性のあるUV処理が施されていています。グリルはホワイトとチャコール色の2種が同梱されています。また、16cmと20cmにはお好みに合わせられるマルチLED搭載モデルもございます。入数は1ペア(2個入り)です。スピーカーグリル:付属
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:12.8
寸法(cm)サブウーファー:16、ツィーター:2
周波数特性35-21kHz
最大入力(W)195
定格入力(W)65
インピーダンス(Ω)公称:4
深さ(cm)ウーファー部取付:5.99
1セット(2個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
関連キーワード