8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッカーの16cm2wayスピーカー、CSS654です。CSS654 (43CSS654)の後継モデルです。CSS654は16cmミッドバス、チタンドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたセパレート2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーン、ポリエステルフォームサラウンドを備え、高耐入力を実現。この価格帯では異例の100W/RMS,300W/MAXの高耐入力を誇り、90dBの高能率と共に純正デッキから外付けパワーアンプによる駆動まで幅広い対応力を備えました。トゥイーターは20mmのチタンドームタイプ。フラッシュマウント、アングルマウント、自立マウントを含む3種類のツィーター取り付けオプションが付属。取付方法を選ぶことができ、幅広いセッティングを可能にします。クロスオーバーには本格的な0dB、+3dB、+6dBの3段階のツィーターレベルコントロール付きで好みの調整が簡単にできます。この価格からは想像できないライブ感あふれるアメリカンサウンド。さらに奥行43mmと薄型、内径が123mmのため多くの17cm用バッフルにも対応し、インナーバッフルでも取付できる取り付けやすさも備えています。
仕様●クロスオーバースロープ ハイパス側(dB/oct):12●クロスオーバースロープ ローパス側(dB/oct):12●クロスオーバーポイント(kHz):4●ツイーターレベル調整:0dB 3dB 6dB 直径(Φcm)取付穴:12.3 周波数特性35-21kHz スピーカー16cm 2wayコンポーネントスピーカー 最大入力(W)300 定格入力(W)100 音圧感度(dB)90 取付奥行(mm)43
1セット(2個)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

・キッカーの16cm2wayスピーカー、KSS6504です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・KSS6504は16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターで構成されたセパレート2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは25mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。さらにウーファーのフェイズプラグを外して同軸マウントとすることも可能な構造になっています。・ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のトゥイーターアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様●グリル:付属●正式名称:51KSS6504 51th anniversary model 付属品4種のツイーター取付オプション付属 周波数特性35~21000Hz 取付穴径(Φmm)123(ウーファー部) スピーカー16cm2wayコンポーネントスピーカー 定格入力(W)125 取付奥行(mm)46(ウーファー部)
1セット(2個)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

キッカーの16cm2wayスピーカー、CSC654です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。46CSC654は16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様16cm2wayスピーカー 直径(Φcm)ウーファー部取付穴:12.3 周波数特性40-20kHz 定格入力(W)100 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
1セット(2個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

キッカーのマリン用16cm2wayスピーカー、KM654です。KMシリーズのマリンコアキシャルはボート等の純正交換用に設計されているので、海上での使用も考え耐久性のあるUV処理が施されていています。グリルはホワイトとチャコール色の2種が同梱されています。また、16cmと20cmにはお好みに合わせられるマルチLED搭載モデルもございます。入数は1ペア(2個入り)です。スピーカーグリル:付属
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:12.8 寸法(cm)サブウーファー:16、ツィーター:2 周波数特性35-21kHz 最大入力(W)195 定格入力(W)65 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:5.99
1セット(2個)
46,980 税込51,678
6日以内出荷

・キッカーの10×16cm2wayスピーカー、KSC4604です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・10×16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは13mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が44mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様正式名称:51KSC4604 51th anniversary model 周波数特性50~20000Hz 取付穴径(Φmm)10.1×15.1 スピーカー16×10cm2wayスピーカー 定格入力(W)75 取付奥行(mm)44
1セット(2個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

キッカーの10×16cm2wayスピーカー、CSC464です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC464は10×16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様10×16cm2wayスピーカー 直径(Φcm)ウーファー部取付穴:10.1×15.2 周波数特性50-20kHz 定格入力(W)50 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
1セット(2個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

キッカーのスピーカー、KSMT2504です。KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。KSMT2504は、ボールジョイント式のポジショニングシステムと独立して調整可能なトゥイーターポッドに取り付けられており、車内の理想的な場所に簡単に移動することができます。ウーファーには アルミニウム製2.5インチミッドレンジコーンを採用。25mmのシルクドーム型トゥイーターには18dBのクロスオーバーを、ミッドレンジには6dBのバンドパスクロスオーバーを搭載し、緻密な音響制御を実現しています。その結果、アーティストが意図した通りの正確で自然なトーンを実現しています。ミッドレンジとトゥイーターそれぞれに専用設計のエンクロージャーを採用。また、インラインクロスオーバーネットワークが付属しており、ドアやダッシュのほとんどの場所に多目的に取り付けることができます。インラインクロスオーバー付属。
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:1.5 寸法(cm)ウーファー部:63.5、ツィーター部:2.5 周波数特性40-20kHz 定格入力(W)50 深さ(cm)ウーファー部取付:26.3
1セット(2個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット、OG674DS1-Nです。・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。
備考・トリム裏側が干渉する場合は切り取る必要があります。・純正の16cmスピーカー取付時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で穴あけ加工をして取り付けてください。 クッション一式 ねじ●タッピングネジ(Φ4×14):8本●トラスネジ(M5×20):6本 コネクタスピーカー変換:2個 適合車種●エブリイ ワゴン 年式:H27/2~ 型式:DA17W スピーカー取付位置:フロントドア●ハスラー 年式:H26/1~R2/1 型式:MR31S/41S スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア●タント/タント カスタム 年式:R1/7~ 型式:LA650S/LA660S スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア ナットM5×12:6個 端子数スピーカー変換コネクター用:4個 本体個数スピーカバッフル:2個 ワッシャー数5.5×20×1.6:6枚
1セット(2個)
4,498 税込4,948
6日以内出荷