絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
977件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE 乳鉢 NR0215シリーズ フロンケミカルPTFE 乳鉢 NR0215シリーズフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
61日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。PTFE乳棒付。
PTFE ペトリ皿 NR0213シリーズ フロンケミカルPTFE ペトリ皿 NR0213シリーズフロンケミカル
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
PFAビーカー NR0204シリーズ フロンケミカルPFAビーカー NR0204シリーズフロンケミカル
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れています。つなぎ目のない一体型モールド成形品です。半透明。
材質PFAビーカー
フッ素樹脂 ガス洗浄瓶 NR0199シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 ガス洗浄瓶 NR0199シリーズフロンケミカル
1個
欠品中
オールフッ素樹脂製なので腐食性のあるガスでもご使用可能です。上部・下部の接続は、PTFEパッキンでネジ止め仕様。
PTFE 試料瓶 NR0184シリーズ フロンケミカルPTFE 試料瓶 NR0184シリーズフロンケミカル
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
耐薬品性に優れています
フタネジ式
フッ素樹脂 液面計B型タイプ NR0177シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 液面計B型タイプ NR0177シリーズフロンケミカル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。
フッ素樹脂 液面計A型タイプ NR0176シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 液面計A型タイプ NR0176シリーズフロンケミカル
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から120日以内出荷
オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。ドレンコックを取付られるように下部にメネジを切り、スットッププラグを装着しております(ネジ規格Rc1/4)。
PTFE 蓋付円筒型容器 NR0160シリーズ フロンケミカルPTFE 蓋付円筒型容器 NR0160シリーズフロンケミカル
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器(蓋付)です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ フロンケミカルPTFE 円筒型容器 NR0160シリーズフロンケミカル
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーC型 NR0155シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーC型 NR0155シリーズフロンケミカル
229,800税込252,780
1個
91日以内出荷
接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。IN側にはチューブ接続ジョイントを2箇所設置しております。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーB型 NR0154シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーB型 NR0154シリーズフロンケミカル
229,800税込252,780
1個
91日以内出荷
接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーA型 NR0153シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーA型 NR0153シリーズフロンケミカル
199,800税込219,780
1個
91日以内出荷
接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式二連型フィルターホルダー NR0152シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式二連型フィルターホルダー NR0152シリーズフロンケミカル
199,800税込219,780
1個
91日以内出荷
耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式上下横型フィルターホルダー NR0151シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式上下横型フィルターホルダー NR0151シリーズフロンケミカル
139,800税込153,780
1個
91日以内出荷
耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダー NR0150シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式フィルターホルダー NR0150シリーズフロンケミカル
129,800税込142,780
1個
91日以内出荷
耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 反応用円筒型容器C型 NR0120シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 反応用円筒型容器C型 NR0120シリーズフロンケミカル
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーと二方バルブは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
フッ素樹脂 反応用円筒型容器B型 NR0119シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 反応用円筒型容器B型 NR0119シリーズフロンケミカル
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
フッ素樹脂 反応用円筒型容器A型 NR0118シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 反応用円筒型容器A型 NR0118シリーズフロンケミカル
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
フッ素樹脂 円筒型中圧用タンク NR0117シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 円筒型中圧用タンク NR0117シリーズフロンケミカル
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です
PTFE繊維 NR0104シリーズ フロンケミカルPTFE繊維 NR0104シリーズフロンケミカル
24,980税込27,478
1袋
4日以内出荷
耐薬品性に優れています。PTFE100%で不純物なし。繊維加熱用。
PTFE ボールフィルター NR0102シリーズ フロンケミカルPTFE ボールフィルター NR0102シリーズフロンケミカル
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れています。PTFE100%を特殊成形した製品。
気孔径(mm)約0.005~0.01
フッ素樹脂 三方バルブ接続型アダプター NR0096シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 三方バルブ接続型アダプター NR0096シリーズフロンケミカル
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
耐薬品性に優れています。フラスコ等のTS(共通摺合せ)接続仕様。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 二方バルブ接続型アダプター NR0095シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 二方バルブ接続型アダプター NR0095シリーズフロンケミカル
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
耐薬品性に優れています。フラスコ等のTS(共通摺合せ)接続仕様。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
PTFE カップリング NR0090シリーズ フロンケミカルPTFE カップリング NR0090シリーズフロンケミカル
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れています。左右オネジタイプ。
PTFE チューブコネクターL型 NR0080シリーズ フロンケミカルPTFE チューブコネクターL型 NR0080シリーズフロンケミカル
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
PTFE チューブコネクターI型 NR0080シリーズ フロンケミカルPTFE チューブコネクターI型 NR0080シリーズフロンケミカル
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
PTFE 連結アダプターA型 NR0075シリーズ フロンケミカルPTFE 連結アダプターA型 NR0075シリーズフロンケミカル
6,498税込7,148
1個
61日以内出荷
耐薬品性に優れています。摺合せ(TS)規格の違う2つをジョイント出来ます。
PFA二槽シャーレ 15cc フロンケミカルPFA二槽シャーレ 15ccフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
21日以内出荷
内槽と外槽の二つの使い分けができます。
仕様内容量(cc):15、外容量(cc):60アズワン品番61-9943-34
PTFE手付きビーカー NR0200シリーズ フロンケミカルPTFE手付きビーカー NR0200シリーズフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。
PTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒 フロンケミカルPTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒フロンケミカル
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
湾曲した3枚羽根により低いせん断が可能です。羽根は自由に高さ調整可能です。
PTFEオール被覆撹拌棒(ツイスタータイプ)Φ8×640mm フロンケミカルPTFEオール被覆撹拌棒(ツイスタータイプ)Φ8×640mmフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
仕様適用容器径(mm):Φ150以上、羽根サイズ(mm):t5×高さ30材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)型番NR2067-003アズワン品番3-5583-03直径×長さ(mm)Φ8×640
フッ素樹脂(PTFE) ミニスコップ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ミニスコップフロンケミカル
6,798税込7,478
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製のミニスコップです。耐薬品性に優れています。全ての薬品に対して、化学変化もなく汚染しません。
用途サンプル採取用。耐薬品用。材質フッ素樹脂(PTFE)トラスコ品番754-9091質量(g)172018年トラスコ掲載ページ10 0954
フッ素樹脂フィルター(ユニオンエルボー付) フロンケミカルフッ素樹脂フィルター(ユニオンエルボー付)フロンケミカル
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
PFAユニオンエルボーに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付) フロンケミカルフッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付)フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付フロンケミカル
24,980税込27,478
1個
46日以内出荷
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用材質PTFE/PFA/ETFE、PFA仕様平皿付ふるいタイプ質量(g)200糸径(Φmm)0.2
フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ボルトフロンケミカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
4日以内出荷
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)25首下長(mm)30
フッ素樹脂(PTFE)万能スコップ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)万能スコップフロンケミカル
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用材質フッ素樹脂(PTFE)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×100
フッ素樹脂(PTFE)洗浄カゴ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)洗浄カゴフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
46日以内出荷
底部はダイヤ目カットのPTFEネットを貼り付けております。小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出可能 把手付きなので、洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
用途洗浄用材質PTFE形状丸型質量(g)150
フッ素樹脂(PTFE)フィルターメネジ角タイプ RC1/4 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)フィルターメネジ角タイプ RC1/4フロンケミカル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用材質PTFE質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4ねじサイズRC1/4
フッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
用途実験用、分級用(スペアパーツ)材質PTFE仕様PTFEメッシュ仕様トラスコ品番735-3430質量(g)300メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚