カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PFAメッシュシート
フロンケミカル¥31,980~税込¥35,178~1巻(1m)4日以内出荷から5日以内出荷耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。材質PFA長さ(mm)1000形状ロールタイプ幅(mm)920質量(g)500
リービッヒ冷却管 PFAチューブ仕様 TS29/32 NR0131シリーズ
フロンケミカル¥129,800~税込¥142,780~1セット4日以内出荷筒部はガラスを使用しているので、高い透明性をもっています接液部:オールフッ素樹脂仕様ジョイント: TS29/32、冷却水側接続ジョイント: タケノコ外径Φ9(I型とL型、各1コ付属)材質筒部/ガラス、チューブ/PFA
PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10×600L
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個11日以内出荷Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ全長(mm)600シャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150アズワン品番63-4155-05
フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌棒 NR6706シリーズ
フロンケミカル¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。シャフト径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(羽根) 24×80×4
PFAフィルム
フロンケミカル¥92,980~税込¥102,278~1枚17日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフッ素フィルムです。長さ(mm)1000幅(mm)1250使用温度範囲(℃)-253~260融点(℃)302~310
PFA洗浄瓶(細口)
フロンケミカル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。材質(本体)PFA
ポリイミドフィルム(カプトン(R)) Hシリーズ 巻物
フロンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1巻6日以内出荷から9日以内出荷-289℃の極低温域から+400℃の高温領域まで、広い温度範囲にわたり、優れた機械的、電気的、化学的特性を有しています。 融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。またLOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 ほとんどすべての有機溶剤に溶けず高温においても高い耐化学 薬品性を示します。 高い絶縁破壊電圧、小さな誘導正接などの優れた電気特性(広い温度範囲および周波数範囲においてほぼ変化なし。)用途フレキシブルプリント回路、電動機絶縁、電線被覆による絶縁材料など。幅(mm)508長さ(m)20使用温度範囲(℃)-289~400
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から5日以内出荷透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA色半透明適合流体酸・アルカリ・超純水
PTFE ウェハー洗浄ホルダー NR0234シリーズ
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個当日出荷耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ウェハーをしっかり固定するので、上下運動をしてもウェハーが落ちる事はございません。酸・アルカリ等の溶剤洗浄が可能です。穴数6
PTFEオール被覆大型撹拌棒 固定式 NR0259シリーズ
フロンケミカル¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷撹拌羽根が左右で別の傾斜角度をもたしている為、撹拌能力の優れています。大容量向けの撹拌棒。
PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10 NR2201シリーズ
フロンケミカル¥36,980~税込¥40,678~1本11日以内出荷Φ10シャフトを採用した大型撹拌棒です。全長は800と1000mmの二種類をご用意致しました。羽根は開閉式タイプなので、細口部への挿入も可能です。
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 2連式 NR2165シリーズ
フロンケミカル¥18,980~税込¥20,878~1本31日以内出荷タテに長い容器に対して上下ムラなく効果を発揮します。羽根は通常時閉じた状態ですので口の狭い容器にも挿入が可能です。遠心力により羽根は開く仕組みとなっています。
PTFEオール被覆開閉式撹拌棒 2連式 NR2157シリーズ
フロンケミカル¥20,980~税込¥23,078~1本31日以内出荷タテに長い容器に対して上下ムラなく効果を発揮します。羽根は通常時閉じた状態ですので口の狭い容器にも挿入が可能です。遠心力により羽根は開く仕組みとなっています。
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 H-2型 NR2162シリーズ
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1本15日以内出荷撹拌効率が高く、円筒型の容器(ビーカーや広口容器)に対して最適な形状です。但し、粘性の高いサンプルや高速回転については不向きとなりますのでご注意ください。
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 H-1型 NR2161シリーズ
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1本15日以内出荷撹拌効率が高く、円筒型の容器(ビーカーや広口容器)に対して最適な形状です。但し、粘性の高いサンプルや高速回転については不向きとなりますのでご注意ください。
ヒラヒラ付PTFEオール被覆撹拌棒 アンカー型 NR2166シリーズ
フロンケミカル¥23,980~税込¥26,378~1本5日以内出荷から21日以内出荷ガラス丸底容器の底部まで撹拌できるようにPTFE製の薄いヒラヒラ羽根をアンカー型撹拌羽根に装着した商品。ヒラヒラ羽根は肉薄(t0.5mm)となっており、撹拌時に万が一ガラス容器と接触したとしてもガラス容器の破損を防ぎます。
PFAダストホルダー DHシリーズ
フロンケミカル¥7,898~税込¥8,688~1本4日以内出荷から8日以内出荷撹拌中(回転時)に撹拌シールより発生するPTFEの削りカスがサンプル内に落ちるのを防止します。
フッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ10用 NR2054シリーズ
フロンケミカル¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。摩擦の少ないベアリングとスリーブをシール材として採用しています。
フッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ8用 NR2007シリーズ
フロンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。
PTFE撹拌子セル用
フロンケミカル¥419税込¥4611個当日出荷分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です。上部の広い溝が撹拌効率を高めます種別Φ9×8mmアズワン品番62-7028-80
ケブラー耐熱手袋 HKシリーズ
フロンケミカル¥9,198~税込¥10,118~1双3日以内出荷から8日以内出荷カーボン繊維を織り込み、静電気の発生を嫌う作業でご使用できます。耐熱性・耐切創性に優れ、作業性も良好です。長繊維を使用し、クリーンルーム内でご使用いただけます。(クリーンパックしますとクラス100の環境下でも使用可能です)。種別ケブラー耐熱手袋入数(双)1
フッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース 透明 R220シリーズ
フロンケミカル¥37,980~税込¥41,778~1本21日以内出荷柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。色透明
フッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース R210シリーズ
フロンケミカル¥42,980~税込¥47,278~1本21日以内出荷柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
フッ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ
フロンケミカル¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷広範囲のフッ素重合体の実験も可能です。キャップについているコネクターのチューブ接続径は、「内径4Φ×外径6Φ」になります。
PTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズ
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781枚5日以内出荷から13日以内出荷耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。種別つなぎ対象男女兼用
フッ素樹脂ズボン PRシリーズ
フロンケミカル¥8,198税込¥9,0181枚5日以内出荷から13日以内出荷耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。種別ズボンコーティングPTFEコーティング無塵衣
トミーファイレックPTFE PAシリーズ
フロンケミカル¥30,980~税込¥34,078~1本11日以内出荷耐薬品性:あらゆる酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤等に侵されません。※高温高圧化のフッ素ガス(元素フッ素)及び三フッ化塩素・溶融アルカリ金属等の特殊薬品は除く。ユニークな表面特性/表面張力の低い液体には濡れますが、表面張力の高い液体には濡れにくい性質を持ちますこの性質を利用して油中水分、四塩化炭素やバールクロルエチレン中の水分分離など、液-液分離が行えます。用途液晶パネル製造工程における緩衝剤。(水-オイル)分離フィルター。熱や化学薬品び対して、抵抗力のあるフィルター。ガスケット・パッキン。