絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
991件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)25首下長(mm)30
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ナット フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ナット

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)20
  • フッ素樹脂(PTFE)洗浄カゴ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)洗浄カゴ

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    底部はダイヤ目カットのPTFEネットを貼り付けております。小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出可能 把手付きなので、洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
    用途洗浄用材質PTFE形状丸型質量(g)150
  • フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。
    用途ろ過用トラスコ品番735-3138材質PTFE寸法(mm)Φ20×L50質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4アズワン品番61-3537-20ねじサイズRC1/4
  • フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ

    フロンケミカル
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。 チューブとの接続可能です。
    用途ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
  • フッ素樹脂網 フロンケミカル

    フッ素樹脂網

    フロンケミカル
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。 耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。 摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
  • ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ フロンケミカル

    ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    高圧用(通常のソロバン型シールでは、圧がかかり過ぎてチューブが抜けてしまう場合等にご使用頂けます)として使用出来ます。 使用圧力は、0.5Mpa以下です。
    用途送液用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-5933材質CTFE質量(g)20オリフィス径(Φmm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×4アズワン品番61-3529-40
  • ニードルバルブL型 6Φ フロンケミカル

    ニードルバルブL型 6Φ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4554材質PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-80
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4

    フロンケミカル
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
  • PTFE 二方バルブ両オスタイプ R1/2 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両オスタイプ R1/2

    フロンケミカル
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    両端オネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2972材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-04ねじサイズR1/2
  • PTFE 二方バルブ異径圧入型 8Φ×10Φ フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ異径圧入型 8Φ×10Φ

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷
    異径チューブ接続用の圧入バルブです。 一方に大きいチューブ、一方に小さいチューブを接続できます。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-1623材質PFA/PTFE質量(g)120オリフィス径(Φmm)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10アズワン品番61-3535-97
  • PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 1/4Φ フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ圧入型ベース付 1/4Φ

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    26日以内出荷
    二方バルブ圧入型にPVC台座を装備した据付用。 操作パネル等に直接取付る事が可能です。
    用途送液用、据付用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要・袋ナットの締め込みで接続可能)、PVC台座を装備した据え置き型トラスコ品番735-3324材質PFA/PTFE/PVC質量(g)180適合チューブ外径(Φmm)1/4オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3537-36
  • PTFE 二方ストップコック フロンケミカル

    PTFE 二方ストップコック

    フロンケミカル
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様材質PTFE/PP形状2方質量(g)60
  • PTFE 強力撹拌子楕円型 28Φ×70mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子楕円型 28Φ×70mm

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    中央部に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。
    用途撹拌用トラスコ品番735-5823質量(g)20タイプ強力撹拌アズワン品番61-3538-70
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm

    フロンケミカル
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
    用途かくはん用トラスコ品番735-5602質量(g)0.6タイプ強力撹拌
  • PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ フロンケミカル

    PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3766材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3537-99
  • PTFE PFA三方バルブ 6Φ フロンケミカル

    PTFE PFA三方バルブ 6Φ

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    枝管仕様です。
    用途送液用仕様チューブ圧入仕様トラスコ品番734-4902材質PFA質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3528-16
  • PTFE 分離型ユニオン 19Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 19Φ

    フロンケミカル
    73,980税込81,378
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2697形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)106寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ フロンケミカル

    PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番735-0040形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)33寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)10分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-21穿孔径(mm)6
  • PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp呼び径(A)8作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-5009形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)78使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)10接続Rp呼び径(A)15作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE PFAドレンコック R1/2 フロンケミカル

    PTFE PFAドレンコック R1/2

    フロンケミカル
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番735-1739形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/2寸法A(mm)99寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)15ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-09
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-3965形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17バルブ種類ボールバルブ
  • PTFER メクラ栓 6Φ(1袋3個入) フロンケミカル

    PTFER メクラ栓 6Φ(1袋3個入)

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
    用途流体用トラスコ品番735-0864材質PTFE形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6
  • PTFER メクラプラグ R3/4 フロンケミカル

    PTFER メクラプラグ R3/4

    フロンケミカル
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番734-8762形状プラグ質量(g)60
  • PTFER メクラソケット RC3/8 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC3/8

    フロンケミカル
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-4754材質PTFE形状ソケット質量(g)60
  • PTFER メクラソケット RC3/4 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC3/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-4771材質PTFE形状ソケット質量(g)100
  • PTFER メクラソケット RC1/8 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC1/8

    フロンケミカル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-4738材質PTFE形状ソケット質量(g)40
  • PTFER パイプティー RC3/8 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC3/8

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-5569形状チーズ質量(g)60アズワン品番61-3529-03
  • PTFER パイプティー RC3/4 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC3/4

    フロンケミカル
    17,880税込19,668
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-5585形状チーズ質量(g)170アズワン品番61-3529-05
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/8×R1/8 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/8×R1/8

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番735-0783材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/8×R1/8
  • PTFER パイプエルボー RC1/4 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボー RC1/4

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
    用途送液用トラスコ品番734-5593材質PTFE質量(g)30タイプL型メネジねじサイズRC1/4
  • PTFER ストップキャップ 8Φ用 フロンケミカル

    PTFER ストップキャップ 8Φ用

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番734-9831形状キャップ質量(g)50
  • PTFER ストップキャップ 10Φ用 フロンケミカル

    PTFER ストップキャップ 10Φ用

    フロンケミカル
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番734-9840形状キャップ質量(g)50
  • PTFER カップリング RC1/8×RC1/4 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/8×RC1/4

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番734-7138形状カップリング質量(g)60
  • PTFER カップリング RC1/4×RC1/2 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/4×RC1/2

    フロンケミカル
    9,320税込10,252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番734-7154形状カップリング質量(g)60
  • PTFER PFA袋ナット 6Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 6Φ用

    フロンケミカル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9734材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-90