絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
977件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEロート フロンケミカルPTFEロートフロンケミカル
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸・アルカリなど
サンプル採取ビーカー フロンケミカルサンプル採取ビーカーフロンケミカル
23,980税込26,378
1個
当日出荷
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー容量(mL)100トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
PTFE ユニオンティ フロンケミカルPTFE ユニオンティフロンケミカル
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
オールPTFE撹拌棒 フロンケミカルオールPTFE撹拌棒フロンケミカル
9,598税込10,558
1本
当日出荷
鉄芯入
材質PTFE
フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)ラッシリングフロンケミカル
2,498税込2,748
1袋(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
用途実験用材質PTFE
フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブフロンケミカル
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
テフロン強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカルテフロン強力撹拌子シリンダー型フロンケミカル
899税込989
1個
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途かくはん用。材質フッ素樹脂(PTFE)形状シリンダー型外径(Φmm)6
PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカルPTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズフロンケミカル
5,898税込6,488
1枚
18日以内出荷
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
仕様●厚み(mm):0.5●サイズ(mm):300×300アズワン品番65-9405-43
3枚羽根攪拌棒 フロンケミカル3枚羽根攪拌棒フロンケミカル
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
フッ素樹脂上衣 PR2050BA-B アオイロシリーズ フロンケミカルフッ素樹脂上衣 PR2050BA-B アオイロシリーズフロンケミカル
7,598税込8,358
1枚
7日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
青色種別上衣コーティングPTFEコーティング無塵衣対象男女兼用
PTFE ピクノメーター 比重瓶 NR1180シリーズ フロンケミカルPTFE ピクノメーター 比重瓶 NR1180シリーズフロンケミカル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
PTFE 万能容器 NR0214シリーズ フロンケミカルPTFE 万能容器 NR0214シリーズフロンケミカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)16mm×6.0mm×5m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)16mm×6.0mm×5mフロンケミカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-05
PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4フロンケミカル
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6867質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-47ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)6
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8フロンケミカル
4,498税込4,948
1個
当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6883質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
PTFE フランジ フロンケミカルPTFE フランジフロンケミカル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から9日以内出荷
材質PTFE形状フランジ質量(g)200
グルービングカッター フロンケミカルグルービングカッターフロンケミカル(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
適合チューブFロックシール専用
延長棒 フロンケミカル延長棒フロンケミカル
15,980税込17,578
1本
当日出荷
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(mm)640質量(kg)0.5トラスコ品番391-6570アズワン品番61-3223-85
PTFEカップリング フロンケミカルPTFEカップリングフロンケミカル
5,398税込5,938
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
材質PTFE
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズフロンケミカル
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、袋ナット/PFA
フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4フロンケミカル
3,598税込3,958
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
ミクロスパーテル フロンケミカルミクロスパーテルフロンケミカル
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・機械的強度に優れたPCTFE製のスパーテルです。
材質PCTFERoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ フロンケミカルステンレス金網メッシュ NR0595シリーズフロンケミカル
6,298税込6,928
1枚
当日出荷から16日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受け フロンケミカル3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受けフロンケミカル
8,998税込9,898
1本
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
材質PTFEアズワン品番62-7029-25
フッ素樹脂コーティング浅型バット フロンケミカルフッ素樹脂コーティング浅型バットフロンケミカル
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用材質PTFEトラスコ品番735-3138寸法(mm)Φ20×L50質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4アズワン品番61-3537-20ねじサイズRC1/4
フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用フロンケミカル
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
フッ素樹脂(PFA)細口洗浄瓶 フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)細口洗浄瓶フロンケミカル
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
オールPFA製です。 細口の洗浄瓶です。
用途実験用材質(本体)PFA質量(g)50
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ フロンケミカルPTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φフロンケミカル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3774質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4適合外径(Φmm)3オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3538-01
PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3 フロンケミカルPTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3フロンケミカル
3,698税込4,068
1個
当日出荷
I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1976形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)2アズワン品番61-3536-33ねじサイズM6
PTFEPFAフィルム フロンケミカルPTFEPFAフィルムフロンケミカル
9,198税込10,118
1枚
当日出荷から3日以内出荷
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
PTFE接続ジョイント L型 フロンケミカルPTFE接続ジョイント L型フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
PTFE異径ニップル NR0087シリーズ フロンケミカルPTFE異径ニップル NR0087シリーズフロンケミカル
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
PFAスコップ フロンケミカルPFAスコップフロンケミカル
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ耐薬品性に優れています取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
用途サンプル採取用耐薬品用トラスコ品番153-2846材質PFA長さ(mm)100幅(mm)【すくい部】58(最小28)全長(mm)165
撹拌子固定マグネット フロンケミカル撹拌子固定マグネットフロンケミカル
2,798税込3,078
1個(1個)
6日以内出荷
ビーカー等の外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。コンタミなく安全に撹拌子を取り出すことができ、溶液を流しだす際にも便利です。
材質ゴム寸法(mm)60Φ×12RoHS指令(10物質対応)対応
実験台用 耐熱・耐薬品シート(フッ素樹脂製)(非粘着) フロンケミカル実験台用 耐熱・耐薬品シート(フッ素樹脂製)(非粘着)フロンケミカル
21,980税込24,178
1枚
14日以内出荷から32日以内出荷
実験台や作業台の上に置くだけで、耐熱・耐薬シートとして使用可能です。カッターやハサミ等で簡単にカットできます。適当な大きさに切ってドラフト内や薬品庫内等にもお使いいただけます。裏面はシリコーンでグリップ性がありますので、滑ることなく設置できます。
用途実験室・ラボ等での耐熱・耐薬シート。その他、ドラフト・薬品庫内等。厚さ(mm)0.2耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)PTFE含侵ガラスクロス/シリコーン
PTFE三方バルブ フロンケミカルPTFE三方バルブフロンケミカル
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング フロンケミカルフッ素ゴムOリングフロンケミカル
699税込769
1組(10個)
4日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ポリヘラ(PTFE) フロンケミカルポリヘラ(PTFE)フロンケミカル
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
柄まで一体型のPTFE製のヘラです。耐薬品性に優れています。
材質PTFE厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌羽根 羽根のみ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌羽根 羽根のみフロンケミカル
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)80×24厚さ(mm)4アズワン品番63-4154-97