絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
977件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。
材質PFA/PTFE
PFAフレキシブルチューブ フロンケミカルPFAフレキシブルチューブフロンケミカル
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)フロンケミカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用材質PFA/PTFE
PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)フロンケミカル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用材質PFA/PTFE
PTFE球 鉄芯入 フロンケミカルPTFE球 鉄芯入フロンケミカル
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉄芯入りのPTFE球です。
材質フッ素樹脂(PTFE)、鉄
PTFE球 バリュータイプ フロンケミカルPTFE球 バリュータイプフロンケミカル
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
SUSメッシュフィルター 400メッシュ NR0597シリーズ フロンケミカルSUSメッシュフィルター 400メッシュ NR0597シリーズフロンケミカル
25,980税込28,578
1袋(100枚)ほか
21日以内出荷
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0405mm、(空間率)40.7%材質SUS304メッシュ400織り方平織線径(mm)0.023
SUSメッシュフィルター 300メッシュ 線径0.04 100枚入 NR0597シリーズ フロンケミカルSUSメッシュフィルター 300メッシュ 線径0.04 100枚入 NR0597シリーズフロンケミカル
14,980税込16,478
1袋(100枚)
21日以内出荷
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0447mm、(空間率)27.8%材質SUS316メッシュ300織り方綾織線径(mm)0.04
アフロンCOP(ETFE)繊維クロス フロンケミカルアフロンCOP(ETFE)繊維クロスフロンケミカル
24,980税込27,478
1巻(1m)
5日以内出荷
フッ素樹脂ETFEフィラメントを用いて織られた広幅の織物です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途フィルター、スペーサー、芯材、バスケットなど。質量(g)500幅(mm)1020長さ(mm)1000材質COP(ETFE)連続使用温度(℃)-200~180
PFAメッシュシート フロンケミカルPFAメッシュシートフロンケミカル
31,980税込35,178
1巻(1m)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。
材質PFA長さ(mm)1000形状ロールタイプ幅(mm)920質量(g)500
PTFEスリーシール式ジョイント フロンケミカルPTFEスリーシール式ジョイントフロンケミカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。
材質PTFE
PFA洗浄瓶(広口) フロンケミカルPFA洗浄瓶(広口)フロンケミカル
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
PTFT帯電防止チューブ フロンケミカルPTFT帯電防止チューブフロンケミカル
29,999税込32,999
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
材質PTFE全長(m)10使用圧力(MPa)なし使用温度範囲(℃)-270~260適合流体酸・アリカリ・超純水肉厚(mm)1.0
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブフロンケミカル
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)曲げても内径は殆ど変形しません。
用途研究用装置などに。材質PFA半透明使用温度範囲(℃)150適合流体酸・アリカリ・超純水
フッ素樹脂 PTFE バキュームシール Φ10用 NR2205シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE バキュームシール Φ10用 NR2205シリーズフロンケミカル
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
摩擦の少ないベアリングとスリーブをシール材として採用しています。
PTFE撹拌子 バーベル型 BAシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子 バーベル型 BAシリーズフロンケミカル
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
バーベル形状になっている為、中心部より沈殿物を拡散させます
PTFE撹拌子 スクエアー型 SQシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子 スクエアー型 SQシリーズフロンケミカル
219税込241
1個
6日以内出荷
凹凸のない平底容器用。底面をすべるので沈殿物の分散などに適しています。低回転での撹拌に効果を示します。
PTFE撹拌子 片面十字型 SGシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子 片面十字型 SGシリーズフロンケミカル
449税込494
1個
6日以内出荷
片面のみ十字型に隆起させております。平底の容器向けです。
ケブラー耐熱手袋 HKシリーズ フロンケミカルケブラー耐熱手袋 HKシリーズフロンケミカル
9,198税込10,118
1双
3日以内出荷から8日以内出荷
カーボン繊維を織り込み、静電気の発生を嫌う作業でご使用できます。耐熱性・耐切創性に優れ、作業性も良好です。長繊維を使用し、クリーンルーム内でご使用いただけます。(クリーンパックしますとクラス100の環境下でも使用可能です)。
入数(双)1種別ケブラー耐熱手袋
PTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズ フロンケミカルPTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズフロンケミカル
13,980税込15,378
1枚
7日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別つなぎ対象男女兼用
フッ素樹脂上衣 PR2050BA-W シロイロシリーズ フロンケミカルフッ素樹脂上衣 PR2050BA-W シロイロシリーズフロンケミカル
7,598税込8,358
1枚
7日以内出荷
耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別上衣コーティングPTFEコーティング無塵衣対象男女兼用
フッ素樹脂ズボン PRシリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ズボン PRシリーズフロンケミカル
7,598税込8,358
1枚
7日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別ズボンコーティングPTFEコーティング無塵衣
フィルター金網メッシュ NR0596シリーズ フロンケミカルフィルター金網メッシュ NR0596シリーズフロンケミカル
9,998税込10,998
1枚
16日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ フロンケミカル超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズフロンケミカル
27,980税込30,778
1枚ほか
26日以内出荷
超高分子ポリエチレン樹脂の多孔質シートです。耐薬品性、耐摩耗性、電気特性等、超高分子ポリエチレン樹脂の特性をそのまま多孔質化することで、通気性、低摩耗性等の特性を強化します。生理的に無害・無毒で、日本食品衛生協会の使用許可を得ています。
PTFEニューロート NR0158シリーズ フロンケミカルPTFEニューロート NR0158シリーズフロンケミカル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
フッ素樹脂ニューロートは、安価にて製作可能となりました。
PFA広口試薬瓶 NR0191シリーズ フロンケミカルPFA広口試薬瓶 NR0191シリーズフロンケミカル
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
中栓つきタイプです。
PFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズ フロンケミカルPFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズフロンケミカル
10,980税込12,078
1本
当日出荷
容量(mL)1000アズワン品番61-9942-93
PTFE カルチャープレート U底型 NR1037-001シリーズ フロンケミカルPTFE カルチャープレート U底型 NR1037-001シリーズフロンケミカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(丸底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。
幅(mm)127高さ(mm)14奥行(mm)85アズワン品番61-3534-29穴径(mm)6.4Φ
PFA蒸発皿 NR1032-001シリーズ フロンケミカルPFA蒸発皿 NR1032-001シリーズフロンケミカル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
容量(mL)100アズワン品番61-3534-26
PFAメスピペット NR1028シリーズ フロンケミカルPFAメスピペット NR1028シリーズフロンケミカル
7,298税込8,028
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
PFAメスシリンダー NR0230シリーズ フロンケミカルPFAメスシリンダー NR0230シリーズフロンケミカル
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製(シリンダー部/PFA)(台座部/PTFE)。目盛付。
PFA試験管 NR0223シリーズ フロンケミカルPFA試験管 NR0223シリーズフロンケミカル
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。
PTFE チューブ異径コネクターL型 NR0081シリーズ フロンケミカルPTFE チューブ異径コネクターL型 NR0081シリーズフロンケミカル
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
フッ素樹脂 PTFE バキュームシール装置用 Φ8用 接続ネジ:R1/2 フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE バキュームシール装置用 Φ8用 接続ネジ:R1/2フロンケミカル
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)アズワン品番62-7029-09
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)20mm×6.0mm×5m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)20mm×6.0mm×5mフロンケミカル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-06
PTFEオール被覆撹拌棒(ツイスタータイプ)Φ8×490mm フロンケミカルPTFEオール被覆撹拌棒(ツイスタータイプ)Φ8×490mmフロンケミカル
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷
従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)
フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャフロンケミカル
739税込813
1セット(10個)
6日以内出荷
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)15
フッ素樹脂(PTFE)六角ナット フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ナットフロンケミカル
4,798税込5,278特価
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)20
フッ素樹脂(PFA)取手付ビーカー フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)取手付ビーカーフロンケミカル
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。
用途実験用材質PFA仕様丈夫な設計で安価タイプ
ニードルバルブL型 6Φ フロンケミカルニードルバルブL型 6Φフロンケミカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4554質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-80