絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
977件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂 三方バルブ圧入型 NR0004シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 三方バルブ圧入型 NR0004シリーズフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
フッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス器具、フッ素樹脂容器等を連結して使用できます。薬品による膠着がありません。チューブは圧入して、インシュロック等で固定してご使用ください。
材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズフロンケミカル
65,980税込72,578
1個
23日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
フッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
三方ストップコック フロンケミカル三方ストップコックフロンケミカル
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用トラスコ品番752-6601材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)6
石英ボード フロンケミカル石英ボードフロンケミカル
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。
材質石英ガラス
フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジフロンケミカル
38,980税込42,878
1箱(5枚)
3日以内出荷から12日以内出荷
オールPTFE製フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100ccフロンケミカル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8142材質PTFE高さ(mm)52上部外径(Φmm)62外径(mm)77胴内径(mm)49容量(cc)100胴外径(Φmm)52
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500ccフロンケミカル
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8177材質PTFE高さ(mm)122上部外径(Φmm)102胴内径(mm)85容量(cc)500胴外径(Φmm)122
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50ccフロンケミカル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
フッ素樹脂(PTFE)グラスシート フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)グラスシートフロンケミカル
37,980税込41,778
1箱(20枚)ほか
4日以内出荷
いかなる物質も接着することはございません。
用途低摩擦用厚さt(mm)0.075
フッ素樹脂(FEP)時計皿 フロンケミカルフッ素樹脂(FEP)時計皿フロンケミカル
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000ccフロンケミカル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8185材質PTFE高さ(mm)114上部外径(Φmm)133外径(mm)165胴内径(mm)108容量(cc)1000胴外径(Φmm)114
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30ccフロンケミカル
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8126材質PTFE高さ(mm)35上部外径(Φmm)40外径(mm)44胴内径(mm)33容量(cc)30胴外径(Φmm)35
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000ccフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8193材質PTFE高さ(mm)130上部外径(Φmm)148外径(mm)200胴内径(mm)124容量(cc)2000胴外径(Φmm)130
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10ccフロンケミカル
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300ccフロンケミカル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200ccフロンケミカル
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8151材質PTFE高さ(mm)72外径(mm)88胴内径(mm)68容量(cc)200胴外径(Φmm)72上部径(Φmm)83
フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿フロンケミカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用トラスコ品番153-2850高さ(mm)20外径(mm)100容量(cc)【分割】40×2
フッ素樹脂丸底フラスコ フロンケミカルフッ素樹脂丸底フラスコフロンケミカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷
酸、アルカリ耐薬性用です。
トラスコ品番244-0502種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂半透明容量(mL)100高さ(mm)118首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~+260外径(mm)67適合栓No.NR1159-004
PTFEロート フロンケミカルPTFEロートフロンケミカル
6,898税込7,588
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
トラスコ品番391-5883材質フッ素樹脂(PTFE)高さ(mm)115足長(mm)62足径(Φmm)12口径(mm)74足径(Φmm)×足長(mm)12×58
PCTFE NRシリーズ フロンケミカルPCTFE NRシリーズフロンケミカル
4,798税込5,278
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。
用途フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等仕様●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25材質PCTFEタイプメス・ルアーロックオリフィス径(Φmm)2.5アズワン品番63-4154-52
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2フロンケミカル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5804適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-84
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2フロンケミカル
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5778適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-81
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8フロンケミカル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5773適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-80
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R3/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5788適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-85
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8フロンケミカル
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5801適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-77
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4フロンケミカル
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5796適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-76
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8 フロンケミカルフッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8フロンケミカル
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5782適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-75
PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカルPTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズフロンケミカル
53,980税込59,378
1枚
18日以内出荷
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):1000×1000アズワン品番65-9405-51
フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズフロンケミカル
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズフロンケミカル
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズフロンケミカル
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-13
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れていますオールフッ素樹脂製ソロバン型シール仕様貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカルPTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズフロンケミカル
46,980税込51,678
1枚
18日以内出荷
PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズフロンケミカル
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れていますオールフッ素樹脂製ソロバン型シール仕様貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカルPFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズフロンケミカル
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れていますオールフッ素樹脂製ソロバン型シール仕様貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ19●接続ネジ:R3/4●ボディ貫通タイプアズワン品番65-9344-98
フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズフロンケミカル
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-14
フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズフロンケミカル
26,980税込29,678
1個
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-15