絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
977件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 H-1型 NR2161シリーズ フロンケミカル鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 H-1型 NR2161シリーズフロンケミカル
17,980税込19,778
1本
15日以内出荷
撹拌効率が高く、円筒型の容器(ビーカーや広口容器)に対して最適な形状です。但し、粘性の高いサンプルや高速回転については不向きとなりますのでご注意ください。
PTFEオール被覆撹拌棒 B型2枚羽根 NR2069シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆撹拌棒 B型2枚羽根 NR2069シリーズフロンケミカル
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷から21日以内出荷
羽根の左右に長穴を2ヶ所あけたPTFE撹拌羽根です
PTFEオール被覆撹拌棒 A型2枚羽根 NR2066シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆撹拌棒 A型2枚羽根 NR2066シリーズフロンケミカル
15,980税込17,578
1本
21日以内出荷
羽根の左右にΦ10の穴が3個づつあいているPTFE平板の撹拌羽根です
ヒラヒラ付PTFEオール被覆撹拌棒 アンカー型 NR2166シリーズ フロンケミカルヒラヒラ付PTFEオール被覆撹拌棒 アンカー型 NR2166シリーズフロンケミカル
23,980税込26,378
1本
21日以内出荷
ガラス丸底容器の底部まで撹拌できるようにPTFE製の薄いヒラヒラ羽根をアンカー型撹拌羽根に装着した商品。ヒラヒラ羽根は肉薄(t0.5mm)となっており、撹拌時に万が一ガラス容器と接触したとしてもガラス容器の破損を防ぎます。
フッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ10用 NR2054シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ10用 NR2054シリーズフロンケミカル
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。摩擦の少ないベアリングとスリーブをシール材として採用しています。
フッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ8用 NR2007シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ8用 NR2007シリーズフロンケミカル
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。
PTFE撹拌子ハブ型 GWシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子ハブ型 GWシリーズフロンケミカル
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
4方の突起が低回転時でも深い渦巻きを作りだします
PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズフロンケミカル
619税込681
1個
6日以内出荷
ゆるいR底の容器に向いております
PTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子 ディスク型 DSシリーズフロンケミカル
449税込494
1個
6日以内出荷
分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です。ゆるいR底の容器に向いております。
種別Φ9×6mmアズワン品番62-7028-89
PTFE撹拌子セル用 フロンケミカルPTFE撹拌子セル用フロンケミカル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
分光光度計のミクロセル(幅5mm)にもご使用可能な撹拌子です
種別Φ4.5×8mmアズワン品番62-7028-82
PTFE撹拌子セル用 フロンケミカルPTFE撹拌子セル用フロンケミカル
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です
種別Φ9.5×8mmアズワン品番62-7028-81
PTFE撹拌子セル用 フロンケミカルPTFE撹拌子セル用フロンケミカル
419税込461
1個
12日以内出荷
分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です。上部の広い溝が撹拌効率を高めます
種別Φ9×8mmアズワン品番62-7028-80
フッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース 透明 R220シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース 透明 R220シリーズフロンケミカル
32,685税込35,954
1本
21日以内出荷
柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
透明
フッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース R210シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース R210シリーズフロンケミカル
42,980税込47,278
1本
21日以内出荷
柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
フッ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズフロンケミカル
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷
広範囲のフッ素重合体の実験も可能です。キャップについているコネクターのチューブ接続径は、「内径4Φ×外径6Φ」になります。
PTFE NRシリーズ フロンケミカルPTFE NRシリーズフロンケミカル
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
輸入の量産品につき、リーズナブルな価格設定品です。
トミーファイレックPTFE PAシリーズ フロンケミカルトミーファイレックPTFE PAシリーズフロンケミカル
30,980税込34,078
1本
11日以内出荷
耐薬品性:あらゆる酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤等に侵されません。※高温高圧化のフッ素ガス(元素フッ素)及び三フッ化塩素・溶融アルカリ金属等の特殊薬品は除く。ユニークな表面特性/表面張力の低い液体には濡れますが、表面張力の高い液体には濡れにくい性質を持ちますこの性質を利用して油中水分、四塩化炭素やバールクロルエチレン中の水分分離など、液-液分離が行えます。
用途液晶パネル製造工程における緩衝剤。(水-オイル)分離フィルター。熱や化学薬品び対して、抵抗力のあるフィルター。ガスケット・パッキン。
PTFEペトリ皿 NRシリーズ フロンケミカルPTFEペトリ皿 NRシリーズフロンケミカル
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
フッ素樹脂吸引アダプター NR0159シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂吸引アダプター NR0159シリーズフロンケミカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別PTFE 吸引アダプター
PFAフラスコ NRシリーズ フロンケミカルPFAフラスコ NRシリーズフロンケミカル
41,980税込46,178
1個
21日以内出荷
中央は29/32で、肩口は15/25の摺合せになっています。
PFAトラップ球 エバポレーター用 NR1262シリーズ フロンケミカルPFAトラップ球 エバポレーター用 NR1262シリーズフロンケミカル
41,980税込46,178
1個
21日以内出荷
高速回転でのご使用はお控えください。
PFAトラップ球 NR1261シリーズ フロンケミカルPFAトラップ球 NR1261シリーズフロンケミカル
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷
高速回転でのご使用はお控えください。
PFA吸引フラスコ NR1252シリーズ フロンケミカルPFA吸引フラスコ NR1252シリーズフロンケミカル
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
PFA細口試薬瓶 NR0188シリーズ フロンケミカルPFA細口試薬瓶 NR0188シリーズフロンケミカル
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
中栓つきタイプです。
PTFE広口密閉ボトル NR1314シリーズ フロンケミカルPTFE広口密閉ボトル NR1314シリーズフロンケミカル
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ネジキャップが簡単に開閉できるように握りがついています。化学反応器や分解容器としては使用しないで下さい。熱滅菌される場合は、蓋を緩めてください。
PFA細口大型瓶 NRシリーズ フロンケミカルPFA細口大型瓶 NRシリーズフロンケミカル
119,800税込131,780
1本
31日以内出荷
従来のPFA細口瓶にフッ素樹脂のコックを取り付けたものです。
PFA細口大型瓶 NRシリーズ フロンケミカルPFA細口大型瓶 NRシリーズフロンケミカル
89,980税込98,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
フッ素樹脂ダイアフラムバルブ エアオペレイト式 PTFE SAP2シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ダイアフラムバルブ エアオペレイト式 PTFE SAP2シリーズフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
101日以内出荷
エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
フッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動トグル式 PTFE STP2シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動トグル式 PTFE STP2シリーズフロンケミカル
41,980税込46,178
1個
101日以内出荷
ON/OFF制御用"手動式バルブ" ハンドルをIN側に倒すと流体が止まり、OUT側に倒すと流体が流れます。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
フッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動式 SMP2シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動式 SMP2シリーズフロンケミカル
39,980税込43,978
1個
101日以内出荷
背圧に強い"手動式バルブ" ハンドルを右に回すと流体が止まり、左に回すと流体が流れます。ハンドル調整後は、ロックナットで固定して下さい。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ PTFE
PFAシリンジ NR1114シリーズ フロンケミカルPFAシリンジ NR1114シリーズフロンケミカル
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
接液部がオールフッ素樹脂製のシリンジです。耐薬品性に優れております。目盛付。
PTFE 丸型洗浄カゴ NR1039シリーズ フロンケミカルPTFE 丸型洗浄カゴ NR1039シリーズフロンケミカル
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
オールPTFE製。酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。薬品の中へのドブ漬け可能。比較的大きなサンプルの洗浄に効果的です。
材質PTFE形状丸型
PTFE カルチャープレート 平底型 NR1037-002シリーズ フロンケミカルPTFE カルチャープレート 平底型 NR1037-002シリーズフロンケミカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(平底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。
幅(mm)127高さ(mm)14奥行(mm)85アズワン品番61-3534-30穴径(mm)6.4Φ
PTFE 深型シャーレー フタ付 NR1035-001シリーズ フロンケミカルPTFE 深型シャーレー フタ付 NR1035-001シリーズフロンケミカル
37,980税込41,778
1個
46日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別90×60アズワン品番61-3534-28
PTFE 浅型シャーレー フタ付 NR1034-001シリーズ フロンケミカルPTFE 浅型シャーレー フタ付 NR1034-001シリーズフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
61日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別100×25アズワン品番61-3534-27
PTFE 栓 ゴム栓型 NR0313シリーズ フロンケミカルPTFE 栓 ゴム栓型 NR0313シリーズフロンケミカル
1,198税込1,318
1個
欠品中
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ゴム栓型。
種別PTFE
PTFE 遠心沈澱管 NR0225シリーズ フロンケミカルPTFE 遠心沈澱管 NR0225シリーズフロンケミカル
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
PFA試験管用栓 NR0224シリーズ フロンケミカルPFA試験管用栓 NR0224シリーズフロンケミカル
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れています。NR0223用PTFE栓。
PTFE 試験管 NR0222シリーズ フロンケミカルPTFE 試験管 NR0222シリーズフロンケミカル
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
PTFE 反応皿 NR0219シリーズ フロンケミカルPTFE 反応皿 NR0219シリーズフロンケミカル
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。