54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンケミカルフッ素ゴムOリング
エコ商品
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
材質フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
699 税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 材質フッ素ゴム(FPM) 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 機能耐薬品性 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
1個
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
1個
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
1個
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。IN側にはチューブ接続ジョイントを2箇所設置しております。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
1個
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1372 形状ストレート 質量(g)250 寸法D(mm)43 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)98 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。 材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴム
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 8Φ
ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2662 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)82 寸法B(mm)30 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)8
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2689 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)97 寸法B(mm)43 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)12
1個
43,980 税込48,378
17日以内出荷

ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2671 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)82 寸法B(mm)34 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)10
1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷

フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 6Φ
ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2654 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)82 寸法B(mm)30 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)6
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2697 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)106 寸法B(mm)49 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)19
1個
73,980 税込81,378
17日以内出荷

フロンケミカルPFA二方バルブ
エコ商品
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)38.5 寸法D(mm)45 寸法B(mm)28 寸法C(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPFA三方バルブ
エコ商品
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)38.5 寸法D(mm)45 寸法B(mm)28 寸法C(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分類逆流防止バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番735-0031 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)50 寸法B(mm)28 寸法C(mm)40 竹の子外径(Φmm)8 作動圧力範囲(MPa)0.01 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム アズワン品番61-3534-20 穿孔径(mm)4
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番735-0023 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)50 寸法B(mm)28 寸法C(mm)40 竹の子外径(Φmm)6 分類逆流防止バルブ 作動圧力範囲(MPa)0.01 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム アズワン品番61-3534-19 穿孔径(mm)3
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

分類逆流防止バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番735-0040 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)50 寸法B(mm)33 寸法C(mm)40 竹の子外径(Φmm)10 作動圧力範囲(MPa)0.03 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム アズワン品番61-3534-21 穿孔径(mm)6
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
1個
17,980 税込19,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
1個
21,980 税込24,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム アズワン品番65-9405-41
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番735-0058 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)50 寸法B(mm)33 寸法C(mm)40 竹の子外径(Φmm)12 分類逆流防止バルブ 作動圧力範囲(MPa)0.03 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム アズワン品番61-3534-22 穿孔径(mm)6
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
1個
17,980 税込19,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/4●接続ネジ:Rc1/4●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム アズワン品番65-9405-37
1個
17,980 税込19,778
33日以内出荷

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム アズワン品番65-9405-15
1個
26,980 税込29,678
33日以内出荷

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/2●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:10●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム アズワン品番65-9405-42
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム アズワン品番65-9405-30
1個
27,980 税込30,778
33日以内出荷

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
。配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
1個
17,980 税込19,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)PTFE トラスコ品番734-7413 形状ストレート 質量(g)120 寸法A(mm)50 寸法B(mm)25 寸法C(mm)40 分類逆流防止バルブ 作動圧力範囲(MPa)0.01 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3531-19 適合管外径(Φmm)6 穿孔径(mm)4
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

分類逆流防止バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番734-7448 形状ストレート 質量(g)120 寸法A(mm)50 寸法B(mm)29 寸法C(mm)40 作動圧力範囲(MPa)0.03 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3531-22 適合管外径(Φmm)12 穿孔径(mm)6
1個
26,980 税込29,678
13日以内出荷

分類逆流防止バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番734-7430 形状ストレート 質量(g)120 寸法A(mm)50 寸法B(mm)28 寸法C(mm)40 作動圧力範囲(MPa)0.03 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3531-21 適合管外径(Φmm)10 穿孔径(mm)6
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム アズワン品番65-9405-13
1個
17,980 税込19,778
33日以内出荷

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム アズワン品番65-9405-14
1個
21,980 税込24,178
33日以内出荷

フロンケミカルフッ素樹脂 NRシリーズ
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:Rc3/8●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム アズワン品番65-9405-40
1個
23,980 税込26,378
33日以内出荷

分類逆流防止バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番734-7421 形状ストレート 質量(g)120 寸法A(mm)50 寸法B(mm)25 寸法C(mm)40 作動圧力範囲(MPa)0.01 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3531-20 適合管外径(Φmm)8 穿孔径(mm)4
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-2778 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)100 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)96 寸法B(mm)43 接続R ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)12
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-2743 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)100 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)75 寸法B(mm)30 接続R ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-2760 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)100 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)77 寸法B(mm)34 接続R ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)10
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 接続R 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-2751 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)75 寸法B(mm)30 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)8
1個
17,980 税込19,778
45日以内出荷