「フッ素ゴム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
材質フッ素ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ゴム栓型。
種別PTFE
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
材質フッ素ゴム(FPM)
仕様固定用、JIS規格外
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-196~260
機能耐薬品性
2018年トラスコ掲載ページ2 0191
接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。IN側にはチューブ接続ジョイントを2箇所設置しております。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
ゴム(EPDM)の表面を接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。
ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、フッ素樹脂の長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」をあわせ持った、取扱いの容易なガスケットです。
食品衛生法適合品
FDA規格適合品
用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などでもご使用可能)、フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減
材質ゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE)
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1372
形状ストレート
質量(g)250
寸法D(mm)43
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)98
ハンドル形状T形
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。
金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。
接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。
オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。
着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。
材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴム
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-41
1個
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-13
1個
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-14
1個
¥21,980
税込¥24,178
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:Rc3/8●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-40
1個
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)38.5
寸法D(mm)45
寸法B(mm)28
寸法C(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
配管方向・角度が自由にセット可能です。
4つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4525
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
連数四連式
適合チューブ外径(inch)8
アズワン品番61-9942-20
1個
¥46,980
税込¥51,678
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
3つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4444
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
連数三連式
適合チューブ外径(inch)6
アズワン品番61-9942-12
1個
¥32,980
税込¥36,278
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
3つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4461
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
連数三連式
適合チューブ外径(inch)10
アズワン品番61-9942-14
1個
¥39,980
税込¥43,978
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/4●接続ネジ:Rc1/4●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-37
1個
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-15
1個
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/2●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:10●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-42
1個
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-30
1個
¥27,980
税込¥30,778
33日以内出荷
。配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
配管方向・角度が自由にセット可能です。
3つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4509
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
連数三連式
適合チューブ外径(inch)1/2
アズワン品番61-9942-18
1個
¥52,980
税込¥58,278
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3863
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)10×12
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)8
アズワン品番61-9941-53
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-3936
質量(g)350
適合チューブ外径(Φmm)1/2×1/2
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)10
アズワン品番61-9941-60
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
オネジ×メネジ接続です。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4240
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)6
アズワン品番61-9941-91
ねじサイズRC1/4×R1/4
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
オネジ×メネジ接続です。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4312
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)12
アズワン品番61-9941-98
ねじサイズRC1/2×R1/2
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
4つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4517
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
連数四連式
適合チューブ外径(inch)6
アズワン品番61-9942-19
1個
¥46,980
税込¥51,678
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
4つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4533
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
連数四連式
適合チューブ外径(inch)10
アズワン品番61-9942-21
1個
¥57,980
税込¥63,778
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
5つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4584
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
連数五連式
適合チューブ外径(inch)6
アズワン品番61-9942-26
1個
¥57,980
税込¥63,778
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
5つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4606
質量(g)450
シールフッ素ゴム仕様
連数五連式
適合チューブ外径(inch)10
アズワン品番61-9942-28
1個
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
4つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4541
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
連数四連式
適合チューブ外径(inch)12
アズワン品番61-9942-22
1個
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
3つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4452
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
連数三連式
適合チューブ外径(inch)8
アズワン品番61-9942-13
1個
¥32,980
税込¥36,278
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
5つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4592
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
連数五連式
適合チューブ外径(inch)8
アズワン品番61-9942-27
1個
¥57,980
税込¥63,778
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。
5つのチューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液用
材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4614
質量(g)500
シールフッ素ゴム仕様
連数五連式
適合チューブ外径(inch)12
アズワン品番61-9942-29
1個
¥89,980
税込¥98,978
46日以内出荷
材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)38.5
寸法D(mm)45
寸法B(mm)28
寸法C(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ