35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリなど
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 材質PTFE 適合流体酸・アルカリなど 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用 材質PTFE 形状プラグ 質量(g)40 適合流体酸、アルカリなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下 オリフィス径(Φmm)3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE接続ジョイント L型
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
材質PFA/PTFE
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE 質量(g)20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE 適合流体酸、アルカリなど
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE接続ジョイント T型
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE 仕様適用流体:酸、アルカリなど
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE PTFEビーカー 5L
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー 容量(mL)5000 トラスコ品番465-7411 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)2.38 高さ(mm)250 外径(Φmm)184 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3538-72
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

フロンケミカルPTFE PTFEビーカー 3L
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー 容量(mL)3000 トラスコ品番465-7420 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)1.88 高さ(mm)200 外径(Φmm)165 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3538-71
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

フロンケミカルPTFEビーカー
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー 材質フッ素樹脂(PTFE) 目盛なし 持ち手あり 適合流体酸・アルカリなど
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE PTFE肉厚ビーカー 3L
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類ビーカー 容量(mL)3000 仕様取手なし トラスコ品番465-7446 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)1.06 高さ(mm)230 外径(Φmm)155 適合流体酸、アルカリなど
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

フロンケミカルPTFE肉厚ビーカー
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類ビーカー 材質フッ素樹脂(PTFE) 目盛なし 持ち手なし 適合流体酸・アルカリなど
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途送液用 材質PFA/PTFE
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEロート
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
トラスコ品番391-5883 材質フッ素樹脂(PTFE) 高さ(mm)115 足長(mm)62 足径(Φmm)12 口径(mm)74 足径(Φmm)×足長(mm)12×58
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。
材質PFA/PTFE
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用 材質PFA/PTFE
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用 材質PFA/PTFE
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
トラスコ品番391-5531 材質フッ素樹脂(PFA/PTFE) 適合チューブ外径(Φmm)6 適合流体酸、アルカリなど
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

フロンケミカルPTFE エルボ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
トラスコ品番391-5751 材質フッ素樹脂(PTFE) 適合流体酸、アルカリなど ねじサイズRc 1/4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。
用途送液用 材質PFA/PTFE
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)15
1セット(10個)
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)20
1セット(10個)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)25 首下長(mm)30
1セット(10個)
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)