4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-3906 形状ストレート 質量(g)200 寸法D(mm)45 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)74 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-11
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-3981 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-19
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1356 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)34 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)74 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1437 形状横形3方向 質量(g)180 寸法D(mm)38.5 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)6
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷