4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。
材質PFA
寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000
連続使用温度(℃)-253~260
適合流体酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)1000
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途送液用
材質PFA/PTFE
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用
材質PFA/PTFE
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用
材質PFA/PTFE
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。
ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
材質フッ素樹脂(PFA)
完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。
ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。
ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
材質フッ素樹脂(PFA)
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。
ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
材質フッ素樹脂(PFA)
内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。
ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
材質フッ素樹脂(PFA)
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
グルービングカッターは不要です。
用途送液用
材質PFA/PTFE
完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。
ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
材質フッ素樹脂(PFA)
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)
コーティング色チョコレート
2018年トラスコ掲載ページ3 0593
内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。
材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。
あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
用途実験用
材質PFA
仕様丈夫な設計で安価タイプ
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ10 0869
商品タイプバット
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ10 0869
商品タイプバット
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ10 0869
商品タイプバット
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
オールPFA製です。
細口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用
材質PFA/PTFE、PTFE
質量(g)90
フィルター穴径(μm)約5~10
オールPFA製です。
広口の洗浄瓶です。
用途実験用
材質(本体)PFA
質量(g)50
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用
材質PFA
質量(g)50
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。
材質PFA
。耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製(シリンダー部/PFA)(台座部/PTFE)。目盛付。
フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
グルービングカッター不要です。
材質PFA/PTFE
PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
仕様●適用チューブ外径(mm):Φ19●接続ネジ:R3/4●ボディ貫通タイプ
アズワン品番65-9344-98
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
全長(mm)300
質量(g)30
曲げ半径(mm)30
フレキシブル部(mm)10×8
PFAユニオンエルボーに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用
材質PFA/PTFE、PTFE
質量(g)90
フィルター穴径(μm)約5~10
PFA(フッ素樹脂)製なので耐薬性に優れ、落としても割れません。
材質PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ10 0869
商品タイプバット
従来のPFA細口瓶にフッ素樹脂のコックを取り付けたものです。
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別90×60
アズワン品番61-3534-28
1個
¥37,980
税込¥41,778
46日以内出荷
オールPFA製です。
三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
用途送液用
材質PFA
トラスコ品番735-3065
質量(g)80
タイプ枝管
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
アズワン品番61-3537-13
ねじサイズR1/4
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
オールPFA製です。
三方バルブ(枝管2ヶ所×オネジ接続)です。
用途送液用
材質PFA
トラスコ品番735-3057
質量(g)80
タイプ枝管
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
アズワン品番61-3537-12
ねじサイズR1/4
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
オールPFA製です。
二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。
用途送液用
材質PFA
仕様枝管タイプ
トラスコ品番735-3049
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番61-3537-11
ねじサイズR3/8
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ