「ptfe 10mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用
トラスコ品番735-5602
質量(g)0.6
タイプ強力撹拌
1個
¥599
税込¥659
欠品中
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
用途実験用
材質PTFE
オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用
材質PTFE
質量(g)20
穴径(μm)約5~10
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体酸・アルカリなど
分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です
種別Φ9.5×8mm
アズワン品番62-7028-81
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用
材質PFA
色透明
全長(m)1
分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です。上部の広い溝が撹拌効率を高めます
種別Φ9×8mm
アズワン品番62-7028-80
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
仕様適用流体:酸、アルカリなど
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
。配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/2●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:10●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番65-9405-42
1個
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE
質量(g)20
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
材質PFA/PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA
使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
用途かくはん用
タイプ強力撹拌
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE
使用圧力(MPa)0.2以下
オリフィス径(Φmm)3
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用
トラスコ品番735-5611
質量(g)3.6
タイプ強力撹拌
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
材質PFA/PTFE
通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。
材質PTFE
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
材質PFA/PTFE
適合流体酸、アルカリなど
PFAユニオンエルボーに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用
材質PFA/PTFE、PTFE
質量(g)90
フィルター穴径(μm)約5~10
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用
材質PTFE/PP
仕様タケノコジョイント仕様
形状3方
質量(g)60
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。
材質PFA
分光光度計の標準セル(幅10mm)にも使用可能な撹拌子です。ゆるいR底の容器に向いております。
種別Φ9×6mm
アズワン品番62-7028-89
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
用途送液用
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。
材質PFA
色半透明
使用圧力(MPa)なし
適合流体酸・アルカリ・超純水
使用温度(℃)MAX150
L字型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-2077
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)8Φ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ