商品豆知識
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
受信方式地上デジタル
用途コンクリート手すり壁取付用
仕様錆に強い
寸法(mm)(挟み込み)60~300
質量(kg)2.8
仕上溶融亜鉛メッキ
マスト径(Φmm)38
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
分配数2
質量(kg)0.045
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224
電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下
分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下
結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
材質シールド構造、ニッケルメッキ
出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)
入力インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~3224
LKEシリーズの壁面端子です。
入力端子が左右最大30°稼働するのでケーブルの取り回しがスムーズです。
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)
入力インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~2602
電圧定在波比(10~76)1.4以下、(76~222)1.4以下、(222~770)1.6以下、(770~1489)1.8以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2602)2.0以下
挿入損失(dB)(10~76)0.5以下、(76~222)0.5以下、(222~770)0.5以下、(770~1489)0.8以下、(1489~2150)1.0以下、(2150~2602)1.5以下
入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
市販の取付枠に取付け可能です。
亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.5以下、(770~1489)1.5以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)1.8以下、(2681~3224)1.6以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36
質量(kg)0.04
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。
LKEW7PSPは化粧プレート付。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様壁面端子、電源挿入型、入力-TV間、電通
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)0.054
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×30.5
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.3以下、(76~222)1.3以下、(222~770)1.3以下、(770~1489)1.3以下、(1489~2150)1.5以下、(2150~2681)1.5以下、(2681~3224)1.5以下
挿入損失(dB)(10~76)0.2以下、(76~222)0.2以下、(222~770)0.2以下、(770~1489)0.3以下、(1489~2150)0.3以下、(2150~2681)0.4以下、(2681~3224)0.5以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。
付属品取付パーツ2個
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
挿入損失(dB)(10~76MHz)4.5以下、(76~300MHz)4以下、(300~770MHz)4.5以下、(1000~1489MHz)5以下、(1489~2150MHz)6以下、(2150~2681MHz)7以下、(2681~3224MHz)8以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子テレビ端子です。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)(10~76MHz)0.5以下、(76~300MHz)0.3以下、(300~770MHz)0.5以下、(1000~1489MHz)0.8以下、(1489~2150MHz)1以下、(2150~2681MHz)1.5以下、(2681~3224MHz)1.5以下
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。)
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様壁面端子
付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)0.09
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下
分配損失(dB)(10~76)4.0以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.3以下、(770~1489)4.8以下、(1489~2150)6.0以下、(2150~2681)6.5以下、(2681~3224)8.0以下
端子間結合損失(dB)(10~76)13以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.5以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1.0以下、(70~90MHz)1.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1489MHz)1.0以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3.0以下
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~7676~222222~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)(10~76MHz)0.3以下、(76~222MHz)0.3以下、(222~770MHz)0.4以下、(770~1489MHz)0.4以下、(1489~2150MHz)0.6以下、(2150~2681MHz)0.8以下、(2681~3224MHz)1以下
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
3224MHz対応
高シールドタイプ
4C・5Cケーブル兼用
ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用
質量(g)22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。切換スイッチにより上り帯域のパス/カット切換可能。
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~5570~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比片方向:(10~55MHz)2.0以下 ※テレビ端子側は除く、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~55MHz)2以下、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。切換スイッチにより上り帯域のパス/カット切換可能。
付属品取付パーツ2個
質量(g)90
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~5570~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比片方向:(10~55MHz)2.0以下 ※テレビ端子側は除く、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~55MHz)2以下、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
端子間結合損失(dB)片方向:(10~55MHz)13以上、(70~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上、双方向:(10~55MHz)13以上、(70~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
挿入損失(dB)片方向:(10~55MHz)40以上、(70~300MHz)7以下、(300~770MHz)7以下、(1000~1489MHz)7以下、(1489~2150MHz)8以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)10以下、双方向:(10~55MHz)5以下、(70~300MHz)5以下、(300~770MHz)6以下、(1000~1489MHz)7以下、(1489~2150MHz)7以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)10以下
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。標準端子台色はホワイトです。
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型)
分配損失(dB)片方向:(10~60MHz)40以上、(70~90MHz)7以下、(90~770MHz)6以下、(770~1489MHz)6.5以下、(1489~2150MHz)8以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)9.8以下、双方向:(10~60MHz)5以下、(70~90MHz)5以下、(90~770MHz)5以下、(770~1489MHz)6以下、(1489~2150MHz)7以下、(2150~2681MHz)8以下、(2681~3224MHz)8.8以下
端子間結合損失(dB)(10~60MHz)13以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル4C
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル2C
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル4C
10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。
市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。
裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A
周波数帯域(MHz)10~3224
挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下
結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下
逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上
電圧定在波比1.8/2.0/2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5
質量(kg)0.04
材質亜鉛アルミダイカスト
両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル2C
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3.2GHzを通過させます。
付属品F型接栓(5C)1個
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
分配損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3以下
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル2C
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル2C
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
ケーブル4C
ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル4C
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル4C
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。
裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
入力端子が左右最大30度回転するのでケーブルの取り回しが楽に出来ます。
仕様壁面端子電源挿入型(入力-TV間電通)
材質亜鉛アルミダイカスト
質量(kg)0.02
出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×44×30.4
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比1.3/1.5
挿入損失(dB)0.2/0.3/0.4/0.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合中継用
仕様F型とF型の中継用
HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能)
映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。
HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル)
オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。
色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。
両端子24金メッキ仕様。
仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
1袋(10個)
¥719
税込¥791
当日出荷
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ水平受信用
ブースター等の接続端子の防水処理
径(Φmm)19.4
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用
電圧定在波比2.5以下
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ