22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプラグにUSB-A3ポートとケーブルの先にUSB-A2ポート搭載したDC/USB出力変換充電器です。5台同時に充電が出来ます。通電LED付。
用途車の車内用品 幅(mm)105 ブラック 高さ(mm)180 長さ(m)1.5 奥行(mm)30 電圧(V)DC12/24 出力(USB合計)6.2A
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24 高さ(mm)24 奥行(mm)43 ポート数2 出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計) 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)
1個
699 税込769
当日出荷

リアルタイムにバッテリー電圧の確認ができ、ソケット1口、USBポート2口が付いたソケットです。 通電時にはブルーLED点灯します。DC12V車専用。
用途自動車用増設プラグ 質量(g)100 出力USB合計:4.8A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×81×45 首振角度(°)180(角度調節/7段階) LED色ブルー USBタイプタイプA×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED
1個
1,398 税込1,538
欠品中

DCソケット3個/USBポート2個のセパレートソケット。自動識別IC搭載。ブルーLED付。
用途車の車内用品 幅(mm)150 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)39 電圧(V)DC12 出力(USB)5V/2.4A
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。 ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35 最大消費電力(W)72
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。
ブラック 仕様USB2.4A 消費電力(W)72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

車のバッテリーの電圧をモニタリングします。 Dc12/24V車対応。 USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。 通電時にブルーLEDが光ります。
用途自動車用ソケット 質量(g)60 定格入力電圧(V)Dc12/24 定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42 定格出力電圧(V)Dc12/24
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

シリコンリング仕様で抜け防止に強いダイレクトソケット。ドライブレコーダーに最適です。首振り180度。USBはリバーシブル。DCソケット1個とUSBポートA+C搭載のマルチソケットです。
用途車の車内用品 幅(mm)115 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)55 電圧(V)DC12 出力5V3A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

プラグ部&ソケット部にシリコーンリングを使用したダブル抜け防止機能の付いたソケットです。 しっかり接続できるので『いざ』という時のドライブレコーダーの電源にピッタリです。 USB(Type-A)ポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動認識Ic
用途自動車用ソケット 質量(g)105.5 入力電圧(V)Dc12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×113×31 適合ソケット内径:20.9~21.2mm 適合プラグ外径:20.0~20.8mm
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

SEIWA(セイワ)DC/DCコンバーター
商品名・品番:DC/DCコンバーター F298 24V車専用 特長:USBポートが2口、DC12Vソケットが3口。 性能:スマートフォン2台同時充電、タブレット1台充電が可能。
ブラック 質量(g)210 ポート数DC/3口・USB/2口 コード長さ(m)1 寸法(cm)6.5×11.5×3.4 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)34×115×65
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

リールコードが邪魔にならない車載用充電器です。 USBポートは自動識別IC機能によりスマートフォン/タブレット等を最適な電流値で充電することができます。 上下両面挿しが可能なUSBType-Cコネクタを採用しております。
電圧(V)DC12・24 ブラック 仕様USB Type-Cケーブル+USBポート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×54×29 最大出力4.8A(2.4+2.4) LED色ブルー
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

USB-Aポート2個搭載。通電LED付。充電やデータ通信が出来るUSBケーブルAtoCが付属。
用途車の車内用品 幅(mm)85 高さ(mm)180 長さ(m)1 奥行(mm)55 電圧(V)DC12/24 出力5V2.4A
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

USB Type-CポートとType-AポートのUSB 2ポートを搭載したアルミボディの急速充電対応ソケットです。USB Type-CはUSB PD対応で最大27W。USB Type-Aは最大5V3Aの充電能力があります。※2ポート同時にご使用の場合、Type-C(5V2.4A)とType-A(5V2.4A)で合計最大24Wの充電能力で2台同時充電が可能です。
幅(mm)24 高さ(mm)24 奥行(mm)46 ポート数2 出力電圧Type-Aポート:5V最大3A、Type-Cポート:5V3A/9V3A/12V2.25A、A+C同時使用時:5V最大4.8A(2ポート合計) 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)+(Type-C)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

亜鉛合金ボデイで安全性、堅牢性が高く高級感があります。タイプC型はPB最大20W、USB-Aポートは最大5V/2.4A出力です。通電LED付。
用途車の車内用品 幅(mm)80 高さ(mm)180 長さ(m)1.2 奥行(mm)40 出力PD20W/5V2.4A
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

SEIWA(セイワ)USBタッチイルミ
高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。 ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。 触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。 最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。 リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。 自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
1個
899 税込989
7日以内出荷

2台同時充電が可能な2ポートタイプのUSBソケットです。自動でスマートフォンやタブレットを識別し、各機器に最適な電流値で充電します。USB Type-A(5V/2.4A)×2ポート。
幅(mm)25 高さ(mm)27 奥行(mm)45 ポート数2 出力電圧5V2.4A 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB PD規格対応。USB-AとタイプC型ポート搭載。最大出力48W。電圧&電流表示付。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)70 高さ(mm)180 出力(W)48 奥行(mm)45 電圧(V)12/24兼用
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

【取り付けは自由自在】車内の足元やホルダー部分など、内装用として取り付けが可能です。 【カーブや曲面に合わせた取り付けが可能】薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 【LEDの明るさ2段階調節】USBスイッチで明るさ調節が2段階できます(5V/1A出力以上推奨)。「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯し、「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。 【セット内容】LEDライト4本、USB電源ポート1つ入りです。
仕様非防水 ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3.5
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

USBタイプC型を2個に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40 最大出力5V/3A コネクタUSB Type-C×2
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

USBタイプC型をC型とA型に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40 最大出力5V/3A コネクタUSB Type-C / USB Type-A
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷