絞り込み
ブランド
- カーク産業
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カーク産業
- 10ページ目
10ページ目: カーク産業のすべての商品

LED付シングルスイッチ
カーク産業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷取付には別売りのフレーム(0765-1~5)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。用途キャンピングカー用仕様ブラック寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:24.6LED色イエロー
LEDタッチスイッチ(シングル)
カーク産業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。用途キャンピングカー用最大電流(A)1プレート寸法(幅W×高さH)(mm)43×82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×44×35
LEDテープライト
カーク産業¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷50mm間隔でカットが可能なテープライトです。発光色は中間色(4000K)となります。別売りのコネクターを併用することで、接続が楽になります。用途キャンピングカー用仕様1リール=50m寸法(mm)カット間隔:50電圧(V)DC12消費電力(W)4.5(p/m)色温度(K)4000光束(Lm)350(p/m)防水なし
サーキットブレーカー 15A
カーク産業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
6連ヒューズボックス/カバー付
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷室内には多くの電装品が装備されていますが、その配線が整理されていない状態ですとメンテナンスもしづらくとても危険です。この後付けタイプのヒューズボックスは取り付け場所を選ばず、きれいに配線を整理する事が出来ます。埃を防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。用途キャンピングカー用寸法(mm)100×46×H39ヒューズ容量(A)最大15最大電圧(V)DC12
6連スイッチパネル【12V/24V兼用】
カーク産業¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷カーク産業オリジナル商品の中で今も元気に売れている四角四面のスイッチパネル。6ヶの緑スイッチの付いた形はオーソドックスだけど飽きのこないデザインです。和文シールで区別をすれば間違いも解消!12V/24V対応で、ヒューズ(7.5A)が切れるとLEDが点灯し知らせてくれる安全設計となっております。用途キャンピングカー用仕様和文シール付き寸法(mm)174×81
カークファン(12V)
カーク産業¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷カーク産業オリジナルファンです。12V用、スピードは2段切り替えです。排気/吸気いずれか一方の設置となります。排気量は1分あたり1立方メートル(High)の能力がございます。コンパクトなスペースに最適です。用途キャンピングカー用寸法(mm)Φ130×厚さ46ファンファンスピート:2段切り替え(低速/高速)、ファンの取付向き変更で、吸気・排気が可能
ドアキャッチ(黒)
カーク産業¥379税込¥4171セット3日以内出荷エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。用途キャンピングカー用
ドアキャッチ(ライトグレー)
カーク産業¥379税込¥4171セット3日以内出荷エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。用途キャンピングカー用
電動ステップ・イノライト(幅550mm)
カーク産業¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷仕様警告灯用配線付寸法(mm)(ステップ部)収納時:幅550×奥行50展開時:幅550×奥行292タイプキャンピングカー用長さ(m)配線:2.3電源DC12V/3A本体寸法(mm)幅595×奥行420×高さ79
伸縮式テーブルレッグ<プリメロ>
カーク産業¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ちょっと変わった形のテーブルレッグ<プリメロ>はテーブル裏側の端にレバーを取り付け、レバーを握るとスーっと上がり、下げる時は少し下に押すと簡単に下がります。また、任意の位置で高さを固定する事も出来ます。インテリア感を高めるデザインなので、室内のグレードアップ間違いなしです。タイプキャンピングカー用耐荷重(kg)40~80(伸縮により変動します)伸縮範囲(mm)最大660、最小300底板寸法(mm)Φ210
モニターホルダー(PRIMA)
カーク産業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷車室内に液晶モニターを設置するのに便利なコンパクトタイプのホルダーを入手しました。モニターを搭載するアームはVESA規格に準じておりますので、規格に準じた液晶モニターであればメーカーを問わず搭載可能です。間接が3ヶ所あり上下左右に角度が付けられますので、ここだ!と思った所で固定してご使用下さい。全長(mm)350タイプキャンピングカー用耐荷重(kg)20 (23インチ迄対応)
走行充電器 DC12V→ DC12V
カーク産業¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。寸法(mm)幅130×奥行89×高さ48質量(g)270タイプキャンピングカー用出力14.4V定格電流(A)8最大電流(A)9入力9 ~ 14.5V
電動ステップ(スイング式)
カーク産業¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷車高が高いと乗り降りにひと苦労します。そんな時はこの電動ステップをお使いください。スチールとアルミの新構造で高い安定性かつ軽量設計となっています。開閉速度はわずか1.5秒で、スピーディーかつ滑らかな動きを実現します。用途イラスト参照タイプキャンピングカー用本体質量(kg)6消費電流(A)3
手動ステップ(スイング式/幅550mm)
カーク産業¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷車高が高いと乗り降りにひと苦労します。そんな時はこの手動ステップをお使いください。スチールとアルミの新構造で高い安定性かつ軽量設計となっています。幅(mm)550タイプキャンピングカー用本体質量(kg)4.63
レール式ライト用レール/1540mm
カーク産業¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷用途キャンピングカー用長さ(mm)1540色ブラック外形寸法(mm)25×10電圧(V)DC12最大電流(A)4まで取付穴径(Φmm)4
Trani /シーリングライト(角型)
カーク産業¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷用途キャンピングカー用寸法(mm)150×150×14(厚さ)消費電力(W)6スイッチなし定格電圧(V)DC12-30発光色クールホワイト機能調光なし色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:300
LEDスポットライト(スイッチ付)/ブラック
カーク産業¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷用途キャンピングカー用高さ(mm)91消費電力(W)1.4スイッチあり(ロッカースイッチ)定格電圧(V)DC12-30発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:150
元折れテーブルレッグ
カーク産業¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷カタチは1本足で同じですが、用途に応じて選択ください。テーブルをベットの台として御使用の場合は、折込式が最適です。ベット兼用シートを御使用で、テーブルが邪魔であれば、元折れ式は如何ですか?テーブルと一緒にたたみ収納ができます。用途キャンピングカー用全長(mm)675
ステンルーバー(シングル)
カーク産業(1件のレビュー)¥589税込¥6481個5日以内出荷空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。用途キャンピングカー用寸法(mm)125×115
スクエアプッシュロック/マットブラック
カーク産業¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷マットブラックのプッシュロックです。キャビネットドア等に使用します。丸いノブを押すとロックされ、もう一度押すと解除されます。外側の四角いカバーが回転しない様、ストッパーも付いております。※開口とは別で、Φ4mmの穴も開けて頂く必要が御座います。用途キャンピングカー用開口寸法(mm)Φ26
LAVA LEDルームランプ(シルバー)
カーク産業¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷LAVA社のロングセラー商品「ハロゲンルームランプ」にLEDタイプが新登場です。電球色のLEDなので、車内の雰囲気を損ねることなく省エネが可能です。用途キャンピングカー用寸法(mm)160×100×45(厚さ)mm
プラドームランプ (12V/10W)
カーク産業¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷ランプ/ライト類はいろいろありますが、室内/外両方に使用して違和感のないランプはこれ!トレー型ベース付きで防水能力を増しシャワールーム用には最適なランプのひとつ。また、室外に付けてオーニングライトとしても使用出来ます。用途キャンピングカー部品寸法(外径×厚さ)(mm)133.4×61.1
マリントイレ”ブラブラ”(ロー)W420×D213×H356
カーク産業¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷用途キャンピングカー部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×213×356