絞り込み
ブランド
- カーク産業
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: カーク産業のすべての商品

カークファン(24V)
カーク産業¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷カーク産業オリジナルファンです。24V用、スピードは2段切り替えです。排気/吸気いずれか一方の設置となります。排気量は1分あたり1立方メートル(High)の能力がございます。コンパクトなスペースに最適です。用途キャンピングカー用寸法(mm)Φ130×厚さ46ファンファンスピート:2段切り替え(低速/高速)、ファンの取付向き変更で、吸気・排気が可能
サーキットブレーカー 15A
カーク産業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
ドアキャッチ(黒)
カーク産業¥379税込¥4171セット3日以内出荷エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。用途キャンピングカー用
レール式ライト用レール/1540mm
カーク産業¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷用途キャンピングカー用長さ(mm)1540色ブラック外形寸法(mm)25×10電圧(V)DC12最大電流(A)4まで取付穴径(Φmm)4
USB2ポート+シガーソケット
カーク産業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷メーカー取り扱いの取付プレートを横並びでご使用いただけます。用途キャンピングカー用最大電流(A)USB2ポート:2.1、シガーソケット:20
カップホルダー/プラスチック製
カーク産業¥719税込¥7911個5日以内出荷このカップホルダーは、テーブルに丸い穴を開け、埋め込んで使用します。缶コーヒーなど、大体の容器はこのサイズにおさまります。深さも適当なので、容器が倒れてテーブルや床を汚す心配も殆どありません。プラスティック製なので、汚れもすぐに拭き取れます。用途キャンピングカー用深さ(mm)約35内寸(mm)70
JOKON 丸型テールランプ(クリア)Eマーク付
カーク産業¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
ステンルーバー(シングル)
カーク産業(1件のレビュー)¥589税込¥6481個5日以内出荷空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。用途キャンピングカー用寸法(mm)125×115
FIAMMA LEDオーニングライトGutter
カーク産業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷エントランスライト/12V用途キャンピングカー用質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×35×80
レール式ライト用USBソケット
カーク産業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途キャンピングカー用寸法(mm)20×26×49外形寸法(mm)49×26×20電圧(V)DC12最大電流(A)合計3.0USBポート数2USBタイプUSBtypeA
断熱材・防音材シート
カーク産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷用途キャンピングカーなど仕様粘着テープ付きのため、そのまま貼りつけ可能成分ブチルゴム・カーボン・軟化剤性能断熱・防音寸法(mm)1巻 幅:1000 ×10.000、厚さ:5
フィアマ アクア8F/7L
カーク産業¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷FIAMMA AQUA 8F。フィアマ アクア8F/7L。フォーセットタップのオン・オフでポンプを作動させる自動圧力スイッチを備えています。一定かつ大流量の供給を実現する設計。・12V電源、大流量を実現する4つのチャンバー。・コンパクトなサイズ、設置スペースに合わせて最適な位置にフィルターを取り付け可能。・標準装備のステンレス製フィルターは取り外し可能で、お手入れが簡単用途キャンピングカーなど付属品フィッティング(98657-013)スイッチ圧力スイッチ付本体質量(kg)1.3電源電圧(V)12/DC吐出量(L/min)7消費電流(A)1.4~2.3寸法(長さL×幅W)(mm)62.5×106水圧1.5bar本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×115×205適合ホース径(Φmm)13
バッテリースイッチ200A
カーク産業¥4,980税込¥5,4781個4日以内出荷ハンドルを回すことでバッテリーのオン・オフ 切替を行うスイッチです。_x000D_。メインバッテリーからサブバッテリーへの切替等が可能となります。_x000D_。OUTまで回すとスイッチハンドルの取り外し可能。ハンドルを外すことでONにしたくないときのセーフティとして機能します。用途キャンピングカーなど切替方式ON・OFF・OUT電流(A)200まで対応電圧(V)DC12~30ねじ径端子取付/M8寸法(幅W×高さH)(mm)約53 ×61開口寸法(mm)約38
デジタルボルトメーター+チャージャー
カーク産業¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷ボルトメーターの表示はスイッチでON/OFF切り替えが可能です。_x000D_。USBType-AとType-Cを同時に充電することができます。用途キャンピングカーなど
カペラ シングルLED スポット+スイッチ付USB(クローム)
カーク産業¥6,198税込¥6,8181セット4日以内出荷用途キャンピングカーなど材質メタル色クローム電圧(V)10-30 DC消費電力(W)1.4スイッチあり最大電流(A)2.4接続USB/1箇所発光色ウォームホワイト色温度(K)3300光束(Lm)70
Kit Frame 28 Ducato
カーク産業¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷Fiamma/Vent28FなどのルーフベントをDucatoに装着するための専用インターフェイスで、車両の形状に最適化されています。_x000D_。・耐久性のあるASA素材を使用_x000D_。・Ducatoに開口寸28cm×28cmのルーフベントなどを取り付けることが可能です用途キャンピングカーなど
Cerna ダウンライト / ブラック 4000K
カーク産業¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷固定金具付き埋込式ダウンライト_x000D_。スイッチなしタイプ用途キャンピングカーなど材質金属色黒電流(A)0.17電圧(V)DC12消費電力(W)2.0保護等級IP 44色温度(K)4000光束(Lm)120
2点式シートベルト(Eマーク付)/ショート
カーク産業¥9,298税込¥10,2281セット4日以内出荷国際的な技術基準の統一を図る為、国連の欧州経済委員会が取り組んでいる国際技術基準(ECE Regulation)通称Eマーク認証のシートベルトです。_x000D_。0680-Eに比べて長さが短い仕様となります。用途キャンピングカーなど寸法(mm)差込み側ベルト部分 450~800 、受け側ベルト部分 410
水タンク(ポリエチレン)19L
カーク産業¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷インナーキャップ(0520-IC)+ナット(0520-N)付属にリニューアル。タンク容量:19L。ポリエチレン製。インナーキャップ(0520-IC)+ナット(0520-N)付属用途キャンピングカー部品本体寸法(mm)280×170(D)×474(H)
USモール(グレー&シルバー)25m/R
カーク産業¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷用途キャンピングカーなどサイズ幅18mm、溝巾約3mm、溝深さ6mm25m/R_x000D(※m売りはしておりません。)
ステンルーバー(タテ型)
カーク産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)125×230
スナップキャップ(茶)(1000ヶ入り)
カーク産業¥789税込¥8681セット(1000個)3日以内出荷用途キャンピングカーなど使用ご購入時の注意点※1,000 sets. 単位でお見積り致します。直径15mm在庫無くなり次第終了となります。
吊り戸棚用ヒンジ/キャラバン2000(ラージ)
カーク産業¥869税込¥9561セット3日以内出荷キャラバン2000は吊り戸棚の扉用に開発されたヒンジで、吊り戸棚の扉を上に開けた時のサポートステー機能も兼ね備えており、ヒンジだけを取付ければ作業を完了。作業効率もグンと上がり仕上がりもキレイ。開いたとき、閉めたとき両方にバネが機能し扉をしっかり固定します。用途に合わせ大小2種類用意しました。用途キャンピングカーなど使用材質スチール亜鉛 メッキ製
プライバシーラッチ(ゴールド)
カーク産業¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷シャワールームなどの個室にロックとしてご使用いただけるプライバシーラッチです。万が一、小さなお子さんが内側からロックをかけてしまっても、外側にロック解除の溝があるので安心です。コインなどをひっかけて回せば、ロックを解除できる工夫がされています。用途キャンピングカーなど
オートマチックテーブルレッグ(茶)
カーク産業¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷用途キャンピングカーなどサイズ(mm)ベース上部(テーブル取付部):340×573ベース下部:550×573高さ:665(折り畳み時:305※テーブルは含みません
ステンルーバー(ダブル)
カーク産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)230×115
キャビネットキャッチ
カーク産業¥499税込¥5491セット3日以内出荷ギャレーや戸棚などの扉に幅広く使用できるコンパクトなドアキャッチです。材質はプラスチック製ですが、扉を強力にキャッチします。ビス隠しのフタがついていますので、見た目にもスマートです。緩んできたパーツの取り換え等にもお使いいただけます。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)61×13×14
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら