絞り込み
ブランド
- カーク産業
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: カーク産業のすべての商品

THETFORD カセットトイレ/C-402X
カーク産業¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷カセットトイレが新しくなりました。今迄のC2に代わりC-402Xの取扱いを開始。丸みを帯びたデザインは機能的で違和感を感じさせる事無くトイレルームにフィットします。汚物処理もタンクに車輪が付き、ハンドルを引き出せば楽々移動が可能!より機能的になりました。外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。用途キャンピングカー部品タイプDC12V電動式タンク容量(L)清水タンク15L/汚物タンク19.3L寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×670×400機能汚物タンクレベルゲージ付
埋込シンライト(16W)
カーク産業¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷アメリカで古くから愛用されている『シンライト/Thin-lite』からニューモデルのご紹介です。埋込み式の仕様ですが、全体的に丸みを帯びたデザインで、蛍光灯部分を埋込む事により、天井やキャビネットと一体化してスマートですっきりとした仕上がりになります。天井などは圧迫感が無い方が良いですよネ!用途キャンピングカー部品寸法(mm)407×185×43(埋込み時:20)
セットフォード/ 電動トイレ(本体のみ)
カーク産業¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷こちらのタイプは清水タンクが付いておりません。水洗用の水は車載の配管システム。から分岐をして取り込んで下さい。外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。用途キャンピングカー部品質量(kg)7.2タンク容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)534×394×580接続ウォータータンク接続機能フラッシング:電動座面高さ(mm)492材質(ボウル)プラスチック
シーフロ―ポンプ(DC24V)
カーク産業¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷SEAFLO(シーフロ―)は2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造するメーカーで、主にヨーロッパや米国に販売展開しています。 メーカーではDC12V、DC24V、AC115V仕様の3つの圧力ポンプを取り扱っております。用途キャンピングカー部品付属品ストレーナー×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、エルボ×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、ストレート×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"MNPTストレート×1仕様吐出量 12.5リットル/分電圧 24VDC水圧 付属品電圧(V)DC24水圧2.4Bar
LED充電式フラッシュライト(黒)
カーク産業¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷LEDがひとつですが、非常に明るい車両携帯用の懐中電灯です。ストラップ部分を取り外すとシガーソケットで充電できますので、電池交換の手間がいりません。形はストレートからL字型に変更可能、点検や非常時など用途に合わせてご使用ください。用途キャンピングカー部品寸法(mm)35.8×171色黒バッテリーNiMH電池3.6V/300mAH充電時間12V/0.2A(3~4時間でフル充電)連続点灯時間(時間)2.5
W0320 ducato door light
カーク産業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷FIAT/Ducatoスライドドア専用のエントランスライトです。スマートなデザインで、雨樋としての役割も担っている商品です。(スイッチは付いておりません。)用途キャンピングカー部品長さ(mm)1500電圧(V)DC12消費電流(A)1色温度(K)4000
トロピクール温冷蔵庫14L (12/24V DC)
カーク産業¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷Dometic社製ポータブル温冷庫がリニューアルしました。大きさが手頃な容量14Lで、機動性と高性能を兼ね備えた利便性の高さが特徴で、DC12V/24Vのいずれかの電源で作動します。冷蔵時2℃、保温時65℃の性能を発揮しますので、一年を通して重宝する商品です。用途キャンピングカー部品外寸(mm)450×303×328本体質量(kg)5.5対応DC12V、24V設定温度(℃)冷蔵設定時2/保温設定時65
ストレートバルブ
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷D.I.Y.のアメリカではもう常識です。一般家庭でも使われているこのクエストシステムは化学的にも不活性で毒性もなく、耐熱/耐寒性(82℃~ー20℃)があるので、ボイラーの配管にも御使用出来ます。締め付けるだけの簡単設計。各種パーツがございます。用途キャンピングカー部品
LEDライト60cm(スイッチ付/ウォームホワイト)
カーク産業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷60cmタイプは240個のLEDがついています。厚さはわずか15mm。スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください。用途キャンピングカー部品寸法(mm)607×93×H15スイッチあり発光色ウォームホワイト消費電流(A)1.4
LEDライト60cm(ウォームホワイト)
カーク産業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷60cmタイプは240個のLEDがついています。厚さはわずか15mm。スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください。用途キャンピングカー部品寸法(mm)607×93×H15スイッチ無し発光色ウォームホワイト消費電流(A)1.4
LEDライト60cm(ホワイト)
カーク産業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷60cmタイプは240個のLEDがついています。厚さはわずか15mm。スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください用途キャンピングカー部品寸法(mm)607×93×H15スイッチ無し発光色ホワイト消費電流(A)1.4
LEDインドアライト(タッチセンサー付)
カーク産業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷55mm角の半透明なフレームにクロームの縁が施された、モダンなデザインの埋込式ライトです。取付面からの出幅が約4mmと、まるで壁と一体化したような仕上がりになります。SMDタイプのLED15個を使用。淡くほのかな光を放ち癒しの空間を演出してくれます。用途キャンピングカー部品寸法(mm)61×117×17LED30LED/タッチセンサー付き/消灯時青色LED点灯
LED 埋込ランプ55角
カーク産業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷55mm角の半透明なフレームにクロームの縁が施された、モダンなデザインの埋込式ライトです。取付面からの出幅が約4mmと、まるで壁と一体化したような仕上がりになります。SMDタイプのLED15個を使用。淡くほのかな光を放ち癒しの空間を演出してくれます。用途キャンピングカー部品寸法(mm)55×55×10埋め込み寸法(mm)6
LEDライセンスプレート
カーク産業¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷4個のSMDタイプLEDが組み込まれたライセンスライトのユニットです。水平面に取付けしますが、照射角度が付いているのできれいにライセンスプレートを照らし出し、リアビューをシャープに引き立たせます。また室内のステップなどにも応用可能です。用途キャンピングカー部品寸法(mm)80×25×9(コード差込部Φ9)消費電力(W)0.5対応12VLED4LED防水仕様あり穴寸法(Φmm)64
J-103LED-24 LEDダウンライト(センタースイッチ付)
カーク産業¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷2段階の切替えができるLEDダウンライトです。真ん中にあるスイッチを押すと24ヶのLEDが点灯、もう一度押すと3ヶのLEDが灯ります。また取付け方法もベースを使用しての取付けと、埋め込んでの取付けができますので、様々なシチュエーションにお使いいただけます。用途キャンピングカー部品直径(Φmm)ライト本体:74.5高さ(mm)8.1(埋込み時)/19.1(ベース取付け時)タイプ直付けスイッチ2段階切替えスイッチLED24LED(発光色:ホワイト)/3LED(発光色:ウォームホワイト)
LEDストライプライト(30cm)
カーク産業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷用途キャンピングカー部品スイッチ無し対応DC12/24V寸法(幅×長さ)(mm)幅27×長さ300(エンドカバー:27×11)
上フタ式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー)
カーク産業¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷用途キャンピングカー部品質量(kg)19容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×500×660冷却温度(℃)冷却機能:+10~-12
カセットトイレC223,C224用汚物タンクフレッシュアップキット
カーク産業¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷C223,C224カセットトイレに適合します。便座に座り左出し用ですが右出し用にも変更可能です。用途キャンピングカー部品容量(L)17
LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:クールホワイト昼白色)
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷用途キャンピングカー部品全長(mm)37差込深さ(mm)差込部分:15LED26LED発光長(mm)発光部分:22
LEDストップテールライト(赤)
カーク産業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷用途キャンピングカー部品寸法(mm)252×28×14消費電力(W)2.0/0.3対応9V~32VDC認証マークEマーク
THETFORD ポータブルトイレ
カーク産業¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷用途キャンピングカー部品寸法(mm)380×420×(H)415タンク容量(L)清水タンク:15、汚水タンク:21
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら