カテゴリ
- カー用品(9)
絞り込み
ブランド
- カーク産業
- HAKKO(白光)(1,359)
- 八光電機(254)
- KINGBRIGHT(8)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- VISHAY(15)
- WURTH ELEKTRONIK(31)
- カーメイト(14)
- ジャンボ(13)
- ナリカ(9)
- ハタヤリミテッド(21)
- 八光電機製作所(21)
- 八興(279)
- 八興販売(31)
- 吾妻商会(AZUMA)(14)
- 日動工業(32)
- 日機(33)
- 東商(10)
- 発紘電機/富士電機(36)
- ブランドをもっと見る

LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:ウォームホワイト昼光色)
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷用途キャンピングカー部品全長(mm)37差込深さ(mm)15LED26LED発光長(mm)22
LEDバルブ 24V (発光色:白)
カーク産業¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷通常の電球をLEDバルブに変更する事が出来ます。シングル球は10W/21W等の電球と交換が出来ます。用途キャンピングカー部品
LEDスポットライト/ニッケル(発行色:白)
カーク産業¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷斬新なデザインが特徴のLUMOライトからファッショナブルなスポットライトが登場しました。まさに舞台のスポットライトを思わせる趣きで、1.5Wながら光量はかなり明るく、角度も約360°回転しますので、車内を広範囲に照らすことができます。仕上がりもよく質感の高いライトです。用途キャンピングカー部品長さ(mm)50高さ(mm)90埋め込み寸法(mm)20つまみ長L(mm)45
LEDスポットライト/クローム(発行色:白)
カーク産業¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷斬新なデザインが特徴のLUMOライトからファッショナブルなスポットライトが登場しました。まさに舞台のスポットライトを思わせる趣きで、1.5Wながら光量はかなり明るく、角度も約360°回転しますので、車内を広範囲に照らすことができます。仕上がりもよく質感の高いライトです。用途キャンピングカー部品長さ(mm)50高さ(mm)90埋め込み寸法(mm)20つまみ長L(mm)45
LED薄型インテリアライト(S/W付 発光色:白)
カーク産業¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷以前ご紹介しましたインテリアライトのスイッチ付をご紹介致します。スイッチが付いた分3mm厚くなりましたが、その分使い易くご使用方法も広がりました。安全で省エネルギーな次世代型LEDパネル式ライト、スイッチ付/スイッチ無し、どちらも用途に合わせて是非ご使用下さい。用途キャンピングカー部品寸法(mm)184×110×23(埋込み時:16)
LED薄型インテリアライト/白(発光色:白)
カーク産業¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷安全で省エネルギーな次世代型LEDパネル式ライト。本体の厚さは20mmと薄く、さらに家具等に埋め込んでしまえば約半分の10mmになり、家具や壁/天井と一体となり室内演出には最適です。48個のLEDバルブを使用しており、明るさも申し分ありません。直付けも可能です。用途キャンピングカー部品寸法(mm)184×110×20
LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:クールホワイト昼白色)
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷用途キャンピングカー部品全長(mm)37差込深さ(mm)差込部分:15LED26LED発光長(mm)発光部分:22
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら