クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。
最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。
カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
色ブラック
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC
質量(g)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×53×22
定格出力DC5V/1A
定格入力DC12V-24V
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ブラック
ケーブル長(m)約1.2直結
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/2A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-62
定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W
蓄電時間(時間)約8
蓄電池容量(Wh)202/54,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。
USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。
※充電ケーブルは別売です
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/4A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-61
定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W
蓄電時間(時間)約10
蓄電池容量(Wh)506/13,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
関連キーワード