1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。 スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。 毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。 MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。 1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。 Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。 ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護 材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC 質量(g)約65 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス 適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。) 最大解像度3840×2160(4K/60Hz) アズワン品番64-8294-82 USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps) HDMI規格2 オス形状USB Type-C、HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,898 税込4,288
当日出荷