3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAP139UW PD45Wコンセントチャージャー 次世代パワー半導体素材GaN(窒化ガリウム)採用モデル。 最大45WのUSB PD対応 Type-Cポートを搭載したAC充電器。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ) ホワイト 質量(g)約63 ポート数1 出力DC 5V・3A/9V・3A/12V・3A/15V・3A/20V・2.25A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×40×41.5(ACプラグ含まず) 入力AC100V~240V 50/60Hz 1.5A Max ポートType-C(Power Delivery)×1
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

スマートフォンから大容量電池搭載のポータブル電源まで”超急速充電”次世代パワー半導体素材に「GaN」採用"新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。 従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現"ACプラグ収納式。 お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。 USBPD対応で超急速充電対応"”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCHTMなどのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。USBPowerDeliveryのPPS規格に対応。 出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、GalaxyS20などPPS対応の機器に対して発熱を抑えながら”超急速充電”に対応。
仕様超急速充電、GaN採用 ブラック 出力Type-C[PD]:PD65W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A、Type-C[PPS]:PD65W3.3V-21V-3A、USB-A:15W5V-3A、【多ポート接続時】Type-C:PD45W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A、USB-A:15W5V-3A(2ポート合計) 入力電圧(V)AC100-240
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

最大65Wの高出力で、スマートフォンやタブレットなどはもちろんのこと、ノートパソコンなどにも充電が可能。 MacBookProなどハイスペックなマシンにも対応。 次世代パワー半導体素材に「GaN」採用新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。 従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現ACプラグ収納式。 お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。 ポケットやカバンに入れて、手軽に持ち運ぶことができる90°可動式ACプラグに海外でも使えるAC240V対応で海外への旅行・出張でもこのコンパクトな充電器は便利です。USBPD対応で超急速充電対応”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCH(TM)などのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。 対応ケーブルについて"USBPDでの充電(給電)には両方がType-Cコネクタのケーブルを使用します。
仕様超急速充電、GaN採用 ブラック 出力Type-C×1、PD65W、USBPD最大65W、5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A 入力電圧(V)AC100-240
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷