Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電。トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応
色ブラック
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A
ポート数2
材質(本体)PC+ABS、PC
質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32
ケーブル長(m)約1.2
定格出力電流(A)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62
材質(レンズ)PC
定格出力電圧(V)DC5
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ブラック
質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)
ポート数2
ケーブル長(m)約1.2
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)
定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)
色ブラック
質量(g)約23
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A)
ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
12日以内出荷
USBPD(USBPowerDelivery)に対応した車載充電器。
3台同時充電可能は3ポート搭載モデル。
最大20WのUSBPD対応USBType-Cポートと2ポート合計最大12W(5V2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部がわかりやすい。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)
色ブラック
出力USB-Aポート×2(DC5V2.4A合計最大出力)、Type-Cポート×1(DC5V3A・9V2.22A)
入力電圧(V)DC12/24
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
出力Type-C×1 20W
付属品LightningーType-Cケーブル
USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC
色ブラック
質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28
出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4A
ケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1
入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ブラック
ケーブル長(m)約1.2直結
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。
色ブラック
質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28
出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4A
ケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1
入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
タブレットの2台同時充電、スマートフォンの2台同時急速充電に対応の高出力。(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
色ブラック
材質本体ケース/PC+ABS・PC、 LEDレンズ/PC、ケーブル、コネクタケース/PVC
質量(g)(本体)約28、(USBケーブル)約24
定格(入力)DC12V/24V、(出力)DC5V/4.8A:合計最大出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×91×37.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属
色ブラック
接続方式Bluetooth
定格出力車載充電器:5V/最大150mA
通信方式Bluetooth 5
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)約4
形名BM20
USBケーブル長(cm)約30
定格入力車載充電器:DC12V/24V
プロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
待ち受け時間(時間)最大約888
装着方式片耳
通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)
USBタイプUSB Aコネクタ/microUSB
イヤホン形状耳掛け
再生時間(時間)最大約35
通話時間(時間)最大約28
音量調節○
マルチペアリング○
1個
¥3,288
税込¥3,617
5日以内出荷
高音質ドライバとバスブースト回路搭載。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。
色ブラック
接続方式Bluetooth
定格出力車載充電器:5V/最大150mA
通信方式Bluetooth 5
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)約2.5
形名BM17
USBケーブル長(cm)約30
定格入力車載充電器:DC12V/24V
プロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
待ち受け時間(時間)最大約149
装着方式片耳
通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)
USBタイプUSB Aコネクタ/microUSB
イヤホン形状耳掛け
再生時間(時間)最大約5.5
通話時間(時間)最大約4.3
音量調節○
マルチペアリング○
1個
¥2,488
税込¥2,737
欠品中
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/2A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-62
定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W
蓄電時間(時間)約8
蓄電池容量(Wh)202/54,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。
USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。
※充電ケーブルは別売です
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/4A
充電池タイプリチウムイオン充電池
アズワン品番64-5278-61
定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W
蓄電時間(時間)約10
蓄電池容量(Wh)506/13,600mAh(3.7V換算)
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0
仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ)
材質ABS他
色ブラック
質量(g)本体:約10、ケーブル:約19、充電クレードル:約12、車載充電器:約28
形式BM27
接続方式Bluetooth
定格入力電圧(V)車載充電器:DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約16×57×33、充電クレードル:約33×46×33、車載充電器:39×92×30
通信方式Bluetooth 5.0
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
材質(ケーブル)PVC他
充電時間(時間)約1.5時
USBケーブル長(cm)約90
定格出力電圧(V)車載充電器:5/最大150mA
アズワン品番64-8294-75
プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB
再生時間(時間)音楽:最大約5.5
通話時間(時間)最大約4.0
連続待受時間最大約150
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
関連キーワード