19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1 ホワイト 入力電圧(V)AC100-240 出力Type-C×1 20W 付属品LightningーType-Cケーブル USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m) 1A出力、海外OK。100V~240V
ケーブル長(m)約1.2 ホワイト 材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC 本体質量(g)40(本体のみ) 定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA 定格出力(A)DC5V/1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル1m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル) ホワイト 質量(g)約23(本体)、約27(Lihtninケーブル) ポート数1 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 1A 9V 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
ホワイト 質量(g)約23(本体)、約61(Lihtninケーブル) ポート数1 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 1A 9V 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
ホワイト ポート数USB-A×2 出力合計2.4A ケーブル長(m)1 入力AC100V 240V ケーブル充電・通信対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル) ホワイト 質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル) ポート数2 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力) 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Lightningケーブル直結のコンセント充電器。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 最大出力2.4A コネクタの根元部分を強化したロングブッシュケーブル約2.0m
材質(本体ケース)PC+ABS、(Lightningケーブル)コネクタケース、ケーブル:PVC ホワイト ケーブル長(m)約2.0 本体質量(g)約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×55×30(ACプラグ、ケーブル含まず) 定格出力DC5V 2.4A 定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属 付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVC ホワイト 質量(g)約43 出力DC5V/最大1A ケーブル長(m)約1.0 入力DC6V USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20 給電端子USB-A
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース) ブラック ケーブル長(m)約1.2直結 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

コンパクトタイプのカーチャージャーとLightningケーブルのセットで充電・同期に対応。出力1AのiPhone、iPod用車載充電器。自動車のシガープラグにさすだけの簡単充電
入力電圧(V)DC12~24V ブラック ポート数1 出力DC5V/1A、USB-A×1ポート コード長さ(m)約0.9 コネクタ形状USBTypeA(オス)-Lightning(付属ケーブル)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

見た目に美しく、強度の高いアルミコネクタケース採用。KEVLAR補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル。USB PD対応充電器と使えばiPhoneを30分で50%充電
ゴールド ケーブル長(m)1
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

多摩電子CtoLケーブル
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証 適合用途データ転送用、充電用 データ転送充電・データ:USB2.0 定格(A)3(60W) コネクタLightning to Type-C 耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強 ケーブル種類ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 USB PD(60W) ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器と使えばiPhoneを30分で50%充電 このケーブルをUSB パワーデリバリー対応充電器と使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で50%充電可能なApple高速充電機能に対応できます。 KEVLAR補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 MacシリーズとiPhone/iPadの充電・同期に便利 MacのUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工 ケーブル長(m)1 定格電流(A)最大3(60W) コネクタLightning-Type-C 耐久性屈曲耐久性:2倍 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

コンパクト!! USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電” 対応 コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも 気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応 Quick Charge 3.0規格対応、スマホ/タブレットを急速充電 ※端末がQuick Chargeに対応している場合。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 ※充電には「LightningーType-Cケーブル」が必要です Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ブラック 入力電圧(V)AC100-240 出力(W)Type-C×1:20、USB-A×1:18、同時出力15 USBタイプUSB-A:18W (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A)、Type-C:PD20W (5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A)、2ポート同時接続時:合計15W (5V-3A) ポート数2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属) Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm) 1A出力
使用電池単3形アルカリ乾電池4本 材質【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC ホワイト 本体質量(g)43(本体のみ) アズワン品番64-5102-73 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC3V×2 定格出力(A)DC5V/最大1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.5×88.5×20
1セット(43g)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
ホワイト 入力電圧(V)AC100-240
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 "iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%" Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電 出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A 入力電圧(V)AC100-240
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB Type-C _ Power Delivery対応 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル別売り 出力最大20W、5V/3A、9V/2.23A 入力AC100-V-240V 対応超急速充電 コネクタType-C×1
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28 出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4A ケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷