カテゴリ
- パソコン/周辺機器(32)
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- StarTech.com(96)
- サンワサプライ(95)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(45)
- omron(オムロン)(41)
- BELKIN(ベルキン)(38)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
- カシムラ(34)
- オーム電機(33)
- BUFFALO(バッファロー)(33)
- j5 create(33)
- Jackery(ジャクリ)(31)
- CIO(30)
- アドテック(28)
- ELPA(27)
- エレコム(27)
- JAPANNEXT(25)
- ナカバヤシ(24)
- グリーンハウス(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb 100w」の検索結果
特価

USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個当日出荷PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約32定格ケーブル:20V/5Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PD伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
回転式USBケーブル CtoC 2.0m
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷PD100W風電に対応したType-Cケーブル 。片側のコネクタが180度回転、コネクタが邪魔になりません用途通電ランプ搭載 。 耐久性の高いナイロンメッシュケーブルとアルミコネクタ採用
回転式USBケーブルC to C
多摩電子¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ケーブル定格:20V/5A。USB規格:USB2.0。通信速度:480Mbps。カラー:ブラック 。ケーブル長:約1.0m用途PD100W対応USB-C to Cケーブル。 ケーブルの角度が変えられる180度回転コネクタ採用
PD100W コンセントチャージャーC×2+A ホワイト
多摩電子¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!。組み合わせて同時に充電ができるAC充電器GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをPD100Wの超急速充電が可能。PD3.0 オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-Cポートx2ポートとUSB-Ax1ポートの合計3ポート搭載。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
PD100W コンセントチャージャーC×2+A ブラック
多摩電子¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!。組み合わせて同時に充電ができるAC充電器GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをPD100Wの超急速充電が可能。PD3.0 オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-Cポートx2ポートとUSB-Ax1ポートの合計3ポート搭載。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト
多摩電子¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ホワイトコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック
多摩電子¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ブラックコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m グリーン
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色グリーンケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ホワイト
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ホワイトケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ピンク
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ピンクケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m
多摩電子¥2,398税込¥2,6381本8日以内出荷USBポート2ポート付き、コンセント2口の複合タップ。雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。2つのコンセントはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。合計最大1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大2.4A、2台同時に充電可能。雷による瞬間熱やトラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差し込み口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。仕様国内専用/屋内専用材質本体ケース:ABS・ACプラグ:銅合金質量(g)約293ケーブル長(m)約2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42.5×165×26.5(ケーブル・プラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計)・ACコンセント:100V 14A 1400W
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ブラック
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ブラックケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C転送速度(Mbps)480Mbps
PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック
多摩電子¥5,398税込¥5,9381個当日出荷新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD65W出力(ノートPC対応)。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ色ブラック出力USB-Cポート:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)USB-Cケーブル:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)同時使用時:最大65W Cポート(PD45W)+Cケーブル(12W/2.4A)
PD20WコンセントチャージャーC+A
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1。入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max。出力 :[USB-C]単体使用時最大20W。DC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A。[USB-A]単体使用時最大18W。DC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A。[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応
PD65W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト
多摩電子¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。おでかけに便利なPD65W出力の巻き取り式ケーブル採用のAC充電器。ノートパソコンとスマートフォン、タブレットを持ってのお出かけはこの充電器1台でカバーできます。巻取ケーブルとUSB-Cポート搭載で、PCとスマートフォン同時充電対応。ケーブルは絡まりにくいフラットタイプでケーブル長70cmまで伸縮。PD65W出力でノートPC対応の巻取式コンパクト充電器で持ち運びもラクラク。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応色ホワイト
PD65Wチャージャー C×2+A
多摩電子¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
PD30W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD30W出力。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ色ホワイト出力USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
PD30W 巻取式コンセントチャージャー ブラック
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD30W出力。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ色ブラック出力USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
PD65W チャージャー C×2+A
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時。3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
PD67Wモバイルバッテリー20000
多摩電子¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷Type-Cケーブルとモバイルバッテリーが一つになった便利な2in1充電アイテム。収納できる直結ケーブル(入出力対応)。大容量20000mAhのリチウムイオン電池を搭載。100W対応のUSB-C to USB-Cケーブル付属。スマートフォン2台同時充電色ブラック容量20000mAh
車載インバーター 150W
多摩電子¥5,898税込¥6,4881個当日出荷自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。色ブラック入力電圧(V)DC12
車載インバーター 300W
多摩電子¥7,898税込¥8,6881個当日出荷自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。色ブラック入力電圧(V)DC12
AC出力付きリチウム充電器 27000
多摩電子¥25,980税込¥28,5781個当日出荷27000mAhのリチウム電池搭載。ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源。持ち運べるコンパクトなポータブル電源。重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力。最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や。小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応。Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで。本体への充電(蓄電)もスピーディー。本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間。両方で同時充電すると2時間で超スピーディー付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)色ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
PD30W コンセントチャージャーC+A CtoCケーブル ホワイト
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応。※USB-C単ポート接続時。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。USB-C+Aポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利でコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD30W コンセントチャージャーC+A CtoCケーブル ブラック
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応。※USB-C単ポート接続時。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。USB-C+Aポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利でコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ブラック
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD20Wモバイルバッテリー10000
多摩電子¥4,198税込¥4,6181箱(1個)3日以内出荷最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。トラスコ品番594-7551幅(mm)74色ブラック高さ(mm)145.5質量(g)250奥行(mm)15.2ケーブル長(m)1バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3充電端子microUSB給電端子USB Type-C、USB-A
PD20準固体モバイルバッテリー10000WH
多摩電子¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電”対応。熱暴走しにくく、発火リスクを低減した超安全モバイルバッテリー。高濃度ゲル電解液は性能劣化が少なく長寿命。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電。Cポート単独使用時。PD3.0オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-C+USB-Aポート搭載でスマートフォン2台同時充電対応。電池残量と充電状況がわかるLEDインジケータ搭載。色ホワイト容量10000mAh
PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック
多摩電子¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5
PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト
多摩電子¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ブラック
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115