カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- カー用品(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(1)
- エレコム(53)
- ELPA(39)
- カシムラ(36)
- サンワサプライ(34)
- サンワダイレクト(22)
- 大橋産業(BAL)(17)
- オーム電機(17)
- Jackery(ジャクリ)(16)
- エスコ(14)
- TogoPower(13)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- SONY(ソニー)(11)
- YAMAZEN(山善)(11)
- ラトックシステム(11)
- iiyama(イイヤマ)(11)
- Canon(10)
- セルスター(10)
- EPSON(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb-ac100」の検索結果
特価

PD20WコンセントチャージャーC+A
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1。入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max。出力 :[USB-C]単体使用時最大20W。DC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A。[USB-A]単体使用時最大18W。DC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A。[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応
車載インバーター 300W
多摩電子¥7,898税込¥8,6881個当日出荷自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。色ブラック入力電圧(V)DC12
PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック
多摩電子¥5,398税込¥5,9381個当日出荷新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD65W出力(ノートPC対応)。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ色ブラック出力USB-Cポート:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)USB-Cケーブル:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)同時使用時:最大65W Cポート(PD45W)+Cケーブル(12W/2.4A)
車載インバーター 150W
多摩電子¥5,898税込¥6,4881個当日出荷自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。色ブラック入力電圧(V)DC12
AC出力付きリチウム充電器 27000
多摩電子¥25,980税込¥28,5781個当日出荷27000mAhのリチウム電池搭載。ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源。持ち運べるコンパクトなポータブル電源。重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力。最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や。小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応。Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで。本体への充電(蓄電)もスピーディー。本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間。両方で同時充電すると2時間で超スピーディー付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)色ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
30W コンセントチャージャー C+A
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”。Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応。便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用その他【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分ポート数2接続【2ポート同時使用時】USB PD非対応ポート【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
20W コンセントチャージャー Cx2
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。90°可動収納式プラグ採用接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)
PD30W 巻取式コンセントチャージャー ブラック
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD30W出力。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ色ブラック出力USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
PD30W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD30W出力。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ色ホワイト出力USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
20W コンセントチャージャー C+A
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。海外でも使用できるAC100V~240V対応質量(g)40出力[USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×38.5 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
20W コンセントチャージャー Cx2
多摩電子¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷出力詳細:。USB-Cポート12:USB PD20W。(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)。2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 90°可動収納式プラグ採用
リモコン付き手元スピーカー
多摩電子¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷テレビの音声を手元でハッキリ聞けるスピーカー チャンネル・音量を操作できるリモコン機能付き テレビリモコン一体型手元スピーカー テレビの音を手元で聴きながら、チャンネルの切り替えやテレビの電源のON/OFF、入力切替などの 操作ができるリモコン一体型スピーカー。 11時間使えるリチウム電池内蔵でワイヤレスでどこでも聴ける 6.5時間の充電で11時間使える大容量リチウム電池を搭載 テレビの音もワイヤレスで聴けて、チャンネル操作もワイヤレスなのでリビングのお好きな場所やキッチンで家事をしながら、深夜で音量を上げられない時など、様々なシーンで活躍します。 充電は送信兼用充電スタンドに載せるだけで簡単に行えます。 クリアボイス機能搭載で人の声が聴き取りやすい 手元スピーカ背面のクリアボイスボタンを押すと、ニュースやナレーション、ドラマのセリフなど 人の声をハッキリ聞くことができます。付属品Φ3.5ステレオ音声ケーブル(1.5m)ACアダプタ充電器用USBケーブル(1.5m)保証書付取扱説明書色グレー質量(g)【手元スピーカー(受信機)】365、【送信機】62定格出力AC100V 50Hz ・ 60Hz共用 DC5V 1.5A(USB-Aメス)連続使用時間(時間)11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【手元スピーカー(受信機)】179×82×70、【送信機】173×32×60充電時間(時間)6.5内蔵電池リチウム電池 3600mAh / 3.7V入力電源【手元スピーカー(受信機)】DC5V 1.5A(送信機の上に置くかまたは、micro USB端子から給電)、【送信機】DC5V 1.5A(micro USB端子)動作温度(℃)5~35保管温度(℃)0~40送信周波数(GHz)2.4帯リモコン120°、7m (ご使用のテレビの機種により操作可能な距離が変わります)ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック音声出力【手元スピーカー(受信機)】3W×2、【送信機】Φ3.5ステレオミニジャック送信距離(m)最長30(送信機とスピーカーの間に障害物がない状態)
PD30W コンセントチャージャーC+A CtoCケーブル ホワイト
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応。※USB-C単ポート接続時。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。USB-C+Aポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利でコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD30W コンセントチャージャーC+A CtoCケーブル ブラック
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応。※USB-C単ポート接続時。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。USB-C+Aポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利でコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ブラック
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD100W コンセントチャージャーC×2+A ブラック
多摩電子¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!。組み合わせて同時に充電ができるAC充電器GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをPD100Wの超急速充電が可能。PD3.0 オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-Cポートx2ポートとUSB-Ax1ポートの合計3ポート搭載。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
PD100W コンセントチャージャーC×2+A ホワイト
多摩電子¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!。組み合わせて同時に充電ができるAC充電器GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをPD100Wの超急速充電が可能。PD3.0 オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-Cポートx2ポートとUSB-Ax1ポートの合計3ポート搭載。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m
多摩電子¥2,398税込¥2,6381本8日以内出荷USBポート2ポート付き、コンセント2口の複合タップ。雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。2つのコンセントはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。合計最大1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大2.4A、2台同時に充電可能。雷による瞬間熱やトラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差し込み口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。仕様国内専用/屋内専用材質本体ケース:ABS・ACプラグ:銅合金質量(g)約293ケーブル長(m)約2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42.5×165×26.5(ケーブル・プラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計)・ACコンセント:100V 14A 1400W