「長尺 ボックス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:可動式仕切り 2個、トレイ 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納できます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 350 2.0 EXPERT Red ]です。
用途大型ツールや電動工具の収納に適した大容量ボックス
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)6.2
サイズM
容量(L)38.52
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320
対角(mm)722
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)5.1
色Red
サイズS
容量(L)15.4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190
対角(mm)679
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
付属品:可動式仕切り×2、トレイ×2超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 EXPERT Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納及び運搬に最適
質量(kg)7.1
色レッド
材質(本体)超耐久性プラスチック
容量(L)52
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)420
外寸法・奥行(mm)585
有効対角寸法(mm)767
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。5つのアクセサリーバケット(4つの小バケットと1つの長尺バケット)が付属しています。特別なロック機能付きフタで、落下を防ぎます。新しいポリアミド製の留め具で、フタがしっかりと固定されます。追加のエプロンで、ほこりや水の侵入に対する耐性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M Plus2.0 Red ]です。
用途工具やアクセサリーの収納や整理に最適。長尺アイテムの輸送や保護
質量(kg)1.373
色Red
サイズM
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×76
外寸法・幅(mm)364
外寸法・高さ(mm)106
対角(mm)325
外寸法・奥行(mm)264
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
取り外し可能な仕切りは、手工具用のハンドル付きで、Qbrick System ONEシリーズの350サイズまたはONE LONGERの長尺ホイール付きボックスの内部を整理するのに役立ちます。仕切りには、12個の小さなプラスチックフックと、例えば巻尺の留め具などを収納できる4つの広いスペースがあります。仕切りの幅広のベースにより、ボックス外に設置することもでき、作業現場での使用にも適しています。この仕切りは、システムに素晴らしい追加要素となり、その日の用途に合わせてボックスを素早く変更することができます。英語商品名は [ MultiDivider QS1 350/Longer ]です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)梱包:2.1
本体寸法(mm)W335×D22×H228
本体質量(kg)0.36
1セット
¥729
税込¥802
8日以内出荷
関連キーワード