ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に
材質本体:鋼
径精度(μm)±0.8
ゲージ長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
直径不同(μm)0.8
真円度(μm)0.5
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
推奨トルク(N・m)1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード