仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%
静電容量標準51pF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
特性インピーダンス(Ω)標準108
燃焼性VW-1
耐電圧(V/min)2000
メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。
この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を
はじめとする内部固定配線に最適です。
全長(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
絶縁体難燃ポリオレフィン
導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。
この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を
はじめとする内部固定配線に最適です。
全長(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
絶縁体難燃ポリオレフィン
導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別電気用軟銅線
厚さ(mm)箔:標準0.027
幅(mm)箔:標準0.36
構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける
材質箔糸:テトロン糸(中心糸)
外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)
本数箔糸集合燃:4本(集合本数)
材質(絶縁体)ポリオレフィン
絶縁体外径(mm)標準0.92
絶縁体厚さ(mm)標準0.18
色(絶縁体)白・黒・赤・緑・黄、青
材質(シース)軟質PVC
シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)
寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準6.55
導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)
耐電圧A.C500
形態100m束巻き
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
種別電気用軟銅線
材質箔糸:テトロン糸(中心糸)
幅(mm)箔:標準0.36
厚さ(mm)箔:標準0.027
寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.7
構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける
耐電圧A.C500
外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)
材質(シース)軟質PVC
材質(絶縁体)ポリオレフィン
本数箔糸集合燃:4本(集合本数)
形態100m束巻き
絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)
色(絶縁体)黒・赤・緑・黄
導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)
絶縁体厚さ(mm)標準0.18
シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)
絶縁体外径(mm)標準0.92
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線
導体外径(Φmm)0.5±0.01
シース色ねずみ
仕上外径(mm)標準10.5
端子対数20
絶縁体厚さ(mm)標準0.15
シース厚(mm)標準1.0
関連キーワード