カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • 沖電線
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(44)
  • KHD(12)
  • 協和ハーモネット(1)
  • フジクラ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
  • 正和電工(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 三ツ星(1)
  • オーナンバ(3)
  • 品川電線(34)
  • 東洋技研(18)
  • 長岡特殊電線(17)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
  • タイカツ(5)
  • 伸興電線(5)
  • タツタ電線(5)
  • 日星電気(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 1芯」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoaXPressケーブル(可動細径タイプ) 沖電線CoaXPressケーブル(可動細径タイプ)沖電線
16,980税込18,678
1本(3m)ほか
5日以内出荷
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ブラックケーブルタイプ可動細径材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)5耐久性摺動300万回以上曲げ半径(mm)50適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
CoaXPressケーブル(固定細径タイプ) 沖電線CoaXPressケーブル(固定細径タイプ)沖電線
15,980税込17,578
1本(3m)
5日以内出荷から6日以内出荷
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ケーブル長(m)3ベージュケーブルタイプ固定細径材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)5適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80
CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) 沖電線CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)沖電線
31,980税込35,178
1本(15m)
5日以内出荷
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ケーブル長(m)15ブラックケーブルタイプ可動標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15耐久性摺動300万回以上適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
CoaXPressケーブル(固定標準タイプ) 沖電線CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)沖電線
9,598税込10,558
1本(5m)ほか
5日以内出荷
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
ベージュケーブルタイプ固定標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)沖電線
4,198税込4,618
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:5芯、B:1対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.6シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.3導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)沖電線
3,598税込3,958
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:2.0、【集合撚り】4.0、【編組シールド】4.7記号MIX7C(0.18SQ、0.3SQ)HRV-SV(0481)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【2コ撚り】赤×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】7本/0.18mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、緑配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.23、B:0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:65以下シース厚(mm)0.8シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.74絶縁体外径(mm)A:1.0、B:1.25UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:7/0.18、B:12/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)沖電線
6,498税込7,148
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34UL規格20276:適合シース外径(Φmm)7導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5耐電圧(V/min)A.C500
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)沖電線
4,798税込5,278
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら