600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。
絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。
柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングする
ピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1
記号A66L-0001-0286(ナンバリング)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える
芯数A:6芯、B:3対
伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.12
引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上
色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93
絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50
シース外径(Φmm)8.5
導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18
耐電圧(V/min)A.C500
関連キーワード