住友建機

住友建機のページです。住友建機は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水・せん断安定性に優れたリチウムグリースです。極圧剤配合で、耐荷重性や焼き付き防止性に優れます。
用途建機のピン、プッシュ、旋回ギヤ、軸受、摺動部など様々な箇所に使用可能です。 危険物の類別非危険物
1箱(420mL×20本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

クリーンレッドECO10000は抜群のロングライフ性能をもち、。住友の建機性能を100%発揮させる純正作動油です。推奨10,000時間交換※(超ロングライフ)。独自の非亜鉛系添加剤を使用したスラッジ発生の少ない作動油です。市販品対比、2~4倍以上の卓越したロングライフを発揮します。 ※ご使用環境等により異なります。優れたシール適合性。シールとの適合性に優れ、シリンダトラブルを防ぎます。優れた温度適応性。低温/高温下における粘度変化が少なく、幅広い温度下で良好な潤滑性と作動性を発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

抜群の付着性を有した、極圧剤含有のウレアグリース。グリースが潤滑面に居残るため耐荷重性を持ち、リチウムグリースよりも。耐熱性・耐水性に優れています。
用途油圧ショベル、アスファルトフィニッシャの全給脂箇所に使用できます。 危険物の類別非危険物
1箱(420mL×20本)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

DPFの詰りを抑制します。オイル中の灰分を低減することによりフィルター詰りを抑え、燃費悪化や出力低下を抑制します。※P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。省燃費性に優れる。マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤により、燃費の改善が期待できます。エンジントラブルを防止します。Nox削減を目的としたクールドEGR装置の装着により燃焼室に多量のすす、酸性物質が戻されます。「クリーンダッシュDX DH-2/CF-4」は優れた酸中和性能により、すすや酸性物質による腐食摩耗から守ります。また優れた清浄分散剤の採用によりエンジン内部をクリーンに保ちます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

DPFの詰りを抑制します。オイル中の灰分を低減することによりフィルター詰りを抑え、燃費悪化や出力低下を抑制します。※P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。省燃費性に優れる。マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤により、燃費の改善が期待できます。エンジントラブルを防止します。Nox削減を目的としたクールドEGR装置の装着により燃焼室に多量のすす、酸性物質が戻されます。「クリーンダッシュDX DH-2/CF-4」は優れた酸中和性能により、すすや酸性物質による腐食摩耗から守ります。また優れた清浄分散剤の採用によりエンジン内部をクリーンに保ちます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷