クリーンレッド ECO10000
クリーンレッドECO10000は抜群のロングライフ性能をもち、
住友の建機性能を100%発揮させる純正作動油です。
推奨10,000時間交換※(超ロングライフ)
独自の非亜鉛系添加剤を使用したスラッジ発生の少ない作動油です。
市販品対比、2~4倍以上の卓越したロングライフを発揮します。 ※ご使用環境等により異なります。
優れたシール適合性
シールとの適合性に優れ、シリンダトラブルを防ぎます。
優れた温度適応性
低温/高温下における粘度変化が少なく、幅広い温度下で良好な潤滑性と作動性を発揮します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(20L)
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |