エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V
動作電圧15.5V
内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
超高感度X/Kバンド受信
信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間
新Hシステム対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用
電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12
付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード
質量(g)76
タイプコンパクトタイプ
使用温度範囲(℃)-10~+65
本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く)
受信周波数Xバンド、Kバンド
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
16バンド受信
超高感度X/Kバンド受信
ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。
無線識別機能
14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時)
新Hシステム対応
ステルス型速度取締り対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車
電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24
付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード
質量(g)112
タイプ無線機能充実タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+65
機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線
本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)
受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード