2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回 セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書 サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く) 質量(g)本体:625、スマートクランプ:230 使用温度範囲(℃)0~+45 出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5 入力電圧(V)DC 15 1A(最大) 出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大) コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110 通信方式Bluetooth Ver.5.2 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 送信出力Class2 再生周波数帯域(Hz)60~20k 保存温度範囲(℃)0~+35 充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合があります バッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh) 始動電流(A)200 再生出力2W(モノラル) 対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC 対応プロファイルA2DP・HFP
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

セルスタージャンプスターター
エコ商品
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 使用電池リチウムイオン セット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース 質量(g)本体:330、スマートクランプ:230 使用温度範囲(℃)-10~+55 出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5 出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41 コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110 バッテリーリチウムイオン電池 保存温度範囲(℃)-20~+60 充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル 始動電流(A)200 アズワン品番64-9350-34 明るさ(Lm)LED:110 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC 5V 2.1A(最大) 充放電回数(回)約300
1個
15,980 税込17,578
当日出荷