新しいタイプのレーダー探知機。取締警告内容を追加してリニューアル!レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。
更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。
GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×23.5×56[突起部、アクセサリープラグ部除く]
電源電圧(V)DC12
基本仕様GPS搭載・データ更新無料
受信周波数1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz
受信方式34chパラレル受信
動作温度範囲(℃)-10~65
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。
トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。
出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。
入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下)
入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)DC12
使用温度範囲(℃)-20~40
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
回路方式P.W.M方式
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。
大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。
特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。
定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。
トラブルを未然にガード[6つの保護機能]
(1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。
(2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。
(3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。
(4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。
(5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
(6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-20~40
出力電圧(V)DC13
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)DC24
出力電流(A)最大6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]
出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット
電源コード(m)1.5
変換効率(%)90以上
回路方式P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)DC 22~30
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1 出力オーバー保護AC100VDC12V
出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
2 出力ショート保護AC100V
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
3 異常温度検出保護AC100VDC12V
本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。
4 入力逆接続保護AC100VDC12V
入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5 入力電圧低下保護AC100V
入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
6 入力過電圧保護AC100V
入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)
入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0
出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100
使用温度範囲(℃)-20~+40
最大出力(W)30
出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)
定格出力(W)24
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)
変換効率(%)75以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35
回路方式P.W.M.方式
瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
1個
¥3,888
税込¥4,277
当日出荷
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC24V-12V
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
24V車でつかえる。
スマホ、タブレットなどの急速充電対応。
バッテリー電圧の変化に強い。広い入力電圧範囲で電圧・変化も安心。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。
入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0V~30.0V)
出力電圧(V)(アクセサリーソケット)DC12.5、(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5
使用温度範囲(℃)-20~+40
最大出力(W)30
出力電流(A)(アクセサリーソケット)最大12.5(5分以内)/定格10、(USB端子)最大2.5/定格2.1
定格出力(W)24
出力周波数(Hz)55
出力波形短形波
変換効率(%)(アクセサリーソケット)85以上、(インバーター部)80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×73.5×35
回路方式P.W.M.方式
電源コード70cm(15Aヒューズ内蔵)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
家庭用電源を車両電源に変換!。カー用品が家で使える。DC12VとUSBが同時に使える!
使用温度範囲(℃)0~+40
入力容量162VA、18VA
出力アクセサリーソケット/陸式ターミナル、USB(Type A)
コード長さ(m)1.8
本体質量(g)950
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×135×61(突起部除く)
定格出力電圧DC13.0V、DC5.0V
回路方式P.W.M. スイッチング方式
保存温度範囲(℃)-20~+80
電圧変動± 5%以下
リップル3.0%以下
定格出力電流10A、2.4A
最大出力電流(A)12
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。定格出力電流30A(MAX35A) 。大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。カーナビ専用配線を新たに設置することで配線の接合が簡単になりました。特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。トラブルを未然に防ぐ7つの保護機能【入力電圧低下保護】【入力過電圧保護】【入力逆接続保護】【過負荷保護】【過電圧出力保護】【出力ショート保護】【異常温度保護】を搭載しています。
付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書
質量(g)1210
使用温度範囲(℃)-20~+50
出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)
出力電圧(V)DC13.2
定格出力電流(A)30
入力電圧(V)DC24
電源コード(m)1.5
変換効率(%)90以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×162×54(突起部除く)
回路方式P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)35(ミニ平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0
最大出力電流(A)35
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
ご使用中のレーダー探知機が光レーザー受信対応していない場合でも、AL-01をプラスで設置する事で光レーザー式オービスにも対応できます。
〈最速・広角レーザー受信〉AL-01はレーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載!
どこよりも早く広角のレーザー受信が可能です。
〈<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>〉
レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。
※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。
〈独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>〉
AL-01は、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。
AL-01は、付属の接続コードを使用して、セルスター製の相互通信対応レーダー探知機の外部入力ソケットに接続できます。
AL-01は、シガーライター用DCコードが付属しているので、セルスター製のレーダー探知機が無くても単体でレーザー受信機として使用できます。
AL-01本体でLEDと音声で警告を行います。
〈日本製・安心の3年保証〉製品開発、設計、生産から品質管理まで全て国内の自社で行なっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
関連キーワード