カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • ハリケーン(205)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(77)
  • オリエンタルモーター(51)
  • ニッサン(47)
  • KTM(22)
  • エスコ(20)
  • SMC(17)
  • EKチェーン(16)
  • リブドゥコーポレーション(16)
  • Kawasaki(15)
  • セルスター
  • ブランドをもっと見る

「20cc」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ジャンプスターター セルスタージャンプスターターセルスター
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート<br />安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。<br />始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)<br />暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く)質量(g)本体:625、スマートクランプ:230使用温度範囲(℃)0~+45出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5入力電圧(V)DC 15 1A(最大)出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大)コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110通信方式Bluetooth Ver.5.2バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)60~20k保存温度範囲(℃)0~+35充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合がありますバッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh)始動電流(A)200再生出力2W(モノラル)対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC対応プロファイルA2DP・HFP
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら