Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途交差穴のバリ取り
適合材アルミ合金や難削材など
材質アルミナ長繊維
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
軸径(Φmm)3
外径(mm)5
毛丈(mm)20
質量(g)2.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
軸長(mm)29
Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途バリ取り、ツールマークの除去。
材質/仕上アルミナ長繊維
質量(g)7.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ブラシ長(mm)30
外径(mm)8
Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。
用途バリ取り、カッターマークの除去。
粒度1200
軸径(Φmm)3
外径(mm)5
毛丈(mm)20
トラスコ品番835-6043
材質アルミナ長繊維
質量(g)2.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
軸長(mm)29
2018年トラスコ掲載ページ5 1383
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
用途バリ取り、ツールマークの除去
適合材アルミ合金等
材質アルミナ長繊維
関連キーワード