カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エコリカ(3)
  • オーム電機(2)
  • オルファ(2)
  • 岩崎電気(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三木技研(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jappy led」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CISPR11適合 直管形LEDランプ JAPPY

    CISPR11適合 直管形LEDランプ

    JAPPY
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    3日以内出荷
    材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)質量(g)220消費電力(W)12口金G13入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000周波数50Hz/60Hz管長(mm)1198動作周囲温度(℃)0~40直径(mm)28演色指数(Ra)80給電方式片側給電直結照射角度(°)1/2ビーム角180エコロジー商品省エネ
  • 直管LED5000K JAPPY

    直管LED5000K

    JAPPY
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • LED直管シーリングライト JAPPY

    LED直管シーリングライト

    JAPPY
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます 広い範囲をしっかり照らすワイドな光 消費電力26Wの省エネ設計 ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能 取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能 簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
    消費電力(W)26色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)33演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 JAPPY

    LED防犯灯

    JAPPY
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    3日以内出荷
    環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
    その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
  • LED盤内照明(フリー電圧) JAPPY

    LED盤内照明(フリー電圧)

    JAPPY
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    盤内の照明としてご使用いただけます 入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様 耐電圧AC2000V対応 安心設計!各種工業規格準拠 ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!
    質量(g)150消費電力(W)5定格電圧(V)AC100-240 DC100-110全光束(Lm)550色温度(K)6500照度(Lx)150
  • LED高気密ダウンライト JAPPY

    LED高気密ダウンライト

    JAPPY
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
  • LED防雨防湿型ブラケット JAPPY

    LED防雨防湿型ブラケット

    JAPPY
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    浴室灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
    仕様(その他仕様)白熱球60W相当/LED付/防雨/防湿型傾斜天井対応幅(mm)120色白色(プラスチック)/乳白色(アクリル)高さ(mm)120奥行(mm)122消費電力(W)4.5器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.6光束(Lm)(定格)390LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85定格光束(Lm)390取付面位置直付・壁付両用調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング JAPPY

    LEDシーリング

    JAPPY
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
    用途玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
  • LEDシーリングライト JAPPY

    LEDシーリングライト

    JAPPY
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌々日出荷
    シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 専用リモコン付き 機能を絞ったシンプルタイプのLEDシーリングライトです
    高さH(mm)98光源色電球色~昼光色奥行D(mm)5幅W(mm)5LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
  • LEDシーリングライト JAPPY

    LEDシーリングライト

    JAPPY
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 すっきりフォルムでどんな空間にもフィット
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000幅(Φmm)500光源色調色エネルギー消費効率(Lm/W)124.9付加機能30分切/60分切、アダプター方式、おやすみタイマー、プルスイッチレス、メモリ数1、リモコン(同梱)調光方式PWM制御調光範囲約10~100%エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト JAPPY

    LEDダウンライト

    JAPPY
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
    用途ダウンライトとしてご使用いただけます色乳白色定格寿命(時間)40000時間色(本体)乳白色埋め込み寸法(mm)76.3配光角度(°)広角タイプ演色指数(Ra)83調光の可否否
  • LEDアウトドアシーリング JAPPY

    LEDアウトドアシーリング

    JAPPY
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シーリングライトとしてご使用いただけ,ます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・昼白色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!
    電圧(V)100色温度(K)5000(昼白色)光源色昼白色調光方式10段階調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED薄型シーリングライト JAPPY

    LED薄型シーリングライト

    JAPPY
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
  • LEDブラケットライト JAPPY

    LEDブラケットライト

    JAPPY
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    3日以内出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途玄関・廊下・階段などのブラケットライトとしてご使用いただけます光源色電球色演色指数(Ra)Ra82
  • LED流し元灯 JAPPY

    LED流し元灯

    JAPPY
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング調光調色 JAPPY

    LEDシーリング調光調色

    JAPPY
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シーリングライトとしてご使用いただけます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・調色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!
    仕様6畳用。専用リモコン付き。ポリスチレンセード(乳白色)。LED一体型。高さH(mm)111色温度(K)3000~6500光源色電球色~昼光色奥行D(mm)45エネルギー消費効率(Lm/W)1幅W(mm)45LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    ¥5,310~税込¥5,841~
    1台
    3日以内出荷
    リニューアル時に照明跡が目立ちにくいΦ50cmの大型モデル
    仕様専用リモコン付き/LED一体型幅(mm)500高さ(mm)124奥行(mm)500器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間演色指数(Ra)Ra80調光の可否○エコロジー商品省エネ
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    翌々日出荷
    フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献
    幅(mm)450高さ(mm)119奥行(mm)450消費電力(W)26.7寸法(Φmm)450色温度(K)5000(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間リモコン専用リモコン付き定格光束(Lm)4000適用畳数8畳用演色性(Ra)80
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    3日以内出荷
    シーリングライトとしてご使用いただけます。引掛シーリング一体型で簡単取り付け。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献。2ステップで簡単取り付け!
    高さH(mm)90色温度(K)5000(昼白色)奥行D(mm)400光源寿命40,000時間幅W(mm)400演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 JAPPY

    LED防犯灯

    JAPPY
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    3日以内出荷
    環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプ
    その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
  • LED直管シーリングライト JAPPY

    LED直管シーリングライト

    JAPPY
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
    消費電力(W)26色温度(K)3000(電球色)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯 JAPPY

    LED流し元灯

    JAPPY
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    流し元灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
  • LED小型シーリングライト JAPPY

    LED小型シーリングライト

    JAPPY
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    3日以内出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    3日以内出荷
    フリッカーレスで心地よい光!。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・調色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途シーリングライトとしてご使用いただけます仕様専用リモコン付き、LED一体型幅(mm)450高さ(mm)119奥行(mm)450色温度(K)3000~6500(電球色~昼光色)エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト JAPPY

    LEDシーリングライト

    JAPPY
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途シーリングライトとしてご使用いただけます
  • LED勝手口灯 JAPPY

    LED勝手口灯

    JAPPY
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途勝手口灯としてご使用いただけます
  • オリジナルLEDシーリングライト JAPPY

    オリジナルLEDシーリングライト

    JAPPY
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    3日以内出荷
    フリッカーレスで心地よい光!。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途シーリングライトとしてご使用いただけます幅(mm)450高さ(mm)119奥行(mm)450寸法(Φmm)450色温度(K)5000(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間リモコンあり演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED円柱形作業灯 JAPPY

    LED円柱形作業灯

    JAPPY
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    3日以内出荷
    防災、作業、イベントなどに使える全方位配光の作業灯!。AC電源・充電兼用。全光束9,000lm(max)。三段階調光。防塵防水IP65
    用途防災、作業、イベントの照明にご使用いただけます電源AC100-240V及びバッテリー駆動コード長さ(m)約1.7全光束(Lm)9000(max)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー防塵防水性能IP65点灯方式3段階電池寿命2000サイクル点灯時間バッテリー:High(約3時間)、Mid(約6時間)、Low(約12時間)
  • LED防雨防湿型ブラケット JAPPY

    LED防雨防湿型ブラケット

    JAPPY
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    浴室灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
    材質本体:プラスチック、グローブ:アクリル色本体:白色、グローブ:乳白色電圧(V)AC100消費電力(W)4.5対応傾斜天井(90°まで)ランプ電球形LEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000防水性防雨・防湿型演色指数(Ra)85調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED防雨防湿型CL JAPPY

    LED防雨防湿型CL

    JAPPY
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
    用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます仕様白熱球60W相当幅(mm)125高さ(mm)32奥行(mm)125消費電力(W)5.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra82調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト JAPPY

    LEDスポットライト

    JAPPY
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    光源色電球色
  • AC/DC検電器 JAPPY

    AC/DC検電器

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
    用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です検電範囲(V)接触式電圧検出範囲/5~1000、非接触式電圧検出範囲/30~1000使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2測定方式接触、非接触保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能ディスプレイ光感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
  • LEDスポットライト JAPPY

    LEDスポットライト

    JAPPY
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    9日以内出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献。屋内専用。プラグタイプ。ひとまわり小さなコンパクトタイプ
    用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます仕様JDR65W相当、プラグタイプ、LED一体型、直付・壁付・傾斜天井可能。コンパクトタイプ材質ポリカーボネート、アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)65高さ(mm)179奥行(mm)65消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.1光束(Lm)385LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 高効率LED防犯灯 JAPPY

    高効率LED防犯灯

    JAPPY
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    9日以内出荷
    消費電力(W)9.4エコロジー商品省エネ
  • LDR5Lランプ JAPPY

    LDR5Lランプ

    JAPPY
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌々日出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプとしてご使用いただけます。幅(mm)50高さ(mm)66.5奥行(mm)50色温度(K)2700(電球色)光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • 検相・検電器 JAPPY

    検相・検電器

    JAPPY
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器。細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能。検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能。
    用途三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)の確認にご使用いただけます周波数(Hz)45~65電源単4乾電池(1.5V) × 2個適合規格IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1000V AC準拠 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600V AC準拠保護等級IP53準拠測定モード検相モード、検電モードオートパワーオフ約5分電池寿命約150時間 (※アルカリ乾電池使用時)
  • アナログ絶縁抵抗計 JAPPY

    アナログ絶縁抵抗計

    JAPPY
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    定格測定電圧(V/MΩ)125/250/500有効最大表示値200MΩ交流電圧測定600(45~65Hz)V直流電圧測定600V仕様●中央表示値:5MΩ●抵抗状態LED緑/赤 判別基準値:0.125MΩ(125V) 0.25MΩ(250V) 0.5MΩ(500V)●電圧計測定範囲:AC 0~600V (45~65Hz) /DC 0~600V●電圧計確度:最大目盛値の±5%セット内容取扱説明書、7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4質量(g)約430(電池含む)外形寸法(mm)97(L)×156(W)×46(D)電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V、保護等級IP40確度最大目盛値の±5%定格電流(mA)格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2短絡電流(mA)1.5以下特性軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能、見やすいスケール目盛、抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)、リモートスイッチ付プローブ標準付属、直流・交流を自動判別する電圧測定機能、暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト有効測定範囲第1:0.1~100MΩ、第2:0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛開放回路電圧(Vpk)定格測定電圧値の1.2倍以下
  • 薄型シーリング JAPPY

    薄型シーリング

    JAPPY
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます
    仕様白熱球100W相当幅(mm)120高さ(mm)30奥行(mm)120LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • ハロゲンスポット JAPPY

    ハロゲンスポット

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ
    用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。幅(mm)55高さ(mm)127奥行(mm)50ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売エコロジー商品省エネ