カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドライバーセット ホルダー付4本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,398~税込¥9,238~1セット翌日出荷から翌々日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 ホルダー付き。外箱付き。材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成セット
スイスグリップドライバ2本セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,198~税込¥4,618~1セット翌日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 軸長が同じスイスグリップドライバーのプラス、マイナス各1本セット。台紙付き。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット
レインボードライバー6本セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。セット内容マイナスドライバー(8100-1-90GR・8100-2-100YG・8100-3-120YE・8100-4-140OR・8100-5-160RE・8100-6-180BL)、ホルダー質量(g)524材質(グリップ)サントプレン商品構成セット
スイスグリップ・ポジドライバー(ESDタイプ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
スイスグリップ スタービー タイヤバルブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷用途タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに。全長(mm)60商品構成単品
差替式ドライバーセット 10本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷ロールアップケース付き。外箱付き。セット内容差替式ドライバーハンドル(215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・215C-3・215C-4・215C-5)、差替式リーマードライバーブレード(215E-2)、差替式プラスドライバーブレード(215PH-1・215PH-2)、電気技士用マイナスドライバー (160-0-80・160-1-90)、検電用ドライバー(175-0-50)商品構成セットアズワン品番65-2491-31
差替式ドライバーブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。 差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。商品構成単品アズワン品番65-0302-46
差替式ドライバーセット 9本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。セット内容差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215T-8・9・10・15・20・25・25)、いじり止め付き精密ヘクスローブドライバー(8124.B6-50・B7-50)商品構成セットアズワン品番65-0302-44
差替式ドライバーセット 8本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。セット内容差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・3・4・5)、差替式プラスドライバー(215PH-1・2)、検電用ドライバー(175-0-50)、差替式リーマードライバーブレード(215E)商品構成セットアズワン品番65-0302-43
スタービーインサイダー 六角セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット翌々日出荷ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。パック入り。セット内容マイナスビット(C6-135-3)、六角ビット(C6-210-3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2)商品構成セット
レインボー差替ドライバディスプレイセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥27,980税込¥30,7781組翌日出荷店舗での展示に最適なディスプレイスタンドセット。セット内容レインボー差替ドライバー(レッド・イエロー・グリーン・ブルー・パープル・ブラック)x各3本商品構成セット
スイスグリップ・ドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,298~税込¥9,128~1セット翌日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット
スイスグリップドライバーセット ホルダー付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。セット内容スイスグリップヘクスローブドライバー(8400-8・9・10・15・20・25)、ホルダー質量(g)452材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セットアズワン品番65-2491-21
ヘクスローブドライバーセット ホルダー付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥13,980~税込¥15,378~1セット翌日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。商品構成セット
スイスグリップ・ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
メカトルク(トルクドライバー)NM(J)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥26,980税込¥29,6781本翌日出荷視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。質量(g)71種類ダイヤル式測定精度±6%トルク調整範囲(N・m)0.1-0.5最小目盛(N・m)0.1
電工用平タガネ(グリップ付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌日出荷滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。全長(mm)250
精密ヘクスローブドライバーセット(BOX)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,898税込¥7,5881セット翌日出荷先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。セット内容スイスグリップ精密いじり止めヘクスローブドライバーT8・T9・T10・T15(8124.B8-60・B9-60・B10-70・B15-80)質量(g)88商品構成セットアズワン品番65-2491-28
スイスグリップESD精密ドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,798~税込¥10,778~1セット翌日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。商品構成セット
精密ドライバースタンド 6本
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷精密ドライバーを6本収納できます。壁にも取り付け可能な優れもの。質量(g)65商品構成単品
スイスグリップ精密ヘクスローブドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。商品構成セット
ESD精密ペンタローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。全長(mm)133商品構成単品
スイスグリップESD精密ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。商品構成単品
スイスグリップ精密ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。色グレー(グリップエンド)商品構成単品
ボール付六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。セット内容ボール付六角棒レンチ(212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16)質量(g)195先端形状六角
スイスグリップ・ヘクスローブドラ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0706
スイスグリップ・ヘクスローブド
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0706
スイスグリップ・ボールポイントドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)55種類プレセット形精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.1~0.5主な用途精密締付作業設定トルク(Nm)(初期)0.2
ポジドライブビット(ショート)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥799税込¥8791本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のショートマイナスビットです。全長(mm)25サイズPZ0質量(g)4.5先端形状ポジドライブ差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷225シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
スイスグリップ・ポジドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。仕様根元六角付き種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アンブレラ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌日出荷仕様ワンタッチ式材質ポリエステル質量(g)380タイプ長傘グリップ径(Φmm)30グリップ長さ(mm)110
ボールペン
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷PB社ロゴ入りボールペン。全長(mm)138質量(g)12インク色青入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
アーミーナイフ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,598税込¥10,5581個翌日出荷10機能/ラージブレード・はさみ・つめやすり・マイナスドライバー・せん抜き・フィリップス型プラスドライバー(マグネット付)・ワイヤーストリッパー・キーリング・ピンセット(毛抜き)・ボールペンPB社ロゴ入りスイス・WENGER社製。質量(g)42機能10機能/ラージブレード・はさみ・つめやすり・マイナスドライバー・せん抜き・フィリップス型プラスドライバー(マグネット付)・ワイヤーストリッパー・キーリング・ピンセット(毛抜き)・ボールペン
四角ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビットです。全長(mm)25先端形状四角差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
スクレーパー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷握りやすいマルチクラフトハンドル採用。シールスクレーパー。トラスコ品番829-0355全長(mm)255質量(g)146軸長(mm)145厚さ×幅W(mm)(刃先)2×24
ラチェットドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚種類セット品商品構成セット品