カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラチェットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,398税込¥10,3381本翌日出荷PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚商品構成単品ギヤ歯数24
エレクトロ プラスドライバー 絶縁(台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。商品構成単品
エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷1000V絶縁。マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です。商品構成単品
エレクトロ マイナスドライバー 絶縁(台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。商品構成単品
ポンチセット(パック)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。セット内容平行ピンポンチ(715-2・3・5・6の5品番)質量(g)140
ポンチタガネセット(パック)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,398税込¥4,8381セット翌々日出荷八角胴材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーピンポンチ(735-3)、平タガネ(805-12)質量(g)207
ポンチタガネセット スタンド付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。スタンド付。セット内容ケガキ針、700-190、センターポンチ、710-1・2、テーパーピンポンチ、730-2・4・5、フラットタガネ、805-12・18・22、エボシタガネ、815-5・7質量(g)1160硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ポンチタガネセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。セット内容センターポンチ 710-3、テーパーピンポンチ 730-4・5、フラットタガネ 805-18・22、エボシタガネ 815-7、ホルダー
平行ピンポンチ (台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
テーパーピンポンチセット パックなし
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。セット内容テーパーピンポンチ八角胴、735-1.5・2・3・4・5・6、ホルダー質量(g)406硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
テーパーピンポンチ (台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
平行ピンポンチ セット(スタンド付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷スタンド付きトラスコ品番764-6020セット内容平行ピンポンチ丸胴(715-1・2・3・4・5・6・7・8・9)、センターポンチ丸胴(705-1・2)質量(g)593硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
バイクツールディスプレイセット(6色)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥69,980税込¥76,9781組翌日出荷店舗での展示に最適なディスプレイスタンドセット。セット内容470バイクツール(6色)×各2セット、レッド・イエロー・グリーン・ブルー・パープル・ブラック質量(g)1256
バイクツールセット (9本組)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,998税込¥8,7981組翌日出荷コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。セット内容六角棒レンチ5mm、ビットアダプター、マイナスビット(5.5x0.8mm)、プラスビット#2、ヘクスローブビットT25、ヘックスビット2・2.5・3・4・6mm、タイヤレバー2本質量(g)100入組点数9
差替ポジドライブブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。軸径(Φmm)3.5全長(mm)120質量(g)9先端サイズPZ0×PZ1先端形状ポジドライブ両頭機能両頭
差替ドライバーブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。軸径(Φmm)3.5全長(mm)120本数1両頭機能片頭
テレスコープドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷ハンドルはESDタイプ。ロールケース入り。ブレード6本付(12サイズ)。セット内容ハンドル:1100TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120/六角:53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120/ヘクスローブ:53T-6-7-120・53T-8-9-120/ロールケース種類セット品ブレード長さ(mm)120商品構成セット品
テレスコープドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷ハンドルはESDタイプ。ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。セット内容ハンドル:1100TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120/ロールケース種類セット品ブレード長さ(mm)120商品構成セット品
電動ドライバー用ビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷電動ドライバー等で、PBのC6シリーズ(1/4”HEX)のビットを使用する際に最適です。ホルダー部はロック機構付きで、ビットを確実にホールドします。またマグネットも内蔵していますので、ロックを忘れた場合もビットの脱落を防ぎます。全長(mm)63
電動ドライバー用ビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ビットはホルダー内部のマグネットにより保持します。電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネット式。全長(mm)60質量(g)25
L型レインボーヘクスローブレンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)78先端形状ヘックスローブ
L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63先端形状ヘックスローブ
L型ヘクスローブレンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,998~税込¥9,898~1セット翌々日出荷スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。先端形状ヘックスローブ
ヘクスローブレンチセット 袋入り10本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。セット内容L型ヘクスローブレンチ、410-7・8・9・10・15・20・25・27・30・40の10本組質量(g)163先端形状ヘックスローブ
レインボーヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ヘクスローブドライバー。ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフト ヘクスローブドライバーセット ホルダー付 (パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドル。セット内容ヘクスローブドライバー:6400-8・6400-9・6400-10・6400-15・6400-20・6400-25/ホルダー質量(g)400種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー セット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980税込¥12,0781セット9日以内出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ホルダー付き。セット内容ヘクスローブドライバー:400-8・400-9・400-10・400-15・400-20・400-25/ホルダー質量(g)342種類セット品材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
キリ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。用途一般作業用。全長(mm)155質量(g)57軸長(mm)80
214ZH 六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,498税込¥9,3481セット翌々日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。セット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16形状L型質量(g)263タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷ホルダー付き。トラスコ品番764-5694セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8形状L型質量(g)263タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4形状L型質量(g)29先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷から翌々日出荷ホルダー付き。パッケージ付。形状L型先端形状六角
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷ホルダー付き。パッケージ付。トラスコ品番764-5619セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4形状L型質量(g)47先端形状六角サイズ規格ミリ
スイスグリップ・ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式ナットドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷ジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。ロールアップケース付きセット内容差替式強力ハンドル:225A/ナットドライバーブレード:225F-5.5・6・7・8・9・10・11・13mm種類セット品商品構成セット品