カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価

レインボー平行ピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷色ごとにサイズ認識が可能です。全長(mm)150軸長(mm)40胴径(Φmm)10
テーパーピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
差替ドライバーブレード六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。軸径(Φmm)3.5全長(mm)120先端形状六角本数1両頭機能両頭
マグネタイザー (スキンパック入)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。セット内容Φ41×12質量(g)16
L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
スイスグリップ・イジリドメドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
キリ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。用途軽作業用。全長(mm)120質量(g)34軸長(mm)60
ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,198~税込¥7,918~1セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ホールドリング付六角レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット欠品中ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容ボール付六角棒レンチ(ロング)212L-1.5・2、ホールドリング付六角棒レンチ、212LR-2.5・3・4・5・6・8・10形状L型質量(g)404先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷ホルダー付き。パッケージ付。トラスコ品番764-5660セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)18タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
レインボーレンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)275先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷ホルダー付き。パッケージ付。トラスコ品番764-5601セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)15先端形状六角サイズ規格ミリ
クロスハンドルロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
差替式ドライブブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷差込角1/4”SQのソケット等を使用する際に。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。全長(mm)140質量(g)28先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)1/4両頭機能片頭
スイスグリップ・ポジドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー根元六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。色レッド種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし
無反動ハンマー40mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷トラスコ品番448-2301全長(mm)355種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
無反動ハンマー32mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷トラスコ品番448-2280全長(mm)320種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
マルチクラフトマイナスドライバー6100-0
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番448-3065軸径(Φmm)3全長(mm)160質量(g)19種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM1.6商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ホースプラッカーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット(2本組)当日出荷ホースの引き抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。セット内容7672・7673全長(mm)(7672)200、(7673)205軸長(mm)(7672)90、(7673)100
ショートヘッド六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホルダー付きです。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保しました。ニッケルクロームメッキタイプです。トラスコ品番857-1380セット内容ショートヘッド六角棒レンチ(mm):2210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
E6-798ビットボックス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-4433
E6-715ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
スイスグリップフックピックツール
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。トラスコ品番689-5968
クロスハンドル ヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
インサイダースタビー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,698税込¥6,2681セット(6本)当日出荷エンドキャップにビット6本収納しています。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4167材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材全長(mm)65差込角(mm)6.35軸長(mm)10商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5刃先マグネット先端マグネット:有
差替式ビットドライバー 「インサイダー」
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から翌々日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。用途修理・メンテナンス作業に。材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)125軸長(mm)20
差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ”
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。用途修理・メンテナンス作業に。トラスコ品番448-3316セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材全長(mm)158色ブラック軸長(mm)30
ショートヘッドボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
ローレット入六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。用途油や濡れた現場での作業に。トラスコ品番160-8225セット内容ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本)形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)170先端形状六角
四角ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビットです。全長(mm)25先端形状四角差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
テーパーピンポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
超硬チップ付ケガキ針
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷品番702-220のストレート替針です。質量(g)7シャンク径(Φmm)4
超硬チップ付ケガキ針
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷刃先は超硬チップ付。刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。針を外し方は引き抜くだけ。針の装着は押し込むだけ。軸径(Φmm)4.0全長(mm)220質量(g)47タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)8.7
ESD差替ドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。商品構成単品