500件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差替式3/8SQドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式3/8SQドライブブレード

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    225シリーズソケットアダプターブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
    質量(g)49本数1
  • 差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    215シリーズトルクスプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
  • 差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式1/4ビットホルダーブレード

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    1/4”(6.35mm)HEXビットを装着して使用します。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    全長(mm)140質量(g)38軸長(mm)60先端形状ソケット(ボックス)差込角対辺(mm)6.35
  • 差替式ドライバーブレード(リーマー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーブレード(リーマー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    215シリーズリーマーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
    質量(g)32軸長(mm)90本数1
  • 差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーハンドル

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル
    商品構成単品
  • 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    種類セット品商品構成セット品
  • レインボースイスグリップドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボースイスグリップドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    種類セット品材質(グリップ)サントプレン商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・プラスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・プラスドライバー(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチクラフト ドライバーセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト ドライバーセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ホルダー付き。
    種類セット品商品構成セット品
  • プラスドライバー 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスドライバー 台紙付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品
  • 電気技士用ドライバー (-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    電気技士用ドライバー (-)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
    種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー根元六角付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー根元六角付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 絶縁マイナスドライバー 0.5X3 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁マイナスドライバー 0.5X3

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2735商品構成単品
  • 絶縁マイナスドライバー 0.4X2 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁マイナスドライバー 0.4X2

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2727商品構成単品
  • 絶縁プラスドライバー #3 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁プラスドライバー #3

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2867商品構成単品
  • 絶縁プラスドライバー #0 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁プラスドライバー #0

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    トラスコ品番448-2832商品構成単品
  • 平行ピンポンチ(八角胴)5mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチ(八角胴)5mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3421全長(mm)150軸長(mm)40直径(Φ)10
  • タガネ(エボシ)6mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タガネ(エボシ)6mmX150mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3642
  • タガネ(エボシ)5mmX130mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タガネ(エボシ)5mmX130mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3634
  • タガネ(エボシ)4mmX120mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タガネ(エボシ)4mmX120mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3626
  • 無反動ハンマー50mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー50mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2310全長(mm)385種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)50材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
  • 無反動ハンマー27mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    無反動ハンマー27mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2271全長(mm)290種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途組立作業/打ち込み作業
  • 替ヘッド平32mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    替ヘッド平32mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-2352種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32
  • 替ヘッド平27mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    替ヘッド平27mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-2344種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)27
  • 替ヘッド平22mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    替ヘッド平22mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-2336種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)22
  • 替ヘッド丸27mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    替ヘッド丸27mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-2417種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)27
  • 替ヘッド丸20mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    替ヘッド丸20mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-2409種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)20
  • 1/4″HEXトリウイングビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEXトリウイングビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
  • PBスイスツールズ ボール付六角棒レンチセット(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    PBスイスツールズ ボール付六角棒レンチセット(インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-5 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-5

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番448-3146軸径(Φmm)7全長(mm)270質量(g)129種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM4-5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-2 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-2

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3090軸径(Φmm)4全長(mm)195質量(g)46種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番448-2239セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm形状L型タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角ショートビットセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角ショートビットセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,798税込3,078
    1セット(5本)
    翌日出荷
    5本組。精密な刃先なのでネジに最適にフィットします。種類ごとに色分けされており必要なビットをすぐに見つける事が出来ます。PBSWISSTOOLS独自の鋼材を使用しており、長期間作業出来ます。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用可能です。日本だけのオリジナルセットになります。
    全長(mm)25差込角(mm)6.35
  • プラスショートビットセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスショートビットセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    翌日出荷
    5本組。精密な刃先なのでネジに最適にフィットします。種類ごとに色分けされており必要なビットをすぐに見つける事が出来ます。PBSWISSTOOLS独自の鋼材を使用しており、長期間作業出来ます。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用可能です。日本だけのオリジナルセットになります。
    全長(mm)25差込角(mm)6.35
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    トラスコ品番448-1089材質特殊鋼全長(mm)112対辺(mm)8対辺寸法(mm)8表面処理ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)首下長(mm)32適合キャップスクリューM10適合セットスクリューM16
  • L型トルクスレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型トルクスレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードなL型トルクスレンチです。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 六角棒レンチ (インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ (インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
    トラスコ品番824-5530長さ(mm)(レンチキーの内側)20、(レンチハンドルの内側)75サイズ(inch)9/64対辺寸法(inch)9/64適合キャップスクリュー1/16(インチ)
  • C6ー701ビットケースセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    C6ー701ビットケースセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-5970
  • C6ー702ビットケースセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    C6ー702ビットケースセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,298税込6,928
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-5969
  • C6-702ビットケースセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    C6-702ビットケースセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-5961