差替式ドライバーセット9本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:差替式ドライバーハンドル(38215.A)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T8・9・10・15・20・25・25)、いじり止め付き精密ヘクスローブドライバー(8124.B6-50・B7-50)。ロールアップケース付き。差替式スイスグリップEVOドライバーセット。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。根元六角付きです。
ヘクスローブビット (ショート)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止めへクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
差替式ドライバーセット 9本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌々日出荷
ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。
セット内容差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215T-8・9・10・15・20・25・25)、いじり止め付き精密ヘクスローブドライバー(8124.B6-50・B7-50)商品構成セットアズワン品番65-0302-44
精密ヘクスローブドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌々日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密いじり止めヘクスローブドライバーT8・T9・T10・T15(8124.B8-60・B9-60・B10-70・B15-80)質量(g)88商品構成セットアズワン品番65-2491-28
スイスグリップESD精密ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷から翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
スイスグリップ精密ヘクスローブドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌々日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
イジリドメ六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。
先端形状イジリドメ六角全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
L型いじり止めヘクスローブレンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組質量(g)98
スイスグリップ・イジリドメドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷から翌々日出荷
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし