視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
種類ダイヤル形
精度(%)±6
主な用途一般締付作業
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。
種類ダイヤル形
精度(%)±6
主な用途弱電関連での作業用
視認しやすいアナログ目盛です。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
トラスコ品番543-3349
トルク調整範囲(N・m)1.0~5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
視認しやすいアナログ目盛。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。再校正の際の目盛の調整向け。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●トルク調整範囲(Nm):0.4-2.0●質量(g):113
アズワン品番65-8297-54
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
質量(g)71
種類ダイヤル式
測定精度±6%
トルク調整範囲(N・m)0.1-0.5
最小目盛(N・m)0.1
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
視認しやすいアナログ目盛。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。再校正の際の目盛の調整向け。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカー
関連キーワード