特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,151件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペアホイール (0021xx/9899x用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアホイール (0021xx/9899x用)

    KNIPEX(クニペックス)
    4,598税込5,058
    1セット
    翌日出荷
  • セパレーター (002105用) KNIPEX(クニペックス)

    セパレーター (002105用)

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
  • ダイヤルキー (0021 xx/9899xx用) KNIPEX(クニペックス)

    ダイヤルキー (0021 xx/9899xx用)

    KNIPEX(クニペックス)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
  • セパレーター (0021 3x/002142用) KNIPEX(クニペックス)

    セパレーター (0021 3x/002142用)

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
  • セパレーター (0021xx/9899xx用) KNIPEX(クニペックス)

    セパレーター (0021xx/9899xx用)

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
  • ショルダーストラップ (002135/002136用) KNIPEX(クニペックス)

    ショルダーストラップ (002135/002136用)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
  • 圧着端子 KNIPEX(クニペックス)

    圧着端子

    KNIPEX(クニペックス)
    2,898税込3,188
    1パック
    3日以内出荷から90日以内出荷
    リング型配線ターミナル。絶縁裸端子。
  • 圧着端子 KNIPEX(クニペックス)

    圧着端子

    KNIPEX(クニペックス)
    1,098税込1,208
    1パック
    3日以内出荷
    非絶縁エンドスリーブ。
  • 圧着端子 KNIPEX(クニペックス)

    圧着端子

    KNIPEX(クニペックス)
    1,198税込1,318
    1パック
    翌日出荷から90日以内出荷
    プラスチック製カラー付きツインエンドスリーブ。
  • ワイヤーロープカッター (9562-190用パーツ) KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター (9562-190用パーツ)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,198税込1,318
    1セット
    翌日出荷
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    9,698税込10,668
    1丁
    3日以内出荷
    タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
    用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化全長(mm)160ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理
  • 保護キャップ (9855用) KNIPEX(クニペックス)

    保護キャップ (9855用)

    KNIPEX(クニペックス)
    949税込1,044
    1個
    翌日出荷
  • スプリング (12 40/50 200用) KNIPEX(クニペックス)

    スプリング (12 40/50 200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
  • スプリング (9410-185用) KNIPEX(クニペックス)

    スプリング (9410-185用)

    KNIPEX(クニペックス)
    919税込1,011
    1個
    翌日出荷
  • ワイヤーストッパー (1212用) KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストッパー (1212用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
  • スプリング (9562 160用) KNIPEX(クニペックス)

    スプリング (9562 160用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
  • ワイヤーストリッパー (メトリック) KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー (メトリック)

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
    仕上ヘッド研磨
  • スプリング (9541-165用) KNIPEX(クニペックス)

    スプリング (9541-165用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
  • ワイヤーストリッパー替刃 (1252-195用) KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー替刃 (1252-195用)

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    用途12 52 195/1252-195SB用
  • 交換用ダイス (9733-01/9733-02用) KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス (9733-01/9733-02用)

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1個
    90日以内出荷
    交換用ダイス(9733-01、9733-02用)
    質量(g)50クリンピング能力(mm2)45946クリンピング能力(AWG)2004/08/06
  • 交換用ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    46,980税込51,678
    1組
    3日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途ソーラーコネクター(Wieland)用。太陽光用仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):45968適合Wieland (ダイスのみ)質量(g)35圧着能力(mm2)4.0-10.0
  • スペアパーツセット (820x200用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアパーツセット (820x200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌日出荷
  • スペアパーツセット (870x100用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアパーツセット (870x100用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌日出荷
  • 先端部スペア (9740-10用) KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア (9740-10用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • 太陽光発電用工具セット (MC4用) KNIPEX(クニペックス)

    太陽光発電用工具セット (MC4用)

    KNIPEX(クニペックス)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662 圧着ダイス ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:4.0~10.0mm2(974971)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4用:9749711太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
    用途圧着ダイスおよびロケーター用質量(g)2010外寸(mm)W345×H80×D280入数7点
  • 太陽光発電用工具セット (MC4用) KNIPEX(クニペックス)

    太陽光発電用工具セット (MC4用)

    KNIPEX(クニペックス)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:2.5~6.0mm2(974966)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4:9749661MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
    用途圧着ダイスおよびロケーター用質量(g)2010外寸(mm)W345×H80×D280入数7点
  • スペアキー (0021xx/989915用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアキー (0021xx/989915用)

    KNIPEX(クニペックス)
    949税込1,044
    1セット
    翌日出荷
  • 伸縮式ハンドル (002137用) KNIPEX(クニペックス)

    伸縮式ハンドル (002137用)

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
  • スペアキーセット (0021/989915用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアキーセット (0021/989915用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷
  • 圧力バネ (72xxxxx用スペアパーツ) KNIPEX(クニペックス)

    圧力バネ (72xxxxx用スペアパーツ)

    KNIPEX(クニペックス)
    569税込626
    1個
    翌日出荷
  • 万能グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    万能グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    3日以内出荷
    高負荷に耐えるモデル。丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。鍛造なので大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。
    仕様●挟み範囲(丸;mm):35●挟み範囲(四角;mm):30●挟み範囲(六角;mm):32、横すじ入り材質アゴ:鍛造クロームバナジウム、ボディ:強力特殊鋼全長(mm)250質量(g)521寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×17×250仕上プライヤー:ニッケルクロムメッキ材質(ボディ)強力特殊鋼
  • 絶縁エレクトロプライヤー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エレクトロプライヤー (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5全長(mm)200質量(g)277ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG2000/01/01切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅50スタイル平口
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
    全長(mm)165質量(g)262切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    全長(mm)165質量(g)256切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌々日出荷
    刃の材質は空気焼き入れした強化ステンレス。DIN EN/IEC60900基準に適合。銅線の場合、16mm2までの単線、50mm2までの複合線、70mm2までの細いより線、アルミ線の場合70mm2までの複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント。
    全長(mm)230質量(g)274切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁プラスチックコーティング (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 銅線多芯:16切断能力(mm)銅多芯:50
  • 絶縁カッティングストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁カッティングストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    90日以内出荷
    ケーブルシャー付きワイヤーストリッパーで、電設作業に欠かせない2つの機能を1本のプライヤーに集約しています。銅およびアルミケーブルを潰すことなく、きれいに切断できる高性能なケーブルカッターを備えています。追加の高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約57HRCです。ローレットネジにより、ストリッピングブレードを一般的な範囲で調整できます。ワークへ届きやすいスリムな構造を採用しています。直径5mmまたは断面積が10mm2までの単線、多線、より線のプラスチックまたはゴム被覆を除去できます。目盛り付きのアゴは、標準的な長さ(11mmおよび16mm)でワイヤーをストリップする際の視覚的な目安として役立ちます。
    用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)仕様プライヤー:クロムメッキ、パッケージ:無し全長(mm)180質量(g)213径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5切断能力(AWG)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×27×53ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15.0硬度HRC(刃部)約57切断能力(mm2)多芯:50切断能力(mm)銅多芯:50サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    5,398税込5,938
    1丁
    3日以内出荷
    ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。ストレートタイプのブレード。特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。ハンドルは滑り防止付き。
    仕様替刃品番:2906115全長(mm)190質量(g)64刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。二枚刃付きです。
    全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
  • 絶縁カッティングストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁カッティングストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    翌日出荷
    ケーブルシャー付きワイヤーストリッパーで、電設作業に欠かせない2つの機能を1本のプライヤーに集約しています。銅およびアルミケーブルを潰すことなく、きれいに切断できる高性能なケーブルカッターを備えています。追加の高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約57HRCです。ローレットネジにより、ストリッピングブレードを一般的な範囲で調整できます。ワークへ届きやすいスリムな構造を採用しています。直径5mmまたは断面積が10mm2までの単線、多線、より線のプラスチックまたはゴム被覆を除去できます。目盛り付きのアゴは、標準的な長さ(11mmおよび16mm)でワイヤーをストリップする際の視覚的な目安として役立ちます。
    用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)仕様プライヤー:クロムメッキ質量(g)213径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5切断能力(AWG)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×27×53ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15.0硬度HRC(刃部)約57切断能力(mm2)多芯:50切断能力(mm)銅多芯:50サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー  (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    翌日出荷
    単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
    用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)全長(mm)160質量(g)168径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG7寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10